絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(31)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
  • エスコ(12)
  • 若井産業(8)
  • 八幡ねじ(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • BEAVER(ビーバー)(3)
  • 天野製作所(3)
  • ファスリンク(2)
  • ヤマヒロ(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • Live Pro(1)
ねじの呼び
  • 3.8mm
  • 4mm(275)
  • 4.15mm(292)
  • 5mm(251)
  • M1.7(187)
  • M2(1,660)
  • M2.3(553)
  • M2.5(679)
  • M2.6(1,344)
  • M3(4,691)
  • M3.5(1,305)
  • M3.8(500)
  • M4(6,799)
  • M4.2(426)
  • M4.5(410)
  • M4.8(223)
  • M5(4,845)
  • M6(4,004)
  • M8(2,124)
  • M10(795)
  • M12(506)
頭部形状
頭部形状
(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
(3)
長さ(mm)
  • 13(1)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • 22(2)
  • 25(36)
  • 28(20)
  • 32(33)
  • 38(30)
  • 41(24)
  • 42(3)
  • 45(25)
  • 50(3)
  • 51(25)
  • 55(9)
  • 57(14)
  • 60(9)
  • 65(11)
  • 70(4)
  • 75(8)
  • 90(3)
材質
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS410(10)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(33)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(3)
十字穴
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • 6価ユニクロ(2)
  • その他(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(3)
  • ノンクローム(2)
  • パシペート(3)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(3)
  • 黒クロメート(1)
3価ユニクロ・6価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・黒クロメート
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.5(1)
2.11(12山)・2.5
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12件のレビュー)
239税込263
1袋(62本)ほか
当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
249税込274
1袋(123本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
軸細コーススレッドBK(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
599税込659
1箱(70本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(30本×5パック)
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
マルチカットビスフレキ付(特用) 八幡ねじマルチカットビスフレキ付(特用)八幡ねじ(3件のレビュー)
879税込967
1箱(900本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
胴部スクリュー材質十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴
サビに強いスリムスレッド OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
599税込659
1パック(65本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
サビに強いスリムスレッド 小箱 OHSATO(大里)サビに強いスリムスレッド 小箱OHSATO(大里)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(150本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
18V対応コーススレッド OHSATO(大里)18V対応コーススレッドOHSATO(大里)
469税込516
1パック(120本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。
材質鉄/三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
HP コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(14本)ほか
当日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質スチール(ユニクロ)
VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
439税込483
1袋(65本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペート
HP 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
139税込153
1パック(12本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質スチール(クロメートメッキ)
ゼロステンコーススレットハコ 八幡ねじゼロステンコーススレットハコ八幡ねじ
979税込1,077
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
HP ステンレス 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
359税込395
1パック(6本)ほか
当日出荷
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質SUS-XM7(パシペート)
ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンクダイヤモンドカットビス黒 化粧箱ファスリンク(1件のレビュー)
619税込681
1箱(170本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
細目スリムビス 鉄 クロメート Live Pro細目スリムビス 鉄 クロメートLive Pro
2,598税込2,858
1箱(300本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
スリム形状の採用で、木材の端部付近への締結が可能です。木割れを防止し、施工性が向上します。頭部がフレキ形状になっており、相手材に対して沈み効果があります。
材質タイプ半ねじ表面処理クロメート
ダイヤモンドカットビス ファスリンクダイヤモンドカットビスファスリンク
449税込494
1個(115本)ほか
5日以内出荷
独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
VP カラーコーススレッド 白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP カラーコーススレッド 白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1袋(54本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
頭部を白く着色したコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2
コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド ラッパ頭(ステンレス SUS410)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,598税込3,958
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途野外・水廻りでのご使用に。仕様ラッパ頭材質/仕上ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバープラスNO.2胴部スクリュー
HP ステンレス コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(18本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
材質SUS410(パシペート)頭部径(Φmm)8.2
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,800税込3,080
1箱(800本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
HP コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
139税込153
1パック(26本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭が相手材に食い込むフレキ頭です。
材質スチール(ユニクロ)
ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック 若井産業ステンレス スレンダースレッド ハーフバリューパック若井産業
4,834税込5,317
1箱(100本×5パック)ほか
5日以内出荷
用途木材材質SUS410
ユニクロ コーススレッド ラッパ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ユニクロ コーススレッド ラッパ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
139税込153
1パック(19個)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのコーススレッドです。
VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1袋(27本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に材質/仕上ステンレス(SUS410)/パシペートタイプ半ネジ
徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)徳用 軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,098税込2,308
1箱(700本)ほか
7日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。 軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質/仕上スチール/クロメートタイプ半ネジ
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。 頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に頭部径(Φmm)7.1材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.8ねじの種類全ネジ適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パシペート胴部スクリュー
3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ3.8x38mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)エスコ
725税込798
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×38入数100個
3.8x60mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本) エスコ3.8x60mm コーススレッドスリム(ステンレス製/16本)エスコ
485税込534
1パック(16本)
翌日出荷
材質SUS410(パシペート仕上げ)寸法(mm)3.8×60入数16個
ノンクロムラスパート コンパネビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ノンクロムラスパート コンパネビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1箱(720本)
当日出荷
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
用途コンパネ・合板などに。
ユニクロ (+)コーススレッドフレキ 大阪魂ユニクロ (+)コーススレッドフレキ大阪魂
667税込734
1袋(64個)ほか
翌々日出荷
木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1箱(8本×5パック)
翌日出荷から3日以内出荷
・頭形状:丸頭 ・真鍮
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
6,998税込7,698
1箱(1050本)ほか
5日以内出荷
用途木材材質SUS410
コンパネビス バリューパック 若井産業コンパネビス バリューパック若井産業
3,200税込3,520
1箱(150本×5パック)ほか
4日以内出荷
用途木材材質グレー呼び径(mm)3.8頭部形状梨地頭頭部径(Φmm)7.5
HP コーススレッド ラッパ W25 20本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP コーススレッド ラッパ W25 20本入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(20本)
翌々日出荷
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番110-9636材質スチール・ユニクロ寸法L(mm)25寸法d(mm)3.8頭部径(Φmm)8.2
ステン コーススレッド ラッパ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン コーススレッド ラッパ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
149税込164
1パック(10個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのコーススレッドです。
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。 頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に仕様フレキ頭トラスコ品番195-3801材質ステンレス(SUS410)全長(mm)25質量(kg)1.4寸法d(mm)3.8ねじ長さ(mm)19ねじの種類全ネジ表面処理パシペート頭部径(Φmm)7.1適合ドライバープラスNo.2アズワン品番64-8318-40胴部スクリュー
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,898税込4,288
1箱(400本)ほか
当日出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。 野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用胴部スクリュー材質ステンレス(SUS410)適合ドライバー2表面処理パシペート仕様フレキ頭
3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本) エスコ3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラック/100本)エスコ
550税込605
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×25入数100個
3.8x25mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本) エスコ3.8x25mm コーススレッド(鉄/ホワイト/100本)エスコ
550税込605
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×25入数100個
3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本) エスコ3.8x25mm コーススレッド(鉄/ブラウン/100本)エスコ
550税込605
1パック(100本)
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)寸法(mm)3.8×25入数100個
ねじ