絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(45)
  • ホシモト(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • エスコ(1)
  • 若井産業(1)
  • 九飛勢螺(1)
  • 共立電機(1)
ねじの呼び
  • 8mm
  • 3mm(315)
  • 3.5mm(283)
  • 4mm(926)
  • 4.15mm(292)
  • 5mm(621)
  • M2(1,759)
  • M2.3(573)
  • M2.5(724)
  • M2.6(1,418)
  • M3(4,997)
  • M3.5(1,335)
  • M3.8(501)
  • M4(7,412)
  • M4.2(432)
  • M4.5(411)
  • M5(5,204)
  • M6(4,332)
  • M8(2,355)
  • M10(980)
  • M12(602)
長さ(mm)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 15(4)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 32(5)
  • 35(5)
  • 38(5)
  • 40(7)
  • 45(8)
  • 50(11)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 63(1)
  • 65(7)
  • 75(5)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(3)
  • (10)
  • 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(3)
  • 銅メッキ(7)
ドブメッキ・ユニクロ・銅メッキ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.79(32山)(2)
  • 2.54(10山)(7)
  • 2.82(9山)(4)
  • 3.18(1)
  • 3.3(1)
0.79(32山)・2.54(10山)・2.82(9山)・3.18・3.3
ねじ穴寸法
  • No.2(13)
  • No.4(6)
No.2・No.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付) ホシモトグリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)ホシモト(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
67税込74
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
表面処理:ユニクロメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
86税込95
1個
3日以内出荷
-
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(24本×5パック)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
128税込141
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
サビにくいSUS304ステンレス製頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
六角フランジ タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角フランジ タッピングねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
329税込362
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1セット(16本×5パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1セット(2本×5パック)
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
六角コーチスクリュー(ステンレス) エスコ六角コーチスクリュー(ステンレス)エスコ
310税込341
1セット(2個)
翌日出荷
物干金物などを取付けるのに最適な六角コーチスクリューです(平座金付き2本入りパック)。サビに強いステンレス製。コーチスクリューボルトのような木ねじ。ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。六角コーチスクリュー、平座金。ステンレスSUS304。
用途ランドリーホルダーシリーズ(屋外用)(EA951FB-75,-76,-82)に適合・セット内容六角コーチスクリュー×2、平座金(呼び径8)×2
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
459税込505
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
789税込868
1セット(26本×5パック)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
(+)マルモクネジ 大阪魂(+)マルモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(8個)
翌々日出荷から9日以内出荷
グリーンボルト(プラスマイナス型) ホシモトグリーンボルト(プラスマイナス型)ホシモト
84税込92
1個
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1セット(20本×5パック)
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
グリーンボルト ホシモトグリーンボルトホシモト(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から12日以内出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ピアスHEX 九飛勢螺SUS410 ピアスHEX九飛勢螺
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
グリーンボルト(プラスマイナス型) ホシモトグリーンボルト(プラスマイナス型)ホシモト
41税込45
1個
9日以内出荷
六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります
用途アース端子取り付けネジ等材質RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
SUSアース端子 ホシモトSUSアース端子ホシモト
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっき材質(接続部)
(+)サラモクネジ 大阪魂(+)サラモクネジ大阪魂
667税込734
1セット(6個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
SUSアース端子 ホシモトSUSアース端子ホシモト
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー(+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂シルバー(+)マルモクネジ(3カ-W大阪魂
14,140税込15,554
1セット(150個)ほか
9日以内出荷
ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂ブラック (+)マルモクネジ(3カ-W大阪魂
14,140税込15,554
1セット(150個)ほか
9日以内出荷
ホワイト (+)マルサラモクネジ(3カW 大阪魂ホワイト (+)マルサラモクネジ(3カW大阪魂
14,140税込15,554
1セット(150個)ほか
9日以内出荷
ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W大阪魂
14,140税込15,554
1セット(150個)ほか
9日以内出荷
0クロメート ユニポイント(HEX(XS 大阪魂0クロメート ユニポイント(HEX(XS大阪魂
16,614税込18,275
1袋(100個)
9日以内出荷
HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール
適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)12寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16寸法Ln(mm)15
3W-ZEC ピアスHEX 大阪魂3W-ZEC ピアスHEX大阪魂
21,998税込24,198
1袋(300個)ほか
9日以内出荷
ステンメッキ ピアスHEX 大阪魂ステンメッキ ピアスHEX大阪魂
22,809税込25,090
1袋(300個)ほか
9日以内出荷
3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XL 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XL大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール
適合板厚(mm)6.0~9.0寸法S(mm)12寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16寸法Ln(mm)22
3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS 大阪魂3カ-ユニ ユニポイント(HEX(XS大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
HEX二段刃タイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工を確実に行えます。 太物ドリルねじのため、少ない本数で締結できます。 先端形状が神山独自の2段刃になっているため、厚板にもすばやく施工できます。 重ね厚でt=4.5~t=12 の鋼板・H鋼等の締結可能 下穴あけ・タップたて無しの簡単一発施工で人手不足解消、トータルコストダウン 8mm太径のためオーバートルクによる折れの問題を解決 施工例 フレーム・金具・鉄骨と鉄骨の接合 定められた構造体接合 材質 スチール
適合板厚(mm)2.3~6.0寸法S(mm)12寸法P(mm)1.25寸法k(mm)7.4寸法dk(mm)16寸法Ln(mm)15
3カ-B ピアスHEX 大阪魂3カ-B ピアスHEX大阪魂
25,349税込27,884
1袋(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W ピアスHEX 大阪魂3カ-W ピアスHEX大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
タイプ細目寸法B(mm)12板厚(mm)削孔板厚:2.3~6.0寸法d(Φmm)8寸法h(mm)6.4寸法c(mm)1.2寸法Dk(Φmm)16ねじ部長さ(mm)全ねじ
クロメート LIVE ボードヨウコース 大阪魂クロメート LIVE ボードヨウコース大阪魂
4,716税込5,188
1袋(500個)
9日以内出荷
建築造作用 ボード用コーススレッド 特長 石膏ボード2枚貼り(21mm+21mm)専用 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)3.18寸法d(mm)8寸法L2(mm)32先端形状とがり先ねじ山粗めサイズ(d×L1)(mm)5.5×38
SUS410 ライヴスタートラス(AZW4 大阪魂SUS410 ライヴスタートラス(AZW4大阪魂
7,887税込8,676
1袋(350個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)0.79寸法d(mm)8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)0.6×2先端形状とがり先ねじ山2条
3カ-ユニライヴスタートラス(AZW 大阪魂3カ-ユニライヴスタートラス(AZW大阪魂
5,098税込5,608
1袋(350個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)0.79寸法d(mm)8寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)0.6×2先端形状とがり先ねじ山2条
SUS410 LIVE トイビス 大阪魂SUS410 LIVE トイビス大阪魂
4,809税込5,290
1袋(300個)ほか
翌々日出荷
建築造作用 樋ビス 特長 雨樋留め金具に最適 パシペートに特殊処理で耐食性向上 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)8先端形状とがり先(カット付)ねじ山粗め
クロメート コンパネビスCO(トクヨウ 大阪魂クロメート コンパネビスCO(トクヨウ大阪魂
26,112税込28,723
1袋(2600個)ほか
翌々日出荷
ユニクロ LIVE コース(ハン(トク 大阪魂ユニクロ LIVE コース(ハン(トク大阪魂
5,694税込6,263
1袋(1000個)ほか
9日以内出荷
建築造作用 コーススレッドラッパ 特長 引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供 高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。
十字穴番号2番先端形状とがり先ねじ山粗め
ねじ