絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(277)
  • エスコ(63)
  • 若井産業(27)
  • OHSATO(大里)(26)
  • 八幡ねじ(22)
  • ウイング(19)
  • ヤマヒロ(16)
  • TRUSCO(14)
  • ファスリンク(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 平田ネジ(5)
  • シネジック(4)
  • ノーブランド(3)
  • 八尾製鋲(2)
  • 天野製作所(2)
  • マーベル(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • KNフジニッテイ(1)
  • livePro(1)
ねじの呼び
  • M3.8
  • 4mm(275)
  • 4.15mm(292)
  • 5mm(251)
  • M1.7(187)
  • M2(1,662)
  • M2.3(553)
  • M2.5(679)
  • M2.6(1,345)
  • M3(4,693)
  • M3.5(1,305)
  • M4(6,795)
  • M4.2(426)
  • M4.5(410)
  • M4.8(223)
  • M5(4,848)
  • M6(4,005)
  • M8(2,124)
  • M10(795)
  • M12(506)
頭部形状
頭部形状
なべ(12)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
(1)
頭部形状
丸皿(20)
頭部形状
低頭(5)
頭部形状
(2)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(52)
長さ(mm)
  • 13(28)
  • 16(62)
  • 20(85)
  • 22(41)
  • 25(182)
  • 28(89)
  • 30(15)
  • 32(197)
  • 38(181)
  • 40(16)
  • 41(96)
  • 42(16)
  • 45(139)
  • 50(59)
  • 51(99)
  • 55(22)
  • 57(76)
  • 60(23)
  • 65(53)
  • 75(38)
材質
  • ステンレスすべて(92)
  • SUS304(50)
  • SUS305(1)
  • SUS410(12)
  • SUS430(3)
  • SUSXM7(7)
  • 鉄すべて(213)
  • SWCH(5)
  • SWCH16A(1)
  • SWCH18A(3)
  • SWRCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(15)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(29)
十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(15)
  • 3価ホワイト(18)
  • 3価ユニクロ(13)
  • BSメッキ(3)
  • その他(10)
  • カラー(17)
  • クロメート(51)
  • クローム(6)
  • ゼロクローム(2)
  • ダクロタイズド(2)
  • ニッケル(9)
  • パシペート(9)
  • ブロンズ(3)
  • ユニクロ(50)
  • ラスパート(10)
  • 生地/未処理(11)
  • 茶ブロンズ(12)
  • 黒亜鉛(6)
  • 黒染め(3)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.3(3)
  • 1.41(18山)(2)
  • 1.6(16)
  • その他(2)
1.3・1.41(18山)・1.6・その他
ねじ穴寸法
  • No.2(85)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(900本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(440本)ほか
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
ステンレス+皿木ねじ ノーブランドステンレス+皿木ねじノーブランド(41件のレビュー)
699税込769
1パック(65本)ほか
当日出荷
ねじ長さ(mm)首下より約2/3材質/仕上ステンレス
スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)スリムスレッド(ユニクロ)OHSATO(大里)(48件のレビュー)
799税込879
1箱(400本)ほか
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
349税込384
1袋(84本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
用途木工用材質スチール
超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中)八幡ねじ(22件のレビュー)
299税込329
1パック(38本)ほか
当日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ニッケルめっき
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)TRUSCO(26件のレビュー)
599税込659
1パック(45本)ほか
当日出荷
保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキ
皿木ネジ(ステンレス) TRUSCO皿木ネジ(ステンレス)TRUSCO(12件のレビュー)
899税込989
1パック(45個)ほか
当日出荷
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)JIS規格JIS B 1122規格品
木が割れにくいビス プレミアム OHSATO(大里)木が割れにくいビス プレミアムOHSATO(大里)(9件のレビュー)
519税込571
1パック(160本)ほか
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ頭部形状フラット
木が割れにくいビス プレミアムBK OHSATO(大里)木が割れにくいビス プレミアムBKOHSATO(大里)(5件のレビュー)
499税込549
1パック(145本)ほか
当日出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
木工細ビス 箱入 ウイング木工細ビス 箱入ウイング(14件のレビュー)
999税込1,099
1箱(280本)ほか
当日出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(300本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭ファスリンク(40件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(500本)ほか
当日出荷
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
コーススレッド フレキ付 ファスリンクコーススレッド フレキ付ファスリンク(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(500本)ほか
当日出荷
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質表面処理ユニクロ仕上ユニクロ
石膏ボードビス TRUSCO石膏ボードビスTRUSCO(5件のレビュー)
569税込626
1パック(105本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。梨地頭採用ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8
(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(380本)ほか
当日出荷から翌日出荷
超高耐食のメッキを採用することで、とにかくサビに強い。 SUS410よりもサビにくく、対アルミ・メッキ鋼板などとの電蝕にも強い。 メッキ層に傷がついても自己修復をする。 通常のコーティング系の表面処理では傷がついた部分からサビますが、サビに強いコーススレッドは、傷を自己修復して保護します。 安心品質の日本製。 ビス・メッキともに日本で製造管理を行っています。
材質表面処理イオニスコート
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(120本)
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(15件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(800個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状
(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸木ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ(中)八幡ねじ(19件のレビュー)
319税込351
1パック(34本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ブロンズめっき
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1800本)ほか
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
コンパネビス ファスリンクコンパネビスファスリンク(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(680本)ほか
当日出荷
ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)7.55径(Φmm)3.8仕上スーパーシルバー
スリムねじ 八幡ねじスリムねじ八幡ねじ(1件のレビュー)
720税込792
1セット(50本×4パック)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド OHSATO(大里)サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)(2件のレビュー)
559税込615
1パック(140本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
(+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂(13件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状
コーススレッド 若井産業コーススレッド若井産業
539税込593
1パック(190本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(480本)ほか
当日出荷
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
コンパネビス 若井産業コンパネビス若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(600本)ほか
当日出荷
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
十字穴番号2材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状
ステンレス細ビス プラケース入 ウイングステンレス細ビス プラケース入ウイング(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(70本)ほか
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(65本)ほか
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ユニクロ コーススレッド 全ネジ ヤマヒロユニクロ コーススレッド 全ネジヤマヒロ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(500個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM3.8ねじ径d3.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂(+)皿木ねじ(黄銅/生地)(小箱)大阪魂(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状関連資料(0.22MB)
石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク石膏ボードビス 梨地頭ファスリンク(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1800本)ほか
当日出荷
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)8径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ仕上スーパーシルバー
パーチクルボードビス ファスリンクパーチクルボードビスファスリンク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1000本)
当日出荷
(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。 (フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。 (浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼びM3.8寸法(mm)3.8×38寸法LT(mm)21仕様フレキ付全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ
コーススレッドビス マーベルコーススレッドビスマーベル
1,998税込2,198
1箱(830本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます
用途木工専用表面処理ユニクローム材質
細ビス〈徳用箱入〉 ウイング細ビス〈徳用箱入〉ウイング
1,588税込1,747
1箱(680本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
...
ねじ