絞り込み
ブランド
  • 大喜多(2)
  • 大阪魂(2)
ねじの呼び
  • M68
  • 3mm(315)
  • 3.5mm(283)
  • 4mm(926)
  • 4.15mm(292)
  • 5mm(621)
  • M2(1,758)
  • M2.3(573)
  • M2.5(724)
  • M2.6(1,418)
  • M3(4,997)
  • M3.5(1,335)
  • M3.8(501)
  • M4(7,412)
  • M4.2(432)
  • M4.5(411)
  • M5(5,204)
  • M6(4,332)
  • M8(2,355)
  • M10(980)
  • M12(602)
長さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(2)
材質
  • 鉄すべて(4)
  • S45C(2)
表面処理
  • 生地/未処理(2)
  • 黒染め(2)
生地/未処理・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(4)
1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ロックねじ 1種(鉄/生地) 大阪魂ロックねじ 1種(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじピッチ1.5材質表面処理生地
ロックねじ 2種(鉄/生地) 大阪魂ロックねじ 2種(鉄/生地)大阪魂
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ねじピッチ1.5材質表面処理生地
ねじ