絞り込み
ブランド
  • エスコ(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
ねじの呼び
  • UNC No.4
  • 3mm(315)
  • 3.5mm(284)
  • 4mm(927)
  • 4.15mm(292)
  • 5mm(621)
  • M2(1,760)
  • M2.3(573)
  • M2.5(724)
  • M2.6(1,418)
  • M3(4,998)
  • M3.5(1,335)
  • M3.8(501)
  • M4(7,412)
  • M4.2(432)
  • M4.5(411)
  • M5(5,206)
  • M6(4,335)
  • M8(2,356)
  • M10(980)
  • M12(602)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
(5)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(10)
  • 樹脂すべて(2)
  • PEEK(2)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
ヘクサロビュラ
ねじ穴寸法
  • No.8(1)
No.8
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1袋(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
229税込252
1ケース(10個)
当日出荷から3日以内出荷
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
799税込879
1袋(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
UNC No 4x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-6A
UNC No 4x3/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-9A
UNC No 4x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-8A
UNC No 4x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-7A
UNC No 4x1/2  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/2 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-10A
UNC No 4x3/8  皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x3/8 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-9A
UNC No 4x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x5/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-8A材質ステンレスねじ径UNC No.4頭部形状皿頭
UNC No 4x1/4  皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/4 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-7A
UNC No 4x3/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x3/16 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
860税込946
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-6A
UNC No 4x1/2  皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-10A
ねじ