絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(134)
  • ハーフェレ(25)
  • 廣杉計器(4)
  • 大丸鋲螺製作所(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
ねじの呼び
  • 3mm(4)
  • 3.5mm(6)
  • 4mm(8)
  • 4.15mm(6)
  • 4.2mm(1)
  • 4.5mm(2)
  • 5mm(3)
  • M2(16)
  • M3(39)
  • M4(87)
  • M5(15)
  • M6(30)
頭部形状
頭部形状
なべ(40)
頭部形状
(43)
長さ(mm)
  • 17
  • 4(2,073)
  • 5(2,807)
  • 6(4,436)
  • 8(5,330)
  • 10(5,804)
  • 12(5,517)
  • 14(3,032)
  • 15(3,422)
  • 16(5,646)
  • 18(2,607)
  • 20(5,347)
  • 22(1,567)
  • 25(5,615)
  • 30(4,303)
  • 35(3,507)
  • 40(3,207)
  • 45(2,846)
  • 50(2,848)
  • 60(1,487)
  • 65(1,272)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(5)
  • 樹脂すべて(4)
  • ナイロン(4)
  • 鉄すべて(77)
  • SWCH(5)
取付穴形状
取付穴形状
ポジドライブ(3)
取付穴形状
十字穴(70)
ポジドライブ・十字穴
表面処理
  • 3価ステンコート(2)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(12)
  • つや消し黒(5)
  • アロック(4)
  • カラー(5)
  • クロメート(3)
  • クローム(3)
  • スズコバルト(2)
  • ゼロクローム(4)
  • ダクロタイズド(2)
  • ニッケル(7)
  • ノンクローム(4)
  • パーカー(3)
  • ブロンズ(3)
  • ユニクロ(5)
  • 亜鉛メッキ(19)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(2)
  • 黒染め(4)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(5)
  • 0.5(31)
  • 0.7(36山)(79)
  • 0.8(15)
  • 1(26)
  • 1.58(16山)(6)
0.4・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.58(16山)
ねじ穴寸法
  • No.1(5)
  • No.2(99)
  • No.3(13)
No.1・No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648
1パック(110本)
当日出荷から翌々日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(450個)ほか
当日出荷から51日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000ナベ小ネジ廣杉計器(4件のレビュー)
989税込1,088
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン66半透明頭部形状なべ熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(500個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(450個)ほか
当日出荷から51日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
ステン(+)サラコ 大阪魂ステン(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(89個)
翌日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(300個)
翌日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ステン(+)アプセットP=3 大阪魂ステン(+)アプセットP=3大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌日出荷
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキハーフェレ
3,398税込3,738
1セット(1000個)
14日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
(+)皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(450個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
3,398税込3,738
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ホワイト(+)トラスコ(ユニクロ 大阪魂ホワイト(+)トラスコ(ユニクロ大阪魂
5,654税込6,219
1袋(800個)
翌日出荷から13日以内出荷
ステンメッキ(+)トラスコ 大阪魂ステンメッキ(+)トラスコ大阪魂
5,818税込6,400
1袋(800個)
翌日出荷から9日以内出荷
ステンメッキ(+)ナベコ 大阪魂ステンメッキ(+)ナベコ大阪魂
5,872税込6,459
1袋(1000個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
3カ-W シロユリヤ N-3 大阪魂3カ-W シロユリヤ N-3大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷
タイプN-3寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
3カ-W シロユリヤ N-2 大阪魂3カ-W シロユリヤ N-2大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
ステン(+)ナベP=4 大阪魂ステン(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1袋(51個)
翌日出荷
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキハーフェレ
4,498税込4,948
1セット(1000個)
15日以内出荷から17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状十字
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキハーフェレ
3,500税込3,850
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状ポジドライブ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキ ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(1000個)
17日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(RW付) / N-RRoHS2対応品廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000-Nセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン小ネジ) N-0000-Nセットナベ小ネジ廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
8日以内出荷
材質ナイロン頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(300個)
翌日出荷
材質寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(500個)
当日出荷から翌日出荷
材質寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌日出荷
材質寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法b(mm)0.7寸法d1(mm)13寸法H1(mm)1
(+)皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒
おさえ上手+YOROIコート全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)おさえ上手+YOROIコート全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)
459税込505
1パック(70本)
当日出荷
頭部が大きいので、木材のめり込みが軽減され、金物などをガッチリ固定します。[YOROI(ヨロイ)コート]を施しているサビに強い木工用造作ビスです。足割加工を施しているので、木割れがしにくくなっています。
用途木材の留め付けに。材質スチール寸法d(mm)4.2表面処理複合皮膜(亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート)頭部径(Φmm)10.5適合ドライバーNo.2
アロックニッケル(+)トラスコ 大阪魂アロックニッケル(+)トラスコ大阪魂
12,785税込14,064
1袋(800個)
9日以内出荷
長さ(mm)17十字穴番号2寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
アロック3カ-B (+)トラスコ 大阪魂アロック3カ-B (+)トラスコ大阪魂
12,478税込13,726
1袋(800個)
翌日出荷から9日以内出荷
0クロムSB(+)トラスコ 大阪魂0クロムSB(+)トラスコ大阪魂
6,229税込6,852
1袋(800個)
9日以内出荷
十字穴番号2
3カW-NW(+)トラスコ 大阪魂3カW-NW(+)トラスコ大阪魂
4,974税込5,471
1袋(800個)
13日以内出荷
十字穴番号2
ノンクロ-B(+)トラスコ 大阪魂ノンクロ-B(+)トラスコ大阪魂
6,072税込6,679
1袋(800個)
9日以内出荷
ノンクロ-W(+)トラスコ 大阪魂ノンクロ-W(+)トラスコ大阪魂
4,847税込5,332
1袋(800個)
9日以内出荷
アロック3カ-W (+)トラスコ 大阪魂アロック3カ-W (+)トラスコ大阪魂
11,469税込12,616
1袋(800個)
翌日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2
アロックユニクロ(+)トラスコ 大阪魂アロックユニクロ(+)トラスコ大阪魂
11,589税込12,748
1袋(800個)
9日以内出荷
ねじ