絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(131)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 廣杉計器(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • M1(7)
  • M1.2(9)
  • M1.4(60)
  • M1.6(47)
  • M1.7(71)
  • M2(56)
  • M2.5(10)
  • M2.6(44)
  • M3(6)
頭部形状
頭部形状
なべ(59)
頭部形状
(2)
頭部形状
(27)
長さ(mm)
  • 2.5
  • 4(2,107)
  • 5(2,842)
  • 6(4,484)
  • 8(5,378)
  • 10(5,858)
  • 12(5,571)
  • 14(3,055)
  • 15(3,477)
  • 16(5,697)
  • 18(2,648)
  • 20(5,419)
  • 22(1,581)
  • 25(5,761)
  • 30(4,403)
  • 35(3,591)
  • 40(3,332)
  • 45(3,035)
  • 50(3,075)
  • 60(1,535)
  • 65(1,489)
材質
  • ステンレスすべて(19)
  • SUS304(16)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(5)
  • PEEK(3)
  • レニー(RENY)(2)
  • 鉄すべて(110)
  • SCM435(9)
  • SCM440(6)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(7)
取付穴形状
六角穴(34)
取付穴形状
十字穴(84)
すりわり・六角穴・十字穴
表面処理
  • 3価ブラック(25)
  • 3価ホワイト(19)
  • アロック(2)
  • クロメート(3)
  • クローム(22)
  • スズコバルト(2)
  • ニッケル(20)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(9)
  • 黒染め(8)
3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.25(15)
  • 0.31(80山)(41)
  • 0.35(72山)(49)
  • 0.4(46)
  • 0.45(2)
  • 0.45(56山)(39)
  • 0.5(16)
  • 0.6(1)
  • 0.63(40山)(5)
  • 0.79(32山)(1)
  • 1.45(2)
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.79(32山)・1.45
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(23件のレビュー)
549税込604
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
409税込450
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM440表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(13個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(-)平小ねじ (ステンレス) 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質MX7頭部形状穴の形状すりわり
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593特価
1パック(16個)
当日出荷から5日以内出荷
材質表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(13個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ) 大阪魂(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)大阪魂(19件のレビュー)
269税込296
1パック(50個)
当日出荷
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ニッケル)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM440表面処理ニッケル先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂(13件のレビュー)
999税込1,099特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク小ネジ) PE-0000ナベ小ネジ廣杉計器
2,798税込3,078特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピーク頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)0番1種皿小ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂
1,598税込1,758特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ1袋入数(個)10寸法L1(mm)0.5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)大阪魂
539税込593
1パック(11個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ブラック先端形状くぼみ先穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (鉄/黒染め)(小箱)大阪魂
37,980税込41,778特価
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
表面処理黒染め先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
精密機器用微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止1袋入数(個)50ねじ規格並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)0番3種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
HP めがね用ねじ フレームヨウ 各4本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP めがね用ねじ フレームヨウ 各4本入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
409税込450
1パック(8本)
当日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
用途メガネのフレームに使用。付属品M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)材質ステンレスねじピッチ(mm)0.3寸法L(mm)2.5/2.7寸法d(mm)1.4/1.4
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/黒染め)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1箱(1000個)
翌々日出荷から82日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
HS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂HS(アンスコ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
翌日出荷から6日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)1袋入数(個)10ねじ規格並目
金属ネジ(ステンレス精密マイクロネジ) U-0000-01精密マイクロネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレス精密マイクロネジ) U-0000-01精密マイクロネジ廣杉計器(3件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス寸法H(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(1000個)
9日以内出荷
材質寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31表面処理亜鉛黒先端形状剣先穴の形状すりわり
(+)0番3種皿小ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
M1.4-M2.6。ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
用途機器・装置のコンパクト化/小型精密機器/ねじの戻り止め・脱落防止材質(本体)SWCH16A/黒色三価クロメート処理、(ナイロン溶着)ナイロン111袋入数(個)50ねじ規格並目
金属ネジ(鉄精密マイクロネジ) F-0000N-01精密マイクロネジ 廣杉計器金属ネジ(鉄精密マイクロネジ) F-0000N-01精密マイクロネジ廣杉計器
219税込241特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂
3,798税込4,178
1パック(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(2000個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバ先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(2000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クローム先端形状くぼみ先穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/3価ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(2個)
翌々日出荷
ねじの呼びM2.6ねじピッチ0.45長さ(mm)2.5材質ステンレス寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2寸法S(mm)(呼び)1.3寸法e(mm)(最小)1.427先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dt(Φmm)(最大)0.25
すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱) 大阪魂すり割り付止めねじ 平先(ステンレス)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス先端形状平先穴の形状すりわり
(-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(-)すり割り付止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(1000個)
9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒先端形状平先穴の形状すりわり
(+)0番3種皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)0番3種皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状穴の形状十字穴
ねじ