牛刀包丁とは、シェフナイフとも呼ばれる洋包丁。肉、魚、野菜など、さまざまな食材を切る際に使用することができるため、一般家庭から飲食店まで、いろいろな場所で使われています。刀身とハンドルが一体化したものと分離したものの2種類があり、使用頻度や使用者の好みによって選択することが可能です。牛刀包丁には、切れ味の鋭いハガネ製のものや、錆に強いステンレス製のものなどがあります。牛刀包丁のハンドル部分は、衛生面に配慮し、抗菌加工をほどこしているのもが殆どです。多種多様なものがあるので、デザインや素材、重さなど、使用者の好みにあったものを選択するのが良いでしょう。
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
  • 龍治オールステンレス牛刀 下村工業

    龍治オールステンレス牛刀

    下村工業(4件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷
    軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
    材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
  • ミソノモリブデン鋼 牛刀 ミソノ刃物

    ミソノモリブデン鋼 牛刀

    ミソノ刃物(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    種別牛刀材質モリブデン・バナジウム鋼
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 牛刀

    片岡製作所(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂
  • 松風 M5モリブデン鋼 牛刀 エムテートリマツ

    松風 M5モリブデン鋼 牛刀

    エムテートリマツ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    オールステンレスで衛生的です。
    材質ハンドル:18-8ステンレス、刀身:モリブデンバナジウム鋼
  • SA佐文(全鋼) 牛刀 TKG

    SA佐文(全鋼) 牛刀

    TKG(7件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
    種別牛刀材質(柄部)朴材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
  • 成平#5000 牛刀(オールステンレスシリーズ) 富士カトラリー

    成平#5000 牛刀(オールステンレスシリーズ)

    富士カトラリー(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    家庭での調理にも適したオールステンレスハンドルを採用し、いつでも清潔に保てます。 ハンドルデザインは曲面を利用したシンプルな形状。 峰部のミラーフィニッシュ仕上げと伴い、女性の手に優しい設計です。 家庭のみならずプロの使用まで見据えた、納得の刃付けで抜群の切れ味を誇ります。
    全長(mm)310質量(g)150材質(柄部)18-8ステンレス鋼材質(刃)モリブデン特殊鋼刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0332-2001TKG品番(2017)6-0306-1601
  • 関孫六 茜 牛刀 貝印

    関孫六 茜 牛刀

    貝印(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。
    種別牛刀材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール
  • 龍治 ステンカラー 牛刀 下村工業

    龍治 ステンカラー 牛刀

    下村工業(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装
  • E-PRO モリブデン 牛刀 24cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン 牛刀 24cm

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)366質量(g)232材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)240刃長(cm)24背厚(mm)2.2
  • 堺孝行 日本鋼(ツバ付)牛刀 青木刃物製作所

    堺孝行 日本鋼(ツバ付)牛刀

    青木刃物製作所(2件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
    材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
  • TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 TKG

    TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀

    TKG(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
    耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
  • 日本鋼ツバ付牛刀 源助久

    日本鋼ツバ付牛刀

    源助久(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    東京都伝統工芸品指定の手造り包丁!
    用途調理用材質刃:日本鋼、柄:天然木を加工、カシメ鋲:真鍮
  • E-PRO モリブデン 牛刀 27cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン 牛刀 27cm

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)408質量(g)287材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)270刃長(cm)27背厚(mm)2.5
  • 関孫六 フレキシブルナイフ 貝印

    関孫六 フレキシブルナイフ

    貝印(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    骨に沿っての切り分けがしやすいフレキシブル包丁魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえに便利なステンレス製のフレキシブルナイフ。 刃がしなるので、骨に沿っての切り分けがしやすく、さばきやすい。魚の三枚おろしや骨付き肉の下ごしらえ、野菜・果物の皮むきに。 サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼。簡易研ぎ器が使用でき、日々のお手入れも簡単。
    材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/積層強化木、口金/ステンレススチール全長(mm)270質量(g)140刃幅(mm)260板厚(mm)1.2柄長さ(mm)120刃渡り(mm)165
  • E-PRO モリブデン 牛刀 21cm EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン 牛刀 21cm

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)343質量(g)179材質(柄部)特殊樹脂材質(刃)モリブデン鋼・特殊樹脂刃渡り(mm)210刃長(cm)21背厚(mm)2
  • 堺孝行 包丁サヤ 牛刀 青木刃物製作所

    堺孝行 包丁サヤ 牛刀

    青木刃物製作所(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1丁
    4日以内出荷
    包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。
    材質朴
  • 極青 宗友作 青紙スーパー三層 牛刀 三木刃物製作所

    極青 宗友作 青紙スーパー三層 牛刀

    三木刃物製作所(9件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。
    用途牛刀:海外で一般的な肉切用の庖丁。シェフナイフと呼ばれるように、両刃で肉以外にも様々な調理に使用。材質(地金)SUS410刃厚(mm)2.3材質(柄部)紫檀柄仕上両刃(三層)材質(刃)青紙スーパー刃渡り(mm)180
  • 関孫六 ダマスカス 牛刀 貝印

    関孫六 ダマスカス 牛刀

    貝印(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    静かな波紋のようでいて、ゆるぎない年輪のようでもある。日本刀を思わせる、見事なダマスカス模様は異なるステンレスを32層に折り重ねた、技術の結晶です。 ハンドルにも最高の素材と、鋲を使用しない強靭な構造を採用。「関孫六」の最上位シリーズです。
    種別牛刀
  • 関孫六 ダマスカス 牛刀 貝印

    関孫六 ダマスカス 牛刀

    貝印(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。使いやすさ、デザイン性にもこだわった製品です。
    材質刃体:ステンレス複合材(刃材:特殊ステンレス刃物鋼、合せ材:ステンレススチール) 口金・尻金:ステンレススチール 柄:積層強化木全長(mm)310質量(g)283刃幅(mm)44板厚(mm)2材質(柄部)積層強化木材質(刃)特殊ステンレス刃物鋼柄幅(mm)23アズワン品番65-1221-56刃渡り(mm)180
  • ヘンケルス HIスタイル 洋庖丁 (両刃) ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ヘンケルス HIスタイル 洋庖丁 (両刃)

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が 入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。 食器洗浄機も使用可。
    全長(mm)305質量(g)93材質(柄部)ポリプロピレン、ABS樹脂材質(刃)特殊ステンレス鋼刃長(cm)18背厚(mm)2TKG品番9-0312-2001TKG品番(2017)6-0286-1901
  • 本職用 日本鋼 口金付 牛刀 正広

    本職用 日本鋼 口金付 牛刀

    正広(3件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
    種別牛刀材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼
  • 堺菊守日本鋼(口金付)牛刀 河村刃物

    堺菊守日本鋼(口金付)牛刀

    河村刃物(2件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    翌々日出荷
    堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
    材質日本鋼
  • プロフェッショナルマスター 牛刀 トラモンティーナ

    プロフェッショナルマスター 牛刀

    トラモンティーナ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    11日以内出荷
    【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】牛刀包丁。抜群の切れ味と国際認証を受けた世界標準品質。
    仕様食洗機対応材質ステンレス、ポリプロピレン質量(g)120板厚(mm)2.5全長(cm)32.5刃渡り(cm)約20.3(8インチ)
  • 堺孝行 グランドシェフ牛刀 青木刃物製作所

    堺孝行 グランドシェフ牛刀

    青木刃物製作所(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1丁
    4日以内出荷から5日以内出荷
    錆に強く不純物の極めて少ないポーラーウッデホルム特殊鋼を直輸入して、日本人向きに加工したシェフ用の高級包丁です。
    材質ポーラーウッデホルム特殊鋼
  • 堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付牛刀 河村刃物

    堺菊守(モリブデン鋼)和式 紫檀柄 切付牛刀

    河村刃物(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1丁
    翌々日出荷
    材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼
  • グレステンTタイプ 牛刀 グレスデン

    グレステンTタイプ 牛刀

    グレスデン(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
    刃部加工ディンプル加工
  • ツヴィリング シェフナイフ幅広 ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツヴィリング シェフナイフ幅広

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。
    材質ST刃 PC柄背厚(mm)3
  • 堺菊守SKKバナジウム鋼 牛刀 河村刃物

    堺菊守SKKバナジウム鋼 牛刀

    河村刃物(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷
    堺 菊守SKKバナジウム鋼(口金付) ハイカーボン特殊ステンレス鋼(モリブデン、バナジウム含有)を使用。 適度なしなりとシャープな切れ味。
    材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼
  • 正本 最高級炭素鋼 牛刀 正本

    正本 最高級炭素鋼 牛刀

    正本(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。
    材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀
包丁特集
おすすめ人気ランキング
牛刀包丁