牛刀包丁 :「包丁」の検索結果

牛刀包丁とは、シェフナイフとも呼ばれる洋包丁。肉、魚、野菜など、さまざまな食材を切る際に使用することができるため、一般家庭から飲食店まで、いろいろな場所で使われています。刀身とハンドルが一体化したものと分離したものの2種類があり、使用頻度や使用者の好みによって選択することが可能です。牛刀包丁には、切れ味の鋭いハガネ製のものや、錆に強いステンレス製のものなどがあります。牛刀包丁のハンドル部分は、衛生面に配慮し、抗菌加工をほどこしているのもが殆どです。多種多様なものがあるので、デザインや素材、重さなど、使用者の好みにあったものを選択するのが良いでしょう。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
160(5)
180(136)
190(7)
200
210(120)
240(101)
270(102)
300(85)
330(35)
360(15)
刃長(mm)をもっと見る
材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。
材質ST刃 PC柄
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
材質モリブデン・バナジウム鋼 背厚(mm)1.3
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー トラモンティーナ 動画あり
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。
板厚(mm)3 材質DIN1.4110ステンレス、ポリプロピレン 仕様食洗機対応
1本
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カンダ牛刀
材質モリブデンバナジウム鋼
1丁
25,880 税込28,468
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリアミド樹脂 全長(mm)340 質量(g)180 寸法(cm)20 耐熱温度(℃)150 背厚(mm)3 EBM品番6925500 刃渡り(cm)20
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

ZWILLING(HENCKELS)シェフナイフ
シンプルでシャープな印象を与えるブレードと美しく上品な黒色ハンドルが、ラグジュアリーなMD67とはまた違う高貴でシックな印象を醸し出しています。ブレードは、ツヴィリング史上最高の硬度を誇るMC66スチールを使用し、高級刃物鋼で挟み合金化した3層プレートを採用。 切れ味の良さと切れ味の持続性を実現しました。IFデザイン賞受賞ナイフです。ハンドルは手に馴染む丸みを帯びたアーチ型。ツバとエンドキャップは職人の手でミラー仕上げに加工し、ハンドルエンドにはツインマークが彫られています。ツヴィリングのもう1つの最高級モデルと呼ぶに相応しく、細部にまでこだわり仕上げています。
用途貴重な黒を身にまとう、もう一つの最高峰。ツヴィリングナイフの中で最高硬度を誇るモデル。 刃長(cm)20 材質MC66パウダースチール 質量(g)450
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

材質:刃物部/フリオデュアハイカーボンステンレス鋼 ハンドル/ABS樹脂衛生面に優れた半ツバ仕様でにぎりやすいハンドル、職人の手による本刃付けが生み出すシャープな切れ味。全てにおいて、ツヴィリングの培った技術を凝縮した逸品と言えます。ドイツ製
材質ST刃 PC柄 背厚(mm)2
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヴィリングJ.A.ヘンケルスツインフィン2 シェフナイフ
マテリアル・バランス・デザインによる新しい進化。「ツヴィリング ツイン フィン FIN II」。継承する「TWIN Fin」のDNA・進化の集大成は「マテリアル」「バランス」「デザイン」 。新鋼材「N 60ステンレススチール」。両立が難しい高硬度/耐腐食性の向上。刃こぼれしにくく、またサビにくいのが長所です。バランス:ナイフ中央部にウエイトを配置して、より理想的な重量バランスを実現しています。デザイン:ミニマリズムをテーマに直線美を追求。食洗機使用可能
仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質N60 刃長(cm)20
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

プロフェッショナルマスター 牛刀 抗菌カラー トラモンティーナ 動画あり
【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】本場の精肉業者も愛用する、本格業務用の一品。包丁。抜群の切れ味と国際認証を受けた世界標準品質。
仕様食洗機対応
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WUSTHOF(ヴォストフ)スペシャルグレード 牛刀
バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
1個
25,880 税込28,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじむ重量感です。鋭い切れ味、高い切れ味の持続性など、料理のプロたちを満足させる本格的な仕上がりです。
材質刃部:モリブデンバナジウム鋼、柄:POM(ポリアセタール樹脂)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZWILLING(HENCKELS)シェフナイフ
職人技の極みであるダマスカス紋様は、ブレードの両側からステンレスとニッケルを交互に66層重ね合わせた美しい133積層構造で、同じものが無く、1本1本が唯一無二の存在です。ツヴィリング史上最高の硬度を誇るMC66スチールを使用しています。アーチ型ハンドルには鮮やかで透明感のある赤いマイカルタを使用。ツバとエンドキャップは職人の手でミラー仕上げに加工し、ハンドルエンドにはツヴィリングのシンボルマークが彫られています。ツヴィリングの最高級モデルと呼ぶに相応しい、細部にまでこだわり、職人技と材質を突き詰めた美しく優雅なラグジュアリーモデルです。
用途技術と材質を追求した、ツヴィリング最高峰ナイフ。 刃長(cm)20 材質刃:ステンレス、柄:マイカルタ 質量(g)250
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です
刃渡り(mm)200 材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼) 全長(mm)305 質量(g)160 口金ステンレス 材質(柄部)黒合板
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

材質:フリオデュアハイカーボンステンレス鋼正統派のフォルムで扱い易く安全なハンドル、鋭い切れ味が持続するブレード。すみずみまでプロのためのこだわりが生きている、ロングセラーのシリーズです。
材質ST刃 PC柄 背厚(mm)3
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)