筋引包丁とは、洋包丁の一種で、身幅の狭い刃身が直線状に長く、両刃であるのが特徴です。大きな肉の塊を切り分けるのに適した包丁ですが、その形状からスライサーや刺身包丁としても活用できるため、さまざまな飲食店の厨房などで使用されています。刀身に使われているのは、錆に強く耐久性に優れたステンレスやモリブデン鋼などの素材。ハンドル部には、刀身と一体構造になっているもの、樹脂、木素材などの種類があるので、軽さや見た目、衛生の観点から選ぶとよいでしょう。
108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
  • 令月 紅 筋引 藤次郎

    令月 紅 筋引

    藤次郎
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
  • 正広作 ローズ 筋引 正広

    正広作 ローズ 筋引

    正広(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷
    確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。 研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
    種別筋引
  • 本職用日本鋼 筋引 正広

    本職用日本鋼 筋引

    正広(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
    種別筋引材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼背厚(mm)2.3
  • ミソノ モリブデン鋼 筋引サーモン ミソノ刃物

    ミソノ モリブデン鋼 筋引サーモン

    ミソノ刃物
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    翌々日出荷
    品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)2刃部加工ディンプル加工
  • 濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込  筋引包丁 佐竹産業

    濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 筋引包丁

    佐竹産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    5日以内出荷
    他の刃物鋼と比べて非常に硬く、靭性を兼ね備えた最高級の性能を誇ります。また、研ぎ易さという点においても、細かな粒子構造のため優れています。
    材質刃:粉末ハイス鋼割込材(クラッド材) 柄:黒色積層強化木全長(mm)360質量(g)約195刃渡り(mm)240
  • E-proPLUS 筋引 24cm EBM(江部松商事)

    E-proPLUS 筋引 24cm

    EBM(江部松商事)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付 本商品は両刃になります。
    材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)370質量(g)165刃渡り(mm)240背厚(mm)2.4
  • E-PRO モリブデン 筋引 EBM(江部松商事)

    E-PRO モリブデン 筋引

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼
    材質モリブデン鋼・特殊樹脂背厚(mm)2.4
  • TKG-NEO(ネオ)カラー 筋引 TKG

    TKG-NEO(ネオ)カラー 筋引

    TKG
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
    材質(刀身)モリブデンバナジウム鋼、(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)全長(mm)400質量(g)155サイズ(cm)27背厚(mm)2.5
  • 堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引 青木刃物製作所

    堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引

    青木刃物製作所
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
    材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
  • ミソノモリブデン鋼 筋引 ミソノ刃物

    ミソノモリブデン鋼 筋引

    ミソノ刃物
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    種別筋引材質モリブデン・バナジウム鋼
  • ビクトリノックス プロフェッショナル スライサー(筋引) ビクトリノックス

    ビクトリノックス プロフェッショナル スライサー(筋引)

    ビクトリノックス
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂全長(mm)385質量(g)130耐熱温度(℃)150背厚(mm)1.7EBM品番7348300刃渡り(cm)25
  • 藤寅作 筋引き 藤次郎

    藤寅作 筋引き

    藤次郎
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単! 業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。 滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。 バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。 プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。
    材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)コバルト合金鋼
  • グレステンMタイプ 筋引 グレスデン

    グレステンMタイプ 筋引

    グレスデン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
    背厚(mm)2刃部加工ディンプル加工
  • プラ柄MV鋼 筋引 正広

    プラ柄MV鋼 筋引

    正広(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    正広作 PC柄MV鋼柄部:耐熱100℃。洗浄機対応
    材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:エラストマー樹脂背厚(mm)2.5
  • トウジロウ カラー庖丁 筋引き 27cm F-184BL 青 富士カトラリー

    トウジロウ カラー庖丁 筋引き 27cm F-184BL 青

    富士カトラリー
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    翌々日出荷
    本刃付き。刀身:医療用メス材であるモリブデンバナジウム鋼使用。錆びにくい、ねばりがあり、かけにくい等厳しい要求に答えます。ハンドル:現場の声にもとづいた握りやすく、疲れない、滑りにくい、耐久性抜群のハンドル。(エラストマー樹脂使用)。熱湯殺菌(100℃/20分)にも対応。(耐熱温度115℃・ハンドル部)。インサート成型により口元からの水、雑菌の侵入を防ぎます。ノバロン銀系無機抗菌剤配合。両刃
    材質モリブデンバナジウム鋼、エラストマー樹脂、ノバロン銀系無機抗菌剤温度(℃)(耐熱・耐冷)ハンドル:115外形寸法(全長)L(mm)400
  • マスターコック 筋引 片岡製作所

    マスターコック 筋引

    片岡製作所
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味の鋭さと特長 本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。 サブゼロ処理:1050℃で焼き入れ後に、ー 73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 抗菌効果:プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 多彩なカラーバリエーション」ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用出来るので衛生管理が出来ます。
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りエラストマー樹脂全長(mm)356質量(g)110タイプ両刃耐熱温度(℃)115刃渡り(mm)240背厚(mm)2.2
  • TOJIROカラー筋引 藤次郎

    TOJIROカラー筋引

    藤次郎
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌
  • ブライトプロM11武光 筋引 片岡製作所

    ブライトプロM11武光 筋引

    片岡製作所
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    モナカハンドル ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。 また、18-8抗菌性ステンレス鋼を使用し、水・薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。※塩素などでの殺菌はご遠慮ください。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に 研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、 鋭い切れ味を長く持続させます。 溶接 ハンドルと刀身部は強度をもたせる為、あえて溶接後の研磨をしておりません。 ハンドル すべり止め加工。
    材質(刃)日本鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス
  • Brieto- 筋引 片岡製作所

    Brieto- 筋引

    片岡製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    プロの理想の切れ味と使いやすさを追求した造り。 サブゼロ処理 1050℃で焼を入れ後に、-73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 デポット加工(M12)デポット加工により食材と刃の接触面積が減り、食材への抵抗が少なくなり切れ味がよくなります。
    材質モリブデン・バナジウム鋼割込
  • 源兼正 筋引 源兼正

    源兼正 筋引

    源兼正
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1丁
    4日以内出荷
    材質日本鋼
  • ミソノ モリブデン鋼 筋引 ミソノ刃物

    ミソノ モリブデン鋼 筋引

    ミソノ刃物
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1丁
    4日以内出荷
    品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    材質ステンレスモリブデン鋼
  • 堺孝行 包丁サヤ筋引 青木刃物製作所

    堺孝行 包丁サヤ筋引

    青木刃物製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1丁
    4日以内出荷から5日以内出荷
    包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。
    材質朴
  • SABUNステンレス鋼 筋引 左利き用 TKG

    SABUNステンレス鋼 筋引 左利き用

    TKG
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    SABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板左利き用シリーズ。
    背厚(mm)2.5
  • 龍治オールステンレス筋引 下村工業

    龍治オールステンレス筋引

    下村工業(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
    材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス板厚(mm)2.5
  • 龍治 ステンカラー 筋引 下村工業

    龍治 ステンカラー 筋引

    下村工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷
    龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装背厚(mm)2.5
  • TKG-NEO(ネオ)筋引(両刃) TKG

    TKG-NEO(ネオ)筋引(両刃)

    TKG
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    TKG-NEO(ネオ)シリーズ刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。TKG-NEO(ネオ)シリーズは、近代化学が生んだクラフト技術(DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。DPスウェーデン鋼‐スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をへガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配がなく、安全で研ぎ易く仕上げております。SDスウェーデン鋼‐スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性(ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁です。和庖丁はハンドルが握りやすく、すべりにくい左右非対称ハンドルになっています。
    全長(mm)395質量(g)200サイズ(cm)27背厚(mm)2.5TKG品番9-0329-0302TKG品番(2017)6-0303-0302
  • 正広作MV黒合板 筋引 正広

    正広作MV黒合板 筋引

    正広
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口金なし、リーズナブル。 錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 一丁ごとに確かな品質、使うほどに手に馴染む本格仕上げ。
    種別筋引
  • 正広作 MV口金 筋引 正広

    正広作 MV口金 筋引

    正広
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス包丁口金付
    種別筋引
  • スペシャルグレード 筋引 WUSTHOF(ヴォストフ)

    スペシャルグレード 筋引

    WUSTHOF(ヴォストフ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    翌々日出荷
    バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。
  • 堺南海 筋引 ナンカイ

    堺南海 筋引

    ナンカイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌々日出荷
    堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。
    背厚(mm)2.4
  • TKG PRO(プロ)筋引(両刃) TKG

    TKG PRO(プロ)筋引(両刃)

    TKG
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
    材質モリブデンバナジウム鋼背厚(mm)2.5
  • グレステンTタイプ 筋引 グレスデン

    グレステンTタイプ 筋引

    グレスデン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
  • タマハガネ 竹 筋引(両刃) 片岡製作所

    タマハガネ 竹 筋引(両刃)

    片岡製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。
    材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼背厚(mm)2.2
  • 堺孝行 イノックス 筋引 青木刃物製作所

    堺孝行 イノックス 筋引

    青木刃物製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷
    堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。
    材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)2.2
  • 正本 最高級炭素鋼 筋引 正本

    正本 最高級炭素鋼 筋引

    正本(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷
    正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。
    材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀背厚(mm)2.1
  • 響十 強化木シリーズ 筋引 KP-1112 27cm 片岡製作所

    響十 強化木シリーズ 筋引 KP-1112 27cm

    片岡製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    ダマスカス鋼の由来。ダマスカス鋼は、インド産のウーツ鋼を使用し、シリアのダマスカスで刀剣などに鍛造されたことから、この名がついた。最大の特徴は、坩堝の中で溶けた鋳鋼が凝固する際に生じた独特の模様で、製法を知る者はごくわずか。十字軍時代にはその神秘的な美しさと貴重さから、名刀として珍重された。この模様を再現したのが、現在のダマスカス鋼である。両刃。背厚:2.9mm
    材質ダマスカス鋼鍛造(ステンレススチール・Mo-Vスチール)、18-8ステンレススチール、強化木外形寸法(全長)L(mm)400
  • 藤寅作 オールステンレス 筋引 FU-887 27cm 藤寅作

    藤寅作 オールステンレス 筋引 FU-887 27cm

    藤寅作
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    コバルト合金鋼をベースに、モリブデン・バナジウム、クロームを添加して耐摩耗性に優れ、プロ用に特に設計された庖丁です。18-8ステンレスハンドルを使用。洗いやすく、バクテリアの侵入、繁殖を防止し、非常に衛生的です。また、熱湯消毒(180℃)が可能で、切れ味・硬度・ハンドルにも全く影響ありません。職人による本格的な刃付けを施し、研ぎ直しが容易です。安全面でもにぎり易く、滑り止めを考慮したハンドルデザインにより、手に良くなじみます。両刃。背厚:2.5mm
    材質コバルト合金鋼割込、13クロームステンレス鋼、18-8ステンレス鋼外形寸法(全長)L(mm)395
  • 藤寅作 オールステンレス 筋引 FU-886 24cm 藤寅作

    藤寅作 オールステンレス 筋引 FU-886 24cm

    藤寅作
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    コバルト合金鋼をベースに、モリブデン・バナジウム、クロームを添加して耐摩耗性に優れ、プロ用に特に設計された庖丁です。18-8ステンレスハンドルを使用。洗いやすく、バクテリアの侵入、繁殖を防止し、非常に衛生的です。また、熱湯消毒(180℃)が可能で、切れ味・硬度・ハンドルにも全く影響ありません。職人による本格的な刃付けを施し、研ぎ直しが容易です。安全面でもにぎり易く、滑り止めを考慮したハンドルデザインにより、手に良くなじみます。両刃。背厚:2.2mm
    材質コバルト合金鋼割込、13クロームステンレス鋼、18-8ステンレス鋼外形寸法(全長)L(mm)360
  • 紋三郎 モリブデン鋼 ツバ付 青合板 筋引 27cm 正本

    紋三郎 モリブデン鋼 ツバ付 青合板 筋引 27cm

    正本
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    モリブデン・バナジウムに炭素量を増加させ、硬さ・耐摩耗性・ネバリを一層向上させた高級ステンレス庖丁です。切れ味はもちろんのことハンドルに青合板を使用しています。
    材質AUS-8A材外形寸法(全長)L(mm)388
  • ブライト M11プロ割込シリーズ 筋引 27cm M1112-D.P.S 片岡製作所

    ブライト M11プロ割込シリーズ 筋引 27cm M1112-D.P.S

    片岡製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。両刃。背厚:2.2mm
    材質13クロームステンレス、モリブデン・バナジウム鋼外形寸法(全長)L(mm)405食器洗浄機○
包丁特集
おすすめ人気ランキング
筋引包丁