絞り込み
刃長(mm)
- 240
- 210(4)
- 230(1)
- 250(1)
- 260(1)
- 270(68)
- 300(24)
- 320(1)
- 330(7)
- 360(8)
ブランド
- ミソノ刃物(12)
- 正広(11)
- 片岡製作所(6)
- 青木刃物製作所(6)
- 實光(5)
- EBM(江部松商事)(4)
- 関兼常(4)
- グレスデン(3)
- 貝印(2)
- TKG(2)
- 河村刃物(2)
- 正本(2)
- 藤次郎(2)
- カンダ[厨房用品](1)
- 下村工業(1)
- ナンカイ(1)
- 穂岐山刃物(1)
- 源兼正(1)
- 佐竹産業(1)
刃部加工

ディンプル加工(2)
筋引包丁とは、洋包丁の一種で、身幅の狭い刃身が直線状に長く、両刃であるのが特徴です。大きな肉の塊を切り分けるのに適した包丁ですが、その形状からスライサーや刺身包丁としても活用できるため、さまざまな飲食店の厨房などで使用されています。刀身に使われているのは、錆に強く耐久性に優れたステンレスやモリブデン鋼などの素材。ハンドル部には、刀身と一体構造になっているもの、樹脂、木素材などの種類があるので、軽さや見た目、衛生の観点から選ぶとよいでしょう。
「刃長(mm)」から絞り込む
210(4)
230(1)
240
250(1)
260(1)
270(68)
300(24)
320(1)
330(7)
360(8)

龍治オールステンレス筋引
下村工業(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス板厚(mm)2.5
E-proPLUS 筋引 24cm
EBM(江部松商事)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から5日以内出荷ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付 本商品は両刃になります。刃渡り(mm)240材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)370質量(g)165背厚(mm)2.4
藤寅作 筋引き
藤次郎¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オールステンレス製なので、丈夫で切れ味抜群!お手入れも簡単! 業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立させました。 ハンドルは使用するほどに手になじむ、優れたデザインを誇ります。 滑りにくさを考慮したハンドルは水や油のついた手で握ったときに一層の威力を発揮します。 バクテリアなどの侵入、繁殖を防止する一体型ハンドルは、熱湯消毒も可能で、非常に衛生的です。 プロが納得の職人による本刃付け仕上を施し、研ぎ直しも容易です。材質側材:13クロームステンレス、ハンドル・口金:18-8ステンレス鋼材質(刃)コバルト合金鋼
濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 筋引包丁
佐竹産業¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷他の刃物鋼と比べて非常に硬く、靭性を兼ね備えた最高級の性能を誇ります。また、研ぎ易さという点においても、細かな粒子構造のため優れています。材質刃:粉末ハイス鋼割込材(クラッド材) 柄:黒色積層強化木全長(mm)360質量(g)約195刃渡り(mm)240
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引
関兼常¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
グレステンMタイプ 筋引
グレスデン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。刃部加工ディンプル加工背厚(mm)2
タマハガネ 竹 筋引(両刃)
片岡製作所¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼背厚(mm)2.2
堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引
青木刃物製作所¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
マスターコック 筋引
片岡製作所¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から6日以内出荷切れ味の鋭さと特長 本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。 サブゼロ処理:1050℃で焼き入れ後に、ー 73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 抗菌効果:プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 多彩なカラーバリエーション」ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用出来るので衛生管理が出来ます。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りエラストマー樹脂全長(mm)356質量(g)110タイプ両刃耐熱温度(℃)115刃渡り(mm)240背厚(mm)2.2
堺孝行 イノックス筋引
青木刃物製作所¥18,980税込¥20,8781丁4日以内出荷クローム・モリブデンを含有した特殊鋼を使用し錆びにくく良く切れる包丁です。材質クロームモリブデン、ハンドル:POM樹脂
本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引
関兼常¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から6日以内出荷研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです材質鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
正広作MV黒合板 筋引
正広¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷口金なし、リーズナブル。 錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 一丁ごとに確かな品質、使うほどに手に馴染む本格仕上げ。種別筋引
堺南海 筋引
ナンカイ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。背厚(mm)2.4
グレステンTタイプ 筋引
グレスデン¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
ミソノ モリブデン鋼 筋引サーモン
ミソノ刃物¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。刃部加工ディンプル加工材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)2
ミソノUX10 筋引
ミソノ刃物¥40,980税込¥45,0781個翌々日出荷から4日以内出荷EUステンレス特殊鋼の最高峰、高純度ピュアステンレス鋼使用のミソノUX10シリーズ。 高級炭素鋼と同等の硬度(HRC59~60)がもたらす素晴らしい切れ味は調理師のめざす理想に限りなく接近。 研ぎやすく長切れする品質の高さと、錆びにくさは画期的最高級クラスです。背厚(mm)2.1
正本 最高級炭素鋼 筋引
正本(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀背厚(mm)2.1
堺實光 STD抗菌PCツバ無 筋引
實光¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷堺實光 スタンダード抗菌シリーズ(プラ柄ツバ無)・モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。樹脂製ハンドルで衛生的にご使用できます。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)。抗菌材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:POM樹脂
SA SABUN ステンレス鋼 筋引
TKG¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)2.5
ブライトプロM11武光 筋引
片岡製作所¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷モナカハンドル ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。 また、18-8抗菌性ステンレス鋼を使用し、水・薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。※塩素などでの殺菌はご遠慮ください。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に 研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、 鋭い切れ味を長く持続させます。 溶接 ハンドルと刀身部は強度をもたせる為、あえて溶接後の研磨をしておりません。 ハンドル すべり止め加工。材質(刃)日本鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス
Brieto- 筋引
片岡製作所¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷プロの理想の切れ味と使いやすさを追求した造り。 サブゼロ処理 1050℃で焼を入れ後に、-73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 デポット加工(M12)デポット加工により食材と刃の接触面積が減り、食材への抵抗が少なくなり切れ味がよくなります。材質モリブデン・バナジウム鋼割込
Brieto- 筋引
片岡製作所¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます種別両刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
関孫六オールステン筋引き
貝印¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール
ミソノUX10 ツバ付筋引サーモン
ミソノ刃物¥66,980税込¥73,6781丁4日以内出荷プロの理想の切れ味と限りない愛着を感じさせてくれるハイクラス包丁UXIOシリーズ。本場スウェーデン鋼と先端技術のミソノが創り上げたステンレス鋼包丁の最高峰です。材質高純度ピュアステンレス鋼
ミソノUX10 ツバ付筋引
ミソノ刃物¥40,980税込¥45,0781丁4日以内出荷プロの理想の切れ味と限りない愛着を感じさせてくれるハイクラス包丁UXIOシリーズ。本場スウェーデン鋼と先端技術のミソノが創り上げたステンレス鋼包丁の最高峰です。材質高純度ピュアステンレス鋼
ミソノ440 筋引
ミソノ刃物¥26,980税込¥29,6781丁4日以内出荷プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからよりさびにくく粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させた事にあります。従来製品に比べ、より鋭い切れ味とサビにくさ、研ぎやすさが向上。材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼
ミソノ モリブデン鋼 筋引
ミソノ刃物¥20,980税込¥23,0781丁4日以内出荷品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。材質ステンレスモリブデン鋼
堺孝行 包丁サヤ筋引
青木刃物製作所¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷から5日以内出荷包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。材質朴
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 筋引
関兼常¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
Gransheグランシェ SXシリーズ モリブデン鋼 口金付 黒合板 筋引
関兼常¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷高品質ステンレス鋼AUS-8を採用し、厨房でのハードユースにも耐えうる業務用包丁の定番 信頼のロングセラーです材質鋼材:AUS-8(ステンレス)口金ステンレス材質(柄部)黒合板







































![カンクマ筋引 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123037-181015-02.jpg)