絞り込み
刃長(mm)
  • 300
  • 210(5)
  • 230(1)
  • 240(69)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 270(71)
  • 320(1)
  • 330(7)
  • 360(8)
ブランド
  • TKG(2)
  • カンダ[厨房用品](1)
  • グレスデン(3)
  • ミソノ刃物(5)
  • 實光(1)
  • 杉本刃物(1)
  • 正広(1)
  • 河村刃物(1)
  • 源兼正(1)
  • 片岡製作所(3)
  • 関兼常(2)
  • 青木刃物製作所(3)
刃部加工
刃部加工
ディンプル加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
筋引包丁とは、洋包丁の一種で、身幅の狭い刃身が直線状に長く、両刃であるのが特徴です。大きな肉の塊を切り分けるのに適した包丁ですが、その形状からスライサーや刺身包丁としても活用できるため、さまざまな飲食店の厨房などで使用されています。刀身に使われているのは、錆に強く耐久性に優れたステンレスやモリブデン鋼などの素材。ハンドル部には、刀身と一体構造になっているもの、樹脂、木素材などの種類があるので、軽さや見た目、衛生の観点から選ぶとよいでしょう。
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
210(5)
230(1)
240(69)
250(1)
260(1)
270(71)
300
320(1)
330(7)
360(8)
  • 本職用日本鋼 筋引 正広

    本職用日本鋼 筋引

    正広(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。
    種別筋引材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼背厚(mm)2.3
  • グレステンTタイプ 筋引 グレスデン

    グレステンTタイプ 筋引

    グレスデン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
  • ミソノモリブデン鋼 筋引 ミソノ刃物

    ミソノモリブデン鋼 筋引

    ミソノ刃物
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    種別筋引材質モリブデン・バナジウム鋼
  • ブライトプロM11武光 筋引 片岡製作所

    ブライトプロM11武光 筋引

    片岡製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    モナカハンドル ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。 また、18-8抗菌性ステンレス鋼を使用し、水・薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。※塩素などでの殺菌はご遠慮ください。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に 研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、 鋭い切れ味を長く持続させます。 溶接 ハンドルと刀身部は強度をもたせる為、あえて溶接後の研磨をしておりません。 ハンドル すべり止め加工。
    材質(刃)日本鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス
  • 源兼正 筋引 源兼正

    源兼正 筋引

    源兼正
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    4日以内出荷
    材質日本鋼
  • ミソノ モリブデン鋼 筋引 ミソノ刃物

    ミソノ モリブデン鋼 筋引

    ミソノ刃物
    ¥31,980税込¥35,178
    1丁
    4日以内出荷
    品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    材質ステンレスモリブデン鋼
  • 本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引 関兼常

    本匠兼正 Eシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引

    関兼常
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
    材質鋼材:SK-95(SK-4)(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
  • グレステンMタイプ 筋引 グレスデン

    グレステンMタイプ 筋引

    グレスデン
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。
    背厚(mm)2刃部加工ディンプル加工
  • 堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引 青木刃物製作所

    堺孝行 日本鋼(ツバ付)筋引

    青木刃物製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。
    材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
  • Brieto- 筋引 片岡製作所

    Brieto- 筋引

    片岡製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます
    種別両刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
  • 堺孝行 日本鋼ツバ付筋引 青木刃物製作所

    堺孝行 日本鋼ツバ付筋引

    青木刃物製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行シリーズの中では最もポピュラーな包丁です。
    材質日本鋼
  • 堺孝行 包丁サヤ筋引 青木刃物製作所

    堺孝行 包丁サヤ筋引

    青木刃物製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    4日以内出荷から5日以内出荷
    包丁は寸法が同じでも厚みや幅がまちまちなので、同寸法のサヤが合わないこともあります。特に他社製品と合わす場合にはご注意ください。
    材質朴
  • カンクマ筋引 カンダ[厨房用品]

    カンクマ筋引

    カンダ[厨房用品]
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    4日以内出荷
    材質モリブデン鋼
  • 源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引 関兼常

    源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引

    関兼常
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
    材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
  • マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引 片岡製作所

    マスターコック抗菌カラー庖丁 筋引

    片岡製作所
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷
    マスターコック 抗菌カラー庖丁材質 刀身:モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入り ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃)。多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理が できます。<切れ味の鋭さと特長>。本研刃造りプロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。サブゼロ処理1050℃で焼き入れ後に、.73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。抗菌効果プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 。抗菌
    材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂背厚(mm)2.2
  • TKG PRO(プロ)筋引(両刃) TKG

    TKG PRO(プロ)筋引(両刃)

    TKG
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
    材質モリブデンバナジウム鋼背厚(mm)2.5
  • グレステンWタイプ 筋引 グレスデン

    グレステンWタイプ 筋引

    グレスデン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。
    材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)2
  • 杉本 全鋼 筋引 (ハムスライス) 杉本刃物

    杉本 全鋼 筋引 (ハムスライス)

    杉本刃物
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌々日出荷
    杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
    材質高級炭素鋼全長(mm)440質量(g)210刃長(cm)30背厚(mm)2.4TKG品番9-0318-1303TKG品番(2017)6-0290-1303
  • ミソノ モリブデン鋼 筋引型サーモン ミソノ刃物

    ミソノ モリブデン鋼 筋引型サーモン

    ミソノ刃物
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
    材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)2.2刃部加工ディンプル加工
  • ミソノEUカーボンスチール(龍彫刻入)筋引 ミソノ刃物

    ミソノEUカーボンスチール(龍彫刻入)筋引

    ミソノ刃物
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    品質と切れ味の証し。龍の彫刻入り。 龍は古くから縁起のいい想像上の動物として親しまれ、日本でも勇ましさや、たくましさの象徴として日本画の題材や文様などに登場。 そこにはお守りとしての意味も含まれています。
  • ミソノEUカーボンスチール 筋引 ミソノ刃物

    ミソノEUカーボンスチール 筋引

    ミソノ刃物
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    伝統と近代技術が生んだ最高の切れ味。 厳選された本場の高級刃物鋼を使用し、 伝統技術に培われた職人が一本一本丹念に手打ち鍛造し、適切な熱処理、 ていねいな研磨、精魂こめた刃付け加工から生まれたミソノを代表する シリーズです。
  • 堺菊守日本鋼(口金付)筋引 河村刃物

    堺菊守日本鋼(口金付)筋引

    河村刃物
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    堺菊守 日本鋼(口金付) 日本鋼を使用し職人が丹精込めて造り上げた包丁です。
    材質日本鋼
  • SA SABUN ステンレス鋼 筋引 TKG

    SA SABUN ステンレス鋼 筋引

    TKG
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
    材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)2.5
  • 堺實光 匠練銀三 和筋引(両刃) 實光

    堺實光 匠練銀三 和筋引(両刃)

    實光
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    堺實光 匠練銀三(銀三鋼)。炭素系(青鋼、白鋼など)の庖丁の切れ味を持った錆に強いステンレス鋼です。和庖丁なのに錆びにくいので、メンテナンスの容易な庖丁です。
    材質刃身:銀三鋼、柄部:水牛柄背厚(mm)3
包丁特集
おすすめ人気ランキング
筋引包丁