絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- cotta(35)
- 貝印(33)
- ミソノ刃物(28)
- 正広(24)
- 青木刃物製作所(24)
- パール金属(21)
- マック(18)
- 片岡製作所(17)
- EBM(江部松商事)(16)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(14)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(14)
- 関兼常(14)
- ビクトリノックス(13)
- 杉本刃物(11)
- ベストコ(10)
- 関孫六(10)
- TKG(9)
- 下村工業(8)
- G.SAKAI(7)
- ブランドをもっと見る
刃部加工
エコロジープロダクト
11ページ目: ペティナイフ
「刃長(mm)」から絞り込む

堺菊守 和式 ぺティナイフ(両刃) 紫檀柄
河村刃物¥12,980税込¥14,2781丁翌々日出荷材質モリブデン・バナジウム鋼全長(mm)280質量(g)70刃長(cm)15TKG品番9-0314-1201TKG品番(2017)6-6032-8501
TKG-NEO(ネオ)DP口金付 ペティー
TKG¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材背厚(mm)1.8
オールステンレスペティナイフ包丁
燕物産¥8,898税込¥9,7881本6日以内出荷洗いやすく衛生的です。 握りやすく滑りにくい形状です。材質(柄部)ステンレス材質(刃)モリブデン、バナジウム鋼アズワン品番2-8893-11刃渡り(mm)120
EVOLCHEF(エボルシェフ)ペティ
貝印¥4,398~税込¥4,838~1丁5日以内出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチール
正広作MV黒合板ペテー
正広¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷口金なし、リーズナブル。 錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 一丁ごとに確かな品質、使うほどに手に馴染む本格仕上げ。種別ペテー
正広作MV-S ペテー
正広¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ステンレス柄使用、衛生的。 MVシリーズに抗菌ステンレスハンドルを装着したシリーズ。 刃身は錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 抗菌効果のあるハンドルは、耐久性もプラスした理想的な設計です。種別ペテー板厚(mm)1.8材質(柄部)抗菌性オーステナイト系ステンレス材質(刃)ステンレス鋼
正広作 ローズ ペテー
正広¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。 研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。種別ペテー厚さ(mm)2材質(柄部)天然木(ローズ)材質(刃)日本鋼背厚(mm)2
関孫六 15000ST ペティ
貝印¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷背と刃のコントラストで表現された優雅な波の美しさは、2種の異なる母材を接合させるコンポジット(特殊精密接合)技術の証。 耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。 鋼材の特長を最大限に引出し機能美を追求したハイエンドシリーズです。種別ぺティ
関孫六 萌黄 ペティ
貝印¥2,198税込¥2,4181個欠品中錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。種別ペティ材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、ポリプロピレン(耐熱温度110度)質量(g)47本体サイズ(mm)長さ230×幅30×高さ15アズワン品番65-1221-30刃渡り(mm)120
ステンレス包丁 MSC MS-400 ペテー
正広¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:黒色積層強化木抗菌剤入質量(g)50口金なし刃渡り(mm)120中子形状半中子
スペシャル・イノックス 抗菌 ペティーナイフ 15cm
EBM(江部松商事)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ツバ付プロ仕様材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ全長(mm)267質量(g)96刃渡り(mm)150背厚(mm)1.7
スペシャル・イノックス 抗菌 ペティーナイフ 12cm
EBM(江部松商事)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ツバ付プロ仕様材質モリブデン鋼含有特殊ハガネ全長(mm)233質量(g)93刃渡り(mm)120背厚(mm)1.7
モリブデン鋼 ツバ付ペティーナイフ細身
ミソノ刃物¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷切れ味が冴え、しかもサビにくい。ミソノ・モリブデン鋼庖丁は、モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。材質ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼全長(mm)220質量(g)61刃渡り(mm)120背厚(mm)1
E-PRO モリブデン ペティーナイフ 15cm
EBM(江部松商事)¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)261質量(g)75刃渡り(mm)150背厚(mm)2
E-proPLUS ペティーナイフ 15cm
EBM(江部松商事)¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)260質量(g)80刃渡り(mm)150背厚(mm)2
E-proPLUS ペティーナイフ 12cm
EBM(江部松商事)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷ブレード部:耐久性に優れたモリブデンバナジューム鋼 職人による手砥ぎ刃付材質ブレード:モリブデンバナジューム鋼・ハンドル:18-8ステンレススチール全長(mm)230質量(g)70刃渡り(mm)120背厚(mm)2
スペシャルグレード ペティーナイフ
WUSTHOF(ヴォストフ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。背厚(mm)1.5
スペシャルグレード ソールナイフ
WUSTHOF(ヴォストフ)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。全長(mm)267質量(g)62刃渡り(mm)160背厚(mm)1
Tタイプ ペティーナイフ ホームペティ型
グレステン¥12,980税込¥14,2781個欠品中440Aを基本ベースとしたグレステン鋼は、何段階にもわたる特殊熱処理を行っています。耐蝕性、耐摩耗性、耐熱・耐寒性、靱性、硬度の安定性、切れ味に持続性など、品質を徹底追求して高度な機能を実現。従来の庖丁をあらゆる面でトータルに革新したプロの信頼に応える世界の銘品です。グレステンは一本一本専門の技術者が仕上げた本刃付けになっています。材質440Aベースグレステン鋼全長(mm)268質量(g)86刃渡り(mm)140背厚(mm)1.5刃部加工ディンプル加工
堺實光 STD抗菌PC ペティ(両刃)
實光¥8,198~税込¥9,018~1個翌々日出荷スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂背厚(mm)1.5
TKG PRO 抗菌カラーペティーナイフ
TKG¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷TKG-PRO(プロ) 業務用 抗菌カラー包丁これからの衛生管理の決定版!多彩なカラーバリエーションハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。6色のハンドルカラーを食品別・用途別に使い分けることができ、 衛生管理・HACCP対応に最適です。刀部と柄を溶接一体化してありますので、プラスチック柄の庖丁 のように、刀部と柄の連結部の隙間に汚水等がしみ込む恐れ がなく、たいへん衛生的です。ハンドル部は、18-8ステンレス製の一体成型で殺菌・雑菌の 住み家を作りません。なお、抗菌剤配合特殊塗料を焼付塗装 してありますので、たいへん衛生的です。抗菌材質モリブデンバナジウム鋼
抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ
ハセガワ¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌材質スウェーデン鋼/13クロームSUS背厚(mm)1.8
堺南海 ペティーナイフ
ナンカイ¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 柄:18-8ステンレス全長(mm)260質量(g)80刃長(cm)15背厚(mm)1.7TKG品番9-0332-1501TKG品番(2017)6-0306-1101
グレステンWタイプ ペティーナイフ(細)
グレスデン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木質量(g)80背厚(mm)1.5
ツヴィリング ペティーナイフ (両刃)
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷材質:刃物部/フリオデュアハイカーボンステンレス鋼 ハンドル/ABS樹脂衛生面に優れた半ツバ仕様でにぎりやすいハンドル、職人の手による本刃付けが生み出すシャープな切れ味。全てにおいて、ツヴィリングの培った技術を凝縮した逸品と言えます。ドイツ製材質ST刃 PC柄全長(mm)245質量(g)93刃長(cm)13背厚(mm)1.6TKG品番9-0324-0501TKG品番(2017)6-0298-0701
クラッシック ペティーナイフ
WUSTHOF(ヴォストフ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ヴォストフ クラッシックシリーズ 材質:クローム・モリブデン・ バナジウム(ステンレス硬度56±)ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザック社は、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。材質ST刃 PC柄
ボンシェフ ペティーナイフ
インテックカネキ¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷丸穴の空気孔と上部の凸部(リブ)により切ったものが 庖丁にくっつきにくいです。材質刃材:ステンレスモリブデン鋼 ハンドル:黒合板全長(mm)250質量(g)80刃渡り(mm)145背厚(mm)1.3TKG品番9-0326-1101TKG品番(2017)6-0300-1101刃部加工穴あき
ニューエーデルワイス ペティーナイフ
木屋¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷材質 刃身:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂一体成型材質エーデルワイスステンレス鋼・樹脂全長(mm)205質量(g)60刃長(cm)11背厚(mm)1.3TKG品番9-0326-0601TKG品番(2017)6-0300-0601
タマハガネ 竹 ペティナイフ(両刃)
片岡製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼背厚(mm)2