絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ペティナイフ

480件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • ツバ付洋包丁 ツバ付牛刀(合金鋼) CMシリーズ 杉本刃物

    ツバ付洋包丁 ツバ付牛刀(合金鋼) CMシリーズ

    杉本刃物
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ツバ付洋包丁 ツバ付ペティナイフ(合金鋼) CMシリーズ 杉本刃物

    ツバ付洋包丁 ツバ付ペティナイフ(合金鋼) CMシリーズ

    杉本刃物
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 匠練銀三 出刃(片刃) 堺實光

    匠練銀三 出刃(片刃)

    堺實光
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    和包丁なのに錆びにくいメンテナンスの容易な銀三を使用。銀三は炭素系(青鋼、白鋼)の包丁と同等の切れ味を持った錆びに強いステンレス鋼です。手研ぎ仕上をしているのですぐに使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 18-0 ツバ付貝むき 北正

    18-0 ツバ付貝むき

    北正
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • シェフスチョイス 手動式包丁研ぎ器 グレー シェフズチョイス

    シェフスチョイス 手動式包丁研ぎ器 グレー

    シェフズチョイス
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    荒砥ぎ/炭化タングステン(超硬金属)仕上げ研ぎ/セラミック荒砥ぎ、仕上げ研ぎの2段階スロット式。グリップ部分にはラバー素材を使用し、安定して研ぐことが出来ます。※両刃ナイフ用です。
    仕様●間口×奥行×高さ(mm):98×32×45●商品番号:AHO3001●カタログコード:8-0342-1701アズワン品番65-3871-60
  • サビナイフ1 半波刃 G.SAKAI

    サビナイフ1 半波刃

    G.SAKAI
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE1がさらにグレードアップして新登場です。 刃形状は半波刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ1はいつもきれいな包丁で料理ができ、しかも衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)89刃長(mm)92材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5刃先形状半波刃材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • サビナイフ2 直刃 G.SAKAI

    サビナイフ2 直刃

    G.SAKAI
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE2がさらにグレードアップして新登場です。 刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜群です。刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ2はいつもきれいな包丁で料理ができ、大変衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)89刃長(mm)92材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.3刃先形状直刃材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • サビナイフ11 SURF G.SAKAI

    サビナイフ11 SURF

    G.SAKAI
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途さざ波のように優しく、時には荒々しくそんなイメージで製作しました。刃先の直刃部分と波刃部分をうまく使うことで活け締めから捌きまで使用できます。初心者から上級者まで幅広く使用できます。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)198質量(g)50刃長(mm)90材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)
  • サビナイフ6 仔鯱 右利き用 OCTS

    サビナイフ6 仔鯱 右利き用

    OCTS
    13,900税込15,290
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途鯱の魂を継ぎしもの、サビナイフ第6のブレード。その名を、、、「仔鯱」 今回登場のサビナイフ6仔鯱はハンドル材を黒檀からFRN(ガラス繊維強化ナイロン)に変えてより使いやすくしました。小出刃タイプを好まれる方や片刃の使用を得意とされる方には是非ともお勧めのブレードです。フィールドテストでは、60センチを超す「大マダイ」を相手に船上での〆の作業からキッチンでの捌きや調理の仕上げまでいとも簡単にやってのけました。小振りなサイズながらブレードに秘められしその実力は、まさしく「鯱」です。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)209質量(g)120材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)3.5ブレード長さ(mm)93材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • サビナイフ9 シャークレイ G.SAKAI

    サビナイフ9 シャークレイ

    G.SAKAI
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けたときケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるロックベルトグリップが標準装備されています。
    用途活け締めで大活躍するサビナイフ9 SHARK-RAY シャークレイ登場! 刃は強靭で切れ味鋭く、鯵などの小魚からイカ、タコ、ワラサ、70cmを超える真鯛など大型魚まで、いずれも簡単に活け締めできます。ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)なので海釣りに最適です。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)188質量(g)160(ナイフのみ100)材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5ブレード長さ(mm)75材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • サビナイフ12 MARE G.SAKAI

    サビナイフ12 MARE

    G.SAKAI
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途MAREとはラテン語で海を意味します。 果物ナイフとしての用途から捌きまで使用できます。握りやすいハンドルで大変使いやすいサビナイフです。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)60刃長(mm)95材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)
  • サビナイフ1 直刃 OCTS

    サビナイフ1 直刃

    OCTS
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE1がさらにグレードアップして新登場です。 刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ1はいつもきれいな包丁で料理ができ、しかも衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)89刃長(mm)92材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5刃先形状直刃材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • カキ・ハマグリナイフ 貝印

    カキ・ハマグリナイフ

    貝印
    849税込934
    1本
    3日以内出荷
    カキやハマグリの身を取り出すのに便利なナイフです。
    材質先部:ステンレス刃物鋼/ガード・口金:ステンレススチール/ハンドル:天然木寸法(mm)約155×37×28質量(g)約59
  • 便利なヤスリ セーブインダストリー

    便利なヤスリ

    セーブインダストリー
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    まな板をフラットにして傷跡に増える雑菌を抑えます。グレー部分:まな板(粗削り)とピンク部分:包丁研ぎ用まな板(仕上げ)になります。女性でも持ちやすい、細みサイズになります。プラスチック製のまな板でも使用できます。
    仕様サイズ:116×45×30mm 重量:50g ボディ:発泡ポリエチレン ヤスリ:研磨剤アズワン品番65-3402-50
  • 愛妻専科 鞘付フルーツナイフ サンクラフト

    愛妻専科 鞘付フルーツナイフ

    サンクラフト
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    使い易く安心な日本製。鞘付きで安心。アウトドアでも活躍するコンパクトサイズのナイフ。リンゴなどのフルーツの皮をテーブルで剥くのに適したナイフです。鞘付きなので持ち運んだり収納することも可能なので、キャンプやBBQなどアウトドアの際にも重宝します。
    材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂質量(g)約57温度(℃)【耐熱・耐冷】60寸法(cm)約22.0×3.6×1.7
  • しらあい ペティ 関孫六

    しらあい ペティ

    関孫六
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    木の風合いが活きる 美しい白木ハンドル フィット感に優れた積層強化木柄:重量バランスの良い本通し仕様。白木のもつ柔らかさとスタイリッシュさを融合。握りやすさにこだわったハンドル形状。 三工程刃付け:刃付け後にできる角を滑らかに研磨。食材の切断抵抗を小さくすることで 爽快な鋭い切れ味を実現。 ステンレス単層材:サビにくくメンテナンスがしやすい。 従来の刃形状より刃幅をスリム化することで コンパクトで小回りの利く形状に仕上げました。 右利き・左利き兼用の包丁になります。左利きの方でもご使用いただけます。
    材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(母材の厚さ2.0mm)/ハンドル:積層強化木(白)寸法(mm)32×226×14質量(g)約68刃渡り(mm)120
  • しろねず マルチナイフ 関孫六

    しろねず マルチナイフ

    関孫六
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    切離れが良い優美なリブライン 途切れのない凸リブライン:高い切離れ効果を実現 右利きで使用したのみ効果を実感できます。 握りやすさにこだわったコンパクトサイズの柄。 ステンレス単層材 サビにくくメンテナンスがしやすい。 耐熱性に優れた樹脂柄:食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質刃体:ステンレス刃物鋼(母材の厚さ1.8mm)/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/鋲:ナイロン(耐熱温度110℃)寸法(mm)45×270×15質量(g)約91刃渡り(mm)150
  • しろねず ペティ 関孫六

    しろねず ペティ

    関孫六
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    切離れが良い優美なリブライン 途切れのない凸リブライン:高い切離れ効果を実現 右利きで使用したのみ効果を実感できます。 握りやすさにこだわったコンパクトサイズの柄。 ステンレス単層材 サビにくくメンテナンスがしやすい。 耐熱性に優れた樹脂柄:食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質刃体:ステンレス刃物鋼(母材の厚さ1.8mm)/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/鋲:ナイロン(耐熱温度110℃)寸法(mm)45×240×15質量(g)約75刃渡り(mm)120
  • オムちゃんペティナイフ アーネスト

    オムちゃんペティナイフ

    アーネスト
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    京都の有名店「ザ・洋食屋キチキチ」プロデュース。押し切り→引き切りするとオムレツがキレイにカットできる。新潟県燕三条の職人が刃先を薄く鋭く仕上げました。切断時の抵抗が少なく、軽い切断感を実現します。三層鋼の芯材は研ぎやすく、高硬度を生むAUS10材を使用しています。プロの料理人が求める鋭い切れ味を実現する、ステンレス鋼の特殊包丁です。
    用途ペティナイフ、小包丁として。肉/魚/野菜/果物/キャンプ/アウトドア/バーベキュー質量(g)55寸法(幅W×奥行D)(cm)24×3刃渡り(cm)12.5
  • プレミオAS ペティナイフ(両刃) ヤクセル

    プレミオAS ペティナイフ(両刃)

    ヤクセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    欠品中
    ステンレス中空ハンドル構造にすることにより理想の重量バランスを実現しました。切れ味を重視したステンレス刃物、ハンドルはサビに強い18-8ステンレススチールを採用。ブレードからハンドルまで一切つなぎ目の無い一体構造になっている為、洗いやすく衛生的です。
    全長(mm)240質量(g)72刃長(cm)12.5背厚(mm)1.8
  • 村斗 Fit-Line MFLシリーズ 下村工業

    村斗 Fit-Line MFLシリーズ

    下村工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    鋭い切れ味を実現する職人による鋭利な刃付けです。お手入れが簡単な一体構造です。切りやすくバランス設計された、滑りにくいアーチライン状のハンドル形状です。
    用途果物の皮むき、肉や魚、野菜などの食材を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、オールステンレス、燕三条製種別ぺティーナイフ刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状アズワン品番64-3670-76刃渡り(mm)130食器洗浄機使用可能
  • 村斗 Fine MFNシリーズ 下村工業

    村斗 Fine MFNシリーズ

    下村工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。
    用途果物の皮むき、肉や魚、野菜などの食材を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製種別ぺティーナイフ刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状アズワン品番64-3670-71刃渡り(mm)125食器洗浄機使用可能
  • サヤ付コンパクトナイフ ベストコ

    サヤ付コンパクトナイフ

    ベストコ
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    シャープな切れ味のステンレス鋼 安全なサヤ付で収納に便利 刃の種類:両刃 食洗機不可
    材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、サヤ・ハンドル:ABS樹脂幅(mm)約40全長(mm)約250高さ(mm)15質量(g)約67刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディバースソフトグリップふっ素 ベストコ

    ディバースソフトグリップふっ素

    ベストコ
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ソフトグリップだからしっかり握れて滑りにくい ふっ素樹脂加工で切り離れがよくお手入れ簡単 手にやさしくフィットするソフトグリップ 刃の種類:両刃 食洗機不可
    材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(表面加工:ふっ素樹脂加工)、口金・エンドキャップ:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー)幅(mm)約30全長(mm)約230高さ(mm)20質量(g)約72種類ペティナイフ刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • エボステンレス ベストコ

    エボステンレス

    ベストコ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    抜群の切れ味が長く続くステンレス刃 モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群 軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可
    材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)約30全長(mm)約240高さ(mm)15質量(g)約59種類ペティナイフ刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリエイションオールステンレス割込 ベストコ

    クリエイションオールステンレス割込

    ベストコ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    丈夫で抜群の切れ味が長く続く サビに強いステンレス3層割込 一体型で洗いやすく衛生的なハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可
    材質刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼幅(mm)約30全長(mm)約235高さ(mm)15質量(g)約64種類ペティナイフ刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローリー鋼割込木柄 ベストコ

    グローリー鋼割込木柄

    ベストコ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    固い食材もサクサク入る納得の切れ味 切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可
    材質刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木幅(mm)約30全長(mm)約235高さ(mm)15質量(g)約79種類ペティナイフ刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレースダマスカス33層木柄 ベストコ

    グレースダマスカス33層木柄

    ベストコ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    トマトからカボチャまできれいに切れる、落ちない切れ味 ステンレスを重ねた美しいダマスカス層 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可
    材質刃身:33層ダマスカス鋼複合材、芯材:コバルト・モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木幅(mm)約30全長(mm)約235高さ(mm)15質量(g)約80種類ペティナイフ刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランデダマスカス67層 ベストコ

    グランデダマスカス67層

    ベストコ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    プロも認める最高の切れ味が長く続く ステンレスを重ねた美しいダマスカス層 熱に強く耐久性に優れた安心の本通し樹脂ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機対応
    材質刃身:67層ダマスカス鋼複合材、芯材:コバルト・モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール幅(mm)約30全長(mm)約235高さ(mm)15質量(g)約77種類ペティナイフ刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • wellness 折込フルーツナイフ 貝印

    wellness 折込フルーツナイフ

    貝印
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    折りたたみ式でコンパクトになるので、収納や携帯に便利
    材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)質量(g)25寸法(cm)2.3×17.5×1.2
  • めおと包丁 ペティナイフ プラスワイズ

    めおと包丁 ペティナイフ

    プラスワイズ
    16,000税込17,600
    1丁
    翌々日出荷
    【料理時間をシェアしよう。テーマは「二人で料理を」。夫婦で使いたくなる包丁・めおと包丁シリーズ】 いっしょに、または交代で。キッチンに立つシーンを想定し、夫婦で使いたくなるような包丁をつくりました。 一般的な黒で鋲付きのハンドルは、ぽってりと丸みを帯びたナチュラルなテイストに。 ブライダルのほか、結婚記念日や還暦などのお祝いにもおすすめな、新しい包丁の選択肢です。 防水性の高い、天然木ハンドルのペティナイフ。手触りのいい木肌と手に添うフォルムは、小回りが利く設計。 汚れを防ぐためピタリとフィットさせたブレード(刃)とハンドルの継ぎ目のほか、ブレード一体型のボルトを貫通させた鋲なしハンドルなど、細部まで工夫を施しました。
    用途野菜やお肉、魚などの調理、皮むきに。材質ブレード:三層鋼ハイカーボン、モリブデンバナジウム、ハンドル:積層強化木全長(mm)240質量(g)85刃渡り(mm)130
  • Fin L ペティナイフ ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    Fin L ペティナイフ

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    機能性を追求したモダンスタイルナイフ。実用的なだけでなく革新的なデザインのナイフです。切れ味の持続性と、軽い素材の非対称ハンドルで、快適な握り心地を実現しました。食洗機使用可能。SFS(スペシャル フォーミュラスチール):硬度約57。独自に成分を配合した、錆に強く永切れに優れた特殊ステンレス鋼材です。FRIODUR(R)(フリオデュア):独自の焼き入れ処理を施した鋼材(ブレード)を、低温で焼き入れ硬化処理を行う方法。刃付け:レイザーエッジエクストラスムース。左右非対象:ハンドル形状を左右非対象にすることで、手にフィットし、握り易さを向上させました。ポリプロピレン樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
    刃渡り(mm)130
  • HIスタイルエリート ペティナイフ ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    HIスタイルエリート ペティナイフ

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    8色のハンドルカラーでキッチンにアクセントを。どんなキッチンシーンにも合うように8色のハンドルを用意しました。また、全貫通構造にエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルは、手にしっくりとなじみ、ほど良い重さで抜群のグリップ感が得られます。自動食器洗い乾燥機の使用可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ABS樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
    刃渡り(mm)130
  • HIスタイルホワイト ペティナイフ ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    HIスタイルホワイト ペティナイフ

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    モダンなデザインと高品質ステンレス鋼で抜群の切れ味。ロゴの刻印が入ったエンドキャップ付きのエルゴノミックハンドルが魅力です。自動食器洗い乾燥機の使用が可能です。特殊ステンレス刃物鋼:微細な分子で構成されている鋼材を使用しています。レイザーエッジ:職人により研ぎ上げられた刃付けです。エルゴノミックハンドル:エルゴノミック設計で持ちやすく疲れにくいハンドルを実現しました。ポリプロピレン樹脂:軽量、食品衛生性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ヘンケルス包丁研ぎ器・ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
    ホワイト刃渡り(mm)130
  • Pollux ペティナイフ ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    Pollux ペティナイフ

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    料理を始める人のためのスタンダードナイフ。ハンドルが大きく設計されているため、しっかりと力を入れて握ることができます。柔軟性と耐腐蝕性ある実用性に優れたブレード。食洗機使用可能。SFS(スペシャル フォーミュラスチール 。):独自に成分を配合した、錆に強く永切れに優れた特殊ステンレス鋼材(硬度約57)です。FRIODUR(R)(フリオデュア):独自の焼き入れ処理を施した鋼材(ブレード)を、低温で焼き入れ硬化処理を行う方法。刃付け:レイザーエッジエクストラスムース。アーチ型ハンドル:エルゴノミック設計により、持ちやすく疲れにくいハンドルです。ABS樹脂:表面の美観がよく、耐熱性、対衝撃性に優れています。対応可能シャープニングアイテム:ZWILLING全てのシャープニングアイテム使用可能。
    刃渡り(mm)130
  • 10000CL 関孫六

    10000CL

    関孫六
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    よりしなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求。
    質量(g)140タイプペティーナイフ材質(柄部)積層強化木材質(刃)ステンレスクラッド複合材寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)295×60×23アズワン品番65-1221-77刃渡り(mm)90材質(口金)ステンレススチール
  • いまよう ペティ 関孫六

    いまよう ペティ

    関孫六
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    本格的な切れ味と、槌目による高級感のあるデザインを併せ持つ新シリーズとしてリニューアル発売。「スキ加工」(新SE加工)/従来よりも厚みを薄く仕上げた刃体(新SE加工)により、切断抵抗が軽減され、切れ味が向上しました。「3段階研削加工」/食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付加工後にできるエッジ(角)を研磨加工によりなめらかにすることで食材への切り込みが良くなり、鋭い切れ味を実現。「積層強化木ハンドル」/高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。
    材質モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(刃体)質量(g)66材質(柄部)積層強化木寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)230×22×14(本体)アズワン品番65-1223-77刃渡り(mm)120材質(口金)ステンレススチール 柄/積層強化木
  • セレクト100 キッチンナイフ ショート SELECT100

    セレクト100 キッチンナイフ ショート

    SELECT100
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    フルーツや小菓子のカットに便利な小回りの利くコンパクトサイズ。手になじみ握りやすい形状の人工大理石ハンドル。
    用途食器洗い乾燥機対応質量(g)77寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)228×28×20アズワン品番65-1223-73刃渡り(mm)120
  • セレクト100 キッチンナイフミディアム SELECT100

    セレクト100 キッチンナイフミディアム

    SELECT100
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    日常使いに便利なミニマルな刃渡り、刃幅サイズ。手になじみ握りやすい形状の人工大理石ハンドル。
    用途食器洗い乾燥機対応質量(g)139寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)272×44×20アズワン品番65-1223-71刃渡り(mm)145
  • 木蓮ペティ 関孫六

    木蓮ペティ

    関孫六
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    繊細な切れ味の実現が可能な、高級感漂うステンレス三層鋼。
    質量(g)120材質(柄部)積層強化木材質(刃)ステンレスクラッド複合材寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)306×65×20アズワン品番65-1222-05刃渡り(mm)120材質(口金)ステンレススチール
ペティナイフ