絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- 貝印(27)
- パール金属(21)
- 青木刃物製作所(19)
- EBM(江部松商事)(16)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(14)
- ミソノ刃物(14)
- 関兼常(14)
- 片岡製作所(13)
- ベストコ(10)
- 関孫六(10)
- TKG(9)
- ビクトリノックス(8)
- G.SAKAI(7)
- 正広(6)
- 下村工業(6)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(6)
- 富士カトラリー(6)
- グレスデン(6)
- 實光(6)
- ブランドをもっと見る
刃部加工
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

関孫六オールステンペティナイフ
貝印¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール刃部加工ディンプル加工
オールステンレス ペティナイフ
京都活具¥6,000税込¥6,6001本当日出荷抜群の切れ味 鶏の皮も、トマトの皮も サクッと切れる 食材を逃がさない 「ディンプル加工」を施しております。 水研ぎで薄くした「はまぐり形状の両刃」は、 食材にサクッと食い込み真っ直ぐ切れます。 高いホールド力 グッと手にしっかり密着してくれるエンボス加工の取っ手は、 濡れた手でも滑りにくく、 刃と柄の間にある段差は、 細かい作業時も指が滑らずホールド力を高める構造です。 高級特殊鋼 手間を惜しまない熟練の職人技が活きた「高級モリブデン特殊鋼」で、 切れ味の良い「はまぐり形状の両刃」のステンレス包丁です。 包丁に最適な「硬度・サビつきにくさ・粘り」を持ち備えております。 熟練の職人に包丁全体を手作業で時間をかけて、 ゆっくり研がれた、高い硬度と鋭利な刃角は一生もの逸品です。材質ステンレス特殊鋼質量(g)103寸法(cm)24×12×3.2刃渡り(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
龍治 ステンカラー ペティーナイフ
下村工業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷龍治ステンカラーシリーズは長時間の作業でも負担にならない「軽さ」と「握りやすさ」を最優先に開発しました。モナカハンドルの板厚を薄く空洞にすることで軽量化し、手の負担を軽減します。ステンレス一体型ハンドルは菌の侵入や増殖を防ぎ、熱湯消毒可能で衛生的です。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼ハンドル:18-8ステンレス/ウレタン焼付け塗装背厚(mm)1.8
Natural Rosette 折込フルーツナイフ
ノーブランド¥589税込¥6481本当日出荷刃を折り込み収納できるから食卓での使用も安心・安全。アウトドアやピクニックなど携帯にも便利。サビにくく、お手入れしやすいステンレス刃物鋼。用途果物や野菜の皮むき・切り分けに。材質(刀身)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度70℃)アズワン品番64-4069-12
関孫六 茜 ペティ
貝印¥3,298税込¥3,6281個当日出荷錆に強いステンレス3層鋼にすることで「食器洗い乾燥機」に対応。芯材は高硬度ステンレス刃物鋼と側金は研ぎやすいステンレス材を採用することで鋭い切れ味と研ぎやすさを実現しました。 耐久性に優れたステンレス3層鋼を採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。 食材への切断抵抗を小さくする、独自の3段階研削加工が特長。刃付け加工後にできるエッジ(角)を研磨加工により滑らかにすることで、食材への切込が良くなり、鋭い切れ味を実現しています。種別ペティ材質材質:刃身/ステンレスクラッド複合材、柄/ナイロン(耐熱温度170度)、POM樹脂(耐熱温度140度)、口金/ステンレススチール質量(g)60本体サイズ(mm)長さ230×幅30×高さ16アズワン品番65-1221-26刃渡り(mm)120
ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー
正広(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入質量(g)50口金なし刃渡り(mm)120中子形状半中子
堺孝行 イノックス ペティーナイフ
青木刃物製作所(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)1.9
堺孝行 日本鋼(ツバ付)ペティーナイフ
青木刃物製作所¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
ファーブルライフ ペティナイフ Z-2297
タフコ¥799税込¥8791個3日以内出荷切れ味抜群のハイカーボンステンレス鋼製 ペティナイフです。柄の部分も汚れやにおいがつきにくい、ステンレス製です。丸みのある持ち手で手に馴染み、握りやすいです。材質刃身/ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼全長(cm)約25刃渡り(cm)約13.5
匠創 パーリングナイフ
関孫六¥3,498税込¥3,8481丁3日以内出荷欧米では一般的に広く使用されるパーリングナイフ。刃渡りが短く、野菜や果物の皮むきやヘタ取り等、細かい作業に非常に便利なナイフです。材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、ハンドル/18-8ステンレススチール板厚(mm)1.8刃渡り(mm)90
Simple Use 折込フルーツナイフ
パール金属¥579税込¥6371個翌々日出荷シャープな切れ味のステンレス製折込フルーツナイフです。刃は丈夫なステンレス製。折込収納式なので、アウトドア等持ち運びにも便利です。握りやすい形状のプラスチック製ハンドルで持ちやすい仕様に材質刀身:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度70℃)質量(g)43寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)185×20×25
ピーリングナイフ 70mm
レストランサプライ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。POM素材のハンドルは、耐久性に優れ、毎日使用しても劣化しにくいのが特長です。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。材質ステンレス鋼、POM樹脂質量(g)約86対応食洗機:対応外寸(cm)18.7×2.3×1.5刃渡り(cm)7
パーリングナイフ 89mm
レストランサプライ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。POM素材のハンドルは、耐久性に優れ、毎日使用しても劣化しにくいのが特長です。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。材質ステンレス鋼、POM樹脂質量(g)約90対応食洗機:対応外寸(cm)20.4×2.3×1.5刃渡り(cm)8.9
洋包丁 ファインエッジ
THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から6日以内出荷日本製刃材の高い切れ味。刃幅の狭さとほどよい重さとバランスで小回りが利くサーモスのオールステンレス包丁ができました。柄部までステンレスで継ぎ目がなく衛生的にご使用いただけ、さらに食洗器にも対応しています。丸みのあるベーシックなデザインの柄形状で握りやすく毎日の調理に活躍します。材質刃材:刃物用ステンレス鋼 / 柄:ステンレス鋼質量(kg)0.1
サビナイフ3 直刃
OCTS¥12,900税込¥14,1901本6日以内出荷ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE3がさらにグレードアップして新登場です。 刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜群です。刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ3はいつもきれいな包丁で料理ができ、大変衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)243質量(g)120材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.3刃先形状直刃ブレード長さ(mm)131材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
フィッシャーマンズナイフ
ダイトウブク¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷用途*切り身エサのカットや釣り場での後処理に最適。 *切れ味の良いステンレス刃寸法(mm)230材質(刃)ステンレス製刃渡り(mm)100
作楽結 サヤ付きペティナイフ
下村工業¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軽くて使いやすいバランス、手の小さい女性でもしっかり握れる柄のサイズです。用途調理用。 手の小さい方に。トラスコ品番472-1397材質刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)220刃幅(mm)35板厚(mm)1.5
グレース ペティナイフ
貝印¥829税込¥9121個3日以内出荷錆びにくく、シャープに切れるステンレス刃物鋼。 持ちやすいサイズと形状のハンドル。材質刀身/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ナイロン、ポリプロピレン質量(g)52寸法(cm)23.3×3×1.8
セレクト100 フルーツナイフ
SELECT100¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷刃の素材・刃付・長さとフルーツの切れにこだわった形です。材質ABS樹脂(さや)質量(g)91材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス刃物鋼寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)270×90×20アズワン品番65-1220-76
ブライトプロM11武光 ペティナイフ
片岡製作所¥5,898~税込¥6,488~1個6日以内出荷モナカハンドル ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。 また、18-8抗菌性ステンレス鋼を使用し、水・薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。※塩素などでの殺菌はご遠慮ください。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に 研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、 鋭い切れ味を長く持続させます。 溶接 ハンドルと刀身部は強度をもたせる為、あえて溶接後の研磨をしておりません。 ハンドル すべり止め加工。材質(刃)日本鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス
Brieto- ペティK
片岡製作所¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
PRO SERIES サヤ付 フルーツナイフ
アークランドサカモト¥999税込¥1,0991丁当日出荷手に心地よい、あたたかなウッディ感触です。サヤ付きですので安全に収納でき、ホコリもつかず衛生的。すっきりシンプル。用途フルーツのカットに仕様サヤ付長さ(mm)サヤ収納時:約215耐熱温度(℃)80アズワン品番64-3663-95
ミソノ ペティナイフ ツバ付モリブデン
ミソノ刃物¥9,998~税込¥10,998~1丁4日以内出荷品質、切れ味、フォルム。 三位一体のミソノ ステンレスモリブデン鋼。 モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。材質ステンレスモリブデン鋼
UN-RYU ペティナイフ
下村工業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)225質量(g)65刃渡り(mm)120
シェフナイフ
ビクトリノックス¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷から4日以内出荷衛生管理の厳しい環境での使用向けです。ハンドルカラーは5色でキッチンに彩りを与え、食材や工程別に色分けする衛生管理に対応します。材質刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリアミド樹脂刃渡り(mm)150
龍治オールステンレスペティ
下村工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス板厚(mm)1.8
ペティナイフ
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ブレードには鋭い切れ味が持続するZWILLINGの新材質FC61を使用。ハンドルは従来のアーチ型をさらに進化させ、より握りやすく使いやすい丸みのあるデザイン。多くの方にご愛用いただきたいツヴィリングナイフの新スタンダード。用途スタンダードの新時代、切れ味と持ちやすさが共存したナイフ。材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂質量(g)106刃長(cm)13
ベジライブ ステンレスペティナイフ
パール金属¥889税込¥9781本当日出荷調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)・刃の形状:両刃・ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110度)質量(g)58本体寸法(全長×高さ)(mm)230×30
ベジライブ サヤ付フルーツナイフ
パール金属¥599税込¥6591本当日出荷手にフィットして握りやすい、衛生的なステンレス製、サヤ付材質刀身:ステンレス鋼 ハンドル・サヤ:ABS樹脂サイズ中質量(g)42全長×全幅W(mm)190×25刃渡り(mm)95
毘剣 ステン割り込み3本鋲ペティーナイフ125
パール金属¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ハンドル部に3本の鋲で固定しておりブレードのがたつきやはずれを防ぎます。ハンドル部までブレードが通っており、ステンレスの重さでバランスを保てます。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・鋲:18-0ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100度)形状両刃全長(mm)235刃長(mm)125板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
毘響 オールステン割り込みペティーナイフ125
パール金属¥2,294税込¥2,5231本当日出荷オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)230刃長(mm)125板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
毘嵐 ダマスカス45層AUS10ペティーナイフ120
パール金属¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷芯材は硬く、耐摩耗性に優れたAUS10、高硬度ステンレス鋼を使用。ステンレス45層の多層クラッド複合材。日本刀のように硬い高硬度ステンレス鋼が軟質部で包み込まれ、曲がりにくい。高硬度ステンレス鋼と適切な材料の組み合わせにより、刃先の耐腐食性・耐久性が向上。鍛圧された中心高硬度ステンレス鋼は、組織が緻密になり、切れ味・永切れ性が優れています。そしてこの多層複合材を削っていくことでダマスカス包丁独特の模様が現れます。仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:AUS10多層クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)235刃長(mm)120板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)