絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ペティナイフ

312件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • サクーン ステンレスペティナイフ 和平フレイズ

    サクーン ステンレスペティナイフ

    和平フレイズ
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)265×38×18質量(g)72原材料刃部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
  • 濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 ペティナイフ 佐竹産業

    濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 ペティナイフ

    佐竹産業
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    他の刃物鋼と比べて非常に硬く、靭性を兼ね備えた最高級の性能を誇ります。また、研ぎ易さという点においても、細かな粒子構造のため優れています。
    材質刃:粉末ハイス鋼割込材(クラッド材) 柄:黒色積層強化木全長(mm)240質量(g)約110刃渡り(mm)135
  • 濃州正宗作 ダマスカス ペティナイフ 佐竹産業

    濃州正宗作 ダマスカス ペティナイフ

    佐竹産業
    6,598税込7,258
    1本
    5日以内出荷
    濃州孫六作、濃州正宗作の伝統を受け継いで一丁ずつ作られた包丁です。日本刀の鍛錬技術のもとで一丁ずつ丁寧に造られた銘品です。幾重にも折り重なる波紋で鋭い切れ味。波模様に広がる刃紋に高級感があります。柄には手に馴染みやすく、耐久性のある積層強化木を使用しました。
    材質刀身:積層鍛接複合鋼材 柄:黒色積層強化木全長(mm)250刃渡り(mm)135
  • 関孫六 オールステンレスコンパクトナイフ(サヤ付き) 貝印

    関孫六 オールステンレスコンパクトナイフ(サヤ付き)

    貝印
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    堅牢、清潔に使えるオールステンレス製のコンパクトナイフ。さやは水切れのよい穴あき
    材質刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)柄:18-8ステンレススチールサヤ:ポリプロピレン・合成ゴム(耐熱温100℃)質量(g)(約)78寸法(cm)(約)24×3.1×1.8
  • 関孫六 べにふじ ペティ 貝印

    関孫六 べにふじ ペティ

    貝印
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    高級感があり強度に優れた積層強化木ハンドルを採用。天然木に特殊加工を施し、木の良さを活かしつつ、水に強く仕上げました。堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刃身バランスの本通し仕様。
    材質【刃体】ハイカーボンMVステンレス刃物鋼(刃付形状:両刃付け)【口金 】ステンレススチール【中子】本通し【柄】積層強化木
  • 555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 ペティ 関兼常

    555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 ペティ

    関兼常
    5,298税込5,828
    1本
    5日以内出荷
    材質【刃】DSR-1K8ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)240質量(g)52刃長(mm)135刃厚(mm)1.5
  • 兼常作 パーリングナイフ 関兼常

    兼常作 パーリングナイフ

    関兼常
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    材質【刃】DSR-1K6ステンレス鋼【柄】赤合板(積層強化木)全長(mm)175質量(g)35刃長(mm)60刃厚(mm)1.2
  • 関孫六 15000ST ペティ120mm 貝印

    関孫六 15000ST ペティ120mm

    貝印
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    耐食性、耐摩耗性、高靱性、耐久性と多面的な強さを備えており、プロユース用としても優れています。ハンドルは手にフィットする逆三角形のシェープ。鋼材の特長を最大限引き出し、切れ味、使い心地、デザイン性という機能美を追求しました。
    材質ハイカーボンステンレス刃物鋼、口金・尻金/ステンレススチール、柄/積層強化木寸法(mm)230×28×17
  • 関孫六 べにふじ 三徳165mm 貝印

    関孫六 べにふじ 三徳165mm

    貝印
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    三工程刃付け:刃付け後にできる角を滑らかに研磨。 食材の切断抵抗を小さくすることで 爽快な鋭い切れ味を実現。ステンレス単層材:サビにくくメンテナンスがしやすい。重量バランスの良い本通し仕様。フィット感に優れた積層強化木柄。
    材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ステンレススチール、柄/積層強化木寸法(mm)295×42×17
  • 関孫六 10000CL ペティ150mm 貝印

    関孫六 10000CL ペティ150mm

    貝印
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    特殊精密接合(ろう付け)の技術を利用し、背側と刃側のコントラストで刃の波紋とハンドルは白合板を採用。流麗なデザイン性を表現しました。
    材質ステンレスクラッド複合材、切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼、側金/ステンレススチール、口金・尻金/ステンレススチール、柄/積層強化木寸法(mm)260×30×17
  • 関孫六 ダマスカス ペティーナイフ 150mm 貝印

    関孫六 ダマスカス ペティーナイフ 150mm

    貝印
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。切れ味、使い心地、デザイン性という機能美を追求しました。こだわり仕様の「本格刃付け」仕上げに新しく技術開発された「スキ」と「刃付け」を採用、鋭い切れ味を実現しました。一体口金ステンレスの口金と刀身を溶接することにより、水分やサビの侵入を完全にシャットアウト。フィット感の高い「積層強化木ハンドル」柄の素材には、天然木に特殊加工を施した素材を使用。木の持つ風合いをそのまま活かした、強度が高く、水や湿度に強いハンドルです。
    材質[表面加工]内面/フッ素樹脂塗膜加工、外面/耐熱焼付け塗装、本体/アルミニウム合金、取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)寸法(mm)260×28×17
  • KASUMI TORA ペティナイフ 15cm OCTS

    KASUMI TORA ペティナイフ 15cm

    OCTS
    3,498税込3,848
    1本
    6日以内出荷
    <初めて和包丁を使用していただく方にもお勧め>鋭い切れ味を誇り、錆びにくく研ぎやすい特徴を持つ高炭素モリブデンバナジウム鋼を刀身に使用。柄はエポキシ黒色塗装を施した朴の木なので程よい軽さで手に馴染み、包丁全体のバランスを保ちます。
    質量(g)60全長(cm)26.5刃渡り(cm)15
  • 濃州正宗作 ライトシリーズ ペティナイフ 120mm OCTS

    濃州正宗作 ライトシリーズ ペティナイフ 120mm

    OCTS
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)235質量(g)35ブレードサイズ(mm)120
  • Jet Black パン切り包丁 パール金属

    Jet Black パン切り包丁

    パール金属
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    ブラックカラーの美しい洗練されたデザイン。刃と柄につなぎ目のない一体成形。表面は汚れが落ちやすいふっ素加工です。
    材質表面加工/ふっ素樹脂粉体塗装、刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)、刃の形状:両刃、ハンドル:ステンレス鋼質量(g)104寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)325×20×35
  • 汚れがつきにくい ペティナイフ シービージャパン

    汚れがつきにくい ペティナイフ

    シービージャパン
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    食洗機対応!刃とハンドルはふっ素樹脂コーティングを施しているため、切った食材がくっつきにくく切りやすい。汚れも落ちやすいのでお手入れ簡単。耐食性、研磨性能、高強度、耐摩耗性を備えた4Crl3ステンレス。刃とハンドルは綱ぎ目のない一体型なので汚れがつきにくく衛生的。
    用途キッチンナイフ ペティナイフ 果物ナイフ材質刃身/ステンレス鋼(4crl3)ふっ素樹脂塗装加工、ハンドル/ステンレス鋼(SUS430)質量(g)約73寸法(cm)約23.5×2.3×1.9刃渡り(cm)約12.6
  • 関孫六 ダマスカス ペティナイフ 120mm 貝印

    関孫六 ダマスカス ペティナイフ 120mm

    貝印
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    刃体表面は、日本刀を彷彿とさせる美しいダマスカス模様が広がり、ハンドルには手に程よくフィットする逆三角形のシェイプ。切れ味、使い心地、デザイン性という機能美を追求しました。こだわり仕様の「本格刃付け」仕上げに新しく技術開発された「スキ」と「刃付け」を採用、鋭い切れ味を実現しました。一体口金ステンレスの口金と刀身を溶接することにより、水分やサビの侵入を完全にシャットアウト。フィット感の高い「積層強化木ハンドル」柄の素材には、天然木に特殊加工を施した素材を使用。木の持つ風合いをそのまま活かした、強度が高く、水や湿度に強いハンドルです。
    材質ステンレスクラッド複合材・切り刃/ハイカーボンステンレス刃物鋼・側金/ステンレススチール・口金・尻金/ステンレススチール・柄/積層強化木寸法(mm)28×230×17刃渡り(mm)120
  • G.SAKAI サビナイフ12 MARE G.SAKAI

    G.SAKAI サビナイフ12 MARE

    G.SAKAI
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    全長(mm)203質量(g)60刃長(mm)95刃厚(mm)2.5
  • G.SAKAI サビナイフ11 SURF G.SAKAI

    G.SAKAI サビナイフ11 SURF

    G.SAKAI
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
    全長(mm)198質量(g)50刃長(mm)90刃厚(mm)2.5
  • 正広作MV-L鋼 ぺティーナイフ(両刃) 正広

    正広作MV-L鋼 ぺティーナイフ(両刃)

    正広
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    刀身を薄く、ハンドルをスマートにした軽量モデルなので、長時間の使用でも疲れにくいです。女性や手の小さい方、細い柄を好まれる方に最適。鋼材はさびに強く切れ味の持続性に優れている。背厚(mm):1.6
    全長(mm)265
  • 令月 紅 ぺティーナイフ 藤次郎

    令月 紅 ぺティーナイフ

    藤次郎
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質:【刀身】モリブデンバナジウム鋼複合材【ハンドル】積層強化木【口金、中子】18-8ステンレス鋼。刀身は耐蝕性と切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼割込を使用し、 13クロームステンレス鋼で挟むことで業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。ハンドルと刀身の間に口金を付け、雑菌が溜まりにくく衛生的です。
  • 極青宗友作 青紙S三層ペティ 三木刃物製作所

    極青宗友作 青紙S三層ペティ

    三木刃物製作所
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    牛刀の小型タイプの包丁です。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の包丁です。
    用途野菜・果物の皮むき、カクテルやケーキ用フルーツの飾り切りなど用途の広い小型の万能ナイフです。材質刃部:青紙スーパー(刃芯)・SUS412(側面)、柄部:黒合板輪付紫檀材タイプ両刃刃長(mm)150
  • ダマスカスペティ 地蔵堂

    ダマスカスペティ

    地蔵堂
    28,000税込30,800
    1本
    当日出荷
    ダマスカス鋼とステンレス柄の組み合わせで作られたバランスを重視した鍛造製包丁です。職人の技と知恵を集結した見とれるほど美しい包丁です。料理に使うすべての食材を切る事ができる包丁です。ステンレス鍛造で製造していますのでサビに強く衛生的です。日本刀の製造過程から生まれたダマスカス鋼製です。
    用途果物・野菜などの調理。材質VG10ステンレス刃物鋼・国産ステンレス鋳物全長(mm)226質量(g)90刃渡り(mm)120
  • サビナイフ1 半波刃 G.SAKAI

    サビナイフ1 半波刃

    G.SAKAI
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE1がさらにグレードアップして新登場です。 刃形状は半波刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ1はいつもきれいな包丁で料理ができ、しかも衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)89刃長(mm)92材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5刃先形状半波刃材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • サビナイフ2 直刃 G.SAKAI

    サビナイフ2 直刃

    G.SAKAI
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE2がさらにグレードアップして新登場です。 刃は強靭で切れ味鋭く、刃持ちも抜群です。刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ2はいつもきれいな包丁で料理ができ、大変衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)89刃長(mm)92材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.3刃先形状直刃材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • サビナイフ11 SURF G.SAKAI

    サビナイフ11 SURF

    G.SAKAI
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途さざ波のように優しく、時には荒々しくそんなイメージで製作しました。刃先の直刃部分と波刃部分をうまく使うことで活け締めから捌きまで使用できます。初心者から上級者まで幅広く使用できます。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)198質量(g)50刃長(mm)90材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)
  • サビナイフ6 仔鯱 右利き用 OCTS

    サビナイフ6 仔鯱 右利き用

    OCTS
    13,900税込15,290
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途鯱の魂を継ぎしもの、サビナイフ第6のブレード。その名を、、、「仔鯱」 今回登場のサビナイフ6仔鯱はハンドル材を黒檀からFRN(ガラス繊維強化ナイロン)に変えてより使いやすくしました。小出刃タイプを好まれる方や片刃の使用を得意とされる方には是非ともお勧めのブレードです。フィールドテストでは、60センチを超す「大マダイ」を相手に船上での〆の作業からキッチンでの捌きや調理の仕上げまでいとも簡単にやってのけました。小振りなサイズながらブレードに秘められしその実力は、まさしく「鯱」です。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)209質量(g)120材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)3.5ブレード長さ(mm)93材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • サビナイフ9 シャークレイ G.SAKAI

    サビナイフ9 シャークレイ

    G.SAKAI
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷
    ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けたときケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるロックベルトグリップが標準装備されています。
    用途活け締めで大活躍するサビナイフ9 SHARK-RAY シャークレイ登場! 刃は強靭で切れ味鋭く、鯵などの小魚からイカ、タコ、ワラサ、70cmを超える真鯛など大型魚まで、いずれも簡単に活け締めできます。ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)なので海釣りに最適です。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)188質量(g)160(ナイフのみ100)材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5ブレード長さ(mm)75材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • サビナイフ12 MARE G.SAKAI

    サビナイフ12 MARE

    G.SAKAI
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途MAREとはラテン語で海を意味します。 果物ナイフとしての用途から捌きまで使用できます。握りやすいハンドルで大変使いやすいサビナイフです。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)60刃長(mm)95材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)
  • サビナイフ1 直刃 OCTS

    サビナイフ1 直刃

    OCTS
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
    用途長年ご愛用頂いたSABI KNIFE1がさらにグレードアップして新登場です。 刃形状は直刃でハンドル材は軽くて丈夫、しかも汚れも取れやすいFRN(ガラス繊維強化ナイロン)。サビナイフ1はいつもきれいな包丁で料理ができ、しかも衛生的です。海・山キャンプ・釣りはもとより、家庭でもお使いいただけます。ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)89刃長(mm)92材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5刃先形状直刃材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い鋼材)H-1と同等以上の錆に強い鋼材です
  • 愛妻専科 鞘付フルーツナイフ サンクラフト

    愛妻専科 鞘付フルーツナイフ

    サンクラフト
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    使い易く安心な日本製。鞘付きで安心。アウトドアでも活躍するコンパクトサイズのナイフ。リンゴなどのフルーツの皮をテーブルで剥くのに適したナイフです。鞘付きなので持ち運んだり収納することも可能なので、キャンプやBBQなどアウトドアの際にも重宝します。
    材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂質量(g)約57温度(℃)【耐熱・耐冷】60寸法(cm)約22.0×3.6×1.7
  • しらあい ペティ 関孫六

    しらあい ペティ

    関孫六
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    木の風合いが活きる 美しい白木ハンドル フィット感に優れた積層強化木柄:重量バランスの良い本通し仕様。白木のもつ柔らかさとスタイリッシュさを融合。握りやすさにこだわったハンドル形状。 三工程刃付け:刃付け後にできる角を滑らかに研磨。食材の切断抵抗を小さくすることで 爽快な鋭い切れ味を実現。 ステンレス単層材:サビにくくメンテナンスがしやすい。 従来の刃形状より刃幅をスリム化することで コンパクトで小回りの利く形状に仕上げました。 右利き・左利き兼用の包丁になります。左利きの方でもご使用いただけます。
    材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(母材の厚さ2.0mm)/ハンドル:積層強化木(白)寸法(mm)32×226×14質量(g)約68刃渡り(mm)120
  • しろねず マルチナイフ 関孫六

    しろねず マルチナイフ

    関孫六
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    切離れが良い優美なリブライン 途切れのない凸リブライン:高い切離れ効果を実現 右利きで使用したのみ効果を実感できます。 握りやすさにこだわったコンパクトサイズの柄。 ステンレス単層材 サビにくくメンテナンスがしやすい。 耐熱性に優れた樹脂柄:食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質刃体:ステンレス刃物鋼(母材の厚さ1.8mm)/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/鋲:ナイロン(耐熱温度110℃)寸法(mm)45×270×15質量(g)約91刃渡り(mm)150
  • しろねず ペティ 関孫六

    しろねず ペティ

    関孫六
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    切離れが良い優美なリブライン 途切れのない凸リブライン:高い切離れ効果を実現 右利きで使用したのみ効果を実感できます。 握りやすさにこだわったコンパクトサイズの柄。 ステンレス単層材 サビにくくメンテナンスがしやすい。 耐熱性に優れた樹脂柄:食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。
    材質刃体:ステンレス刃物鋼(母材の厚さ1.8mm)/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/鋲:ナイロン(耐熱温度110℃)寸法(mm)45×240×15質量(g)約75刃渡り(mm)120
  • オムちゃんペティナイフ アーネスト

    オムちゃんペティナイフ

    アーネスト
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    京都の有名店「ザ・洋食屋キチキチ」プロデュース。押し切り→引き切りするとオムレツがキレイにカットできる。新潟県燕三条の職人が刃先を薄く鋭く仕上げました。切断時の抵抗が少なく、軽い切断感を実現します。三層鋼の芯材は研ぎやすく、高硬度を生むAUS10材を使用しています。プロの料理人が求める鋭い切れ味を実現する、ステンレス鋼の特殊包丁です。
    用途ペティナイフ、小包丁として。肉/魚/野菜/果物/キャンプ/アウトドア/バーベキュー質量(g)55寸法(幅W×奥行D)(cm)24×3刃渡り(cm)12.5
  • プレミオAS ペティナイフ(両刃) ヤクセル

    プレミオAS ペティナイフ(両刃)

    ヤクセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    欠品中
    ステンレス中空ハンドル構造にすることにより理想の重量バランスを実現しました。切れ味を重視したステンレス刃物、ハンドルはサビに強い18-8ステンレススチールを採用。ブレードからハンドルまで一切つなぎ目の無い一体構造になっている為、洗いやすく衛生的です。
    全長(mm)240質量(g)72刃長(cm)12.5背厚(mm)1.8
  • サヤ付コンパクトナイフ ベストコ

    サヤ付コンパクトナイフ

    ベストコ
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    シャープな切れ味のステンレス鋼 安全なサヤ付で収納に便利 刃の種類:両刃 食洗機不可
    材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼、サヤ・ハンドル:ABS樹脂幅(mm)約40全長(mm)約250高さ(mm)15質量(g)約67刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディバースソフトグリップふっ素 ベストコ

    ディバースソフトグリップふっ素

    ベストコ
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    ソフトグリップだからしっかり握れて滑りにくい ふっ素樹脂加工で切り離れがよくお手入れ簡単 手にやさしくフィットするソフトグリップ 刃の種類:両刃 食洗機不可
    材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(表面加工:ふっ素樹脂加工)、口金・エンドキャップ:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(表面:熱可塑性エラストマー)幅(mm)約30全長(mm)約230高さ(mm)20質量(g)約72種類ペティナイフ刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • エボステンレス ベストコ

    エボステンレス

    ベストコ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    抜群の切れ味が長く続くステンレス刃 モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群 軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可
    材質刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン幅(mm)約30全長(mm)約240高さ(mm)15質量(g)約59種類ペティナイフ刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリエイションオールステンレス割込 ベストコ

    クリエイションオールステンレス割込

    ベストコ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    丈夫で抜群の切れ味が長く続く サビに強いステンレス3層割込 一体型で洗いやすく衛生的なハンドル 刃の種類:両刃 食洗機可
    材質刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼幅(mm)約30全長(mm)約235高さ(mm)15質量(g)約64種類ペティナイフ刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローリー鋼割込木柄 ベストコ

    グローリー鋼割込木柄

    ベストコ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    固い食材もサクサク入る納得の切れ味 切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込 手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル 刃の種類:両刃 食洗機不可
    材質刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木幅(mm)約30全長(mm)約235高さ(mm)15質量(g)約79種類ペティナイフ刃渡り(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ペティナイフ