絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- cotta(35)
- 貝印(33)
- ミソノ刃物(28)
- 正広(24)
- 青木刃物製作所(24)
- パール金属(21)
- マック(18)
- 片岡製作所(17)
- EBM(江部松商事)(16)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(15)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(15)
- 関兼常(14)
- ビクトリノックス(13)
- 杉本刃物(11)
- ベストコ(10)
- 関孫六(10)
- TKG(9)
- 下村工業(7)
- G.SAKAI(7)
- ブランドをもっと見る
刃部加工
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

セレクト100 フルーツナイフ
SELECT100¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷刃の素材・刃付・長さとフルーツの切れにこだわった形です。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)270×90×20質量(g)91材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(柄部)ポリプロピレン材質ABS樹脂(さや)アズワン品番65-1220-76
Brieto- ペティK
片岡製作所¥5,898~税込¥6,488~1個4日以内出荷から6日以内出荷モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
堺孝行 イノックスペティ
青木刃物製作所¥9,898~税込¥10,888~1丁4日以内出荷から5日以内出荷クローム・モリブデンを含有した特殊鋼を使用し錆びにくく良く切れる包丁です。材質クロームモリブデン、ハンドル:POM樹脂
UN-RYU ペティナイフ
下村工業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。刃渡り(mm)120材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)225質量(g)65
シェフナイフ
ビクトリノックス¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷から4日以内出荷衛生管理の厳しい環境での使用向けです。ハンドルカラーは5色でキッチンに彩りを与え、食材や工程別に色分けする衛生管理に対応します。刃渡り(mm)150材質刃部:ハイカーボンクロムモリブデン鋼、柄:ポリアミド樹脂
龍治オールステンレスペティ
下村工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス板厚(mm)1.8
ペティナイフ
ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ブレードには鋭い切れ味が持続するZWILLINGの新材質FC61を使用。ハンドルは従来のアーチ型をさらに進化させ、より握りやすく使いやすい丸みのあるデザイン。多くの方にご愛用いただきたいツヴィリングナイフの新スタンダード。用途スタンダードの新時代、切れ味と持ちやすさが共存したナイフ。刃長(cm)13材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂質量(g)106
ベジライブ ステンレスペティナイフ
パール金属¥889税込¥9781本当日出荷調理小物ベジクラ・ベジライブカタログP21材質刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)・刃の形状:両刃・ハンドル:ポリアセタール樹脂(耐熱温度110度)質量(g)58本体寸法(全長×高さ)(mm)230×30
ENJOY KITCHEN 木目調サヤ付フルーツナイフ
パール金属¥599税込¥6591本翌々日出荷収納時に安心なサヤ付。サヤとハンドルは木目調プラスチック材質刀身:ステンレス鋼 刃の形状:両刃 ハンドル・サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70度)質量(g)46全長×全幅W(mm)215×30
毘剣 ステン割り込み3本鋲ペティーナイフ125
パール金属¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ハンドル部に3本の鋲で固定しておりブレードのがたつきやはずれを防ぎます。ハンドル部までブレードが通っており、ステンレスの重さでバランスを保てます。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。刃長(mm)125仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・鋲:18-0ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール(耐熱温度100度)形状両刃全長(mm)235板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
毘響 オールステン割り込みペティーナイフ125
パール金属¥2,294税込¥2,5231本当日出荷オールステンレス一体で衛生的に使用でき、お手入れがしやすく破損しにくい構造です。芯材が高硬度ステンレス鋼でカーボンの含有率が0.95 ~ 1.05と非常に高く高級ステンレスに匹敵します。クラッド鋼 で折れず曲がらず。刃先の耐腐食性・耐久性が向上。切れ味・永切れ性の向上。刃長(mm)125仕様刃角度:18°~20°設定材質ブレード/芯材:C0.9MV クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、ハンドル:18-0ステンレス鋼形状両刃全長(mm)230板厚(mm)ブレード:2.0硬度HRC57+-2(熱処理後芯材硬度)
毘嵐 ダマスカス45層AUS10ペティーナイフ120
パール金属¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷芯材は硬く、耐摩耗性に優れたAUS10、高硬度ステンレス鋼を使用。ステンレス45層の多層クラッド複合材。日本刀のように硬い高硬度ステンレス鋼が軟質部で包み込まれ、曲がりにくい。高硬度ステンレス鋼と適切な材料の組み合わせにより、刃先の耐腐食性・耐久性が向上。鍛圧された中心高硬度ステンレス鋼は、組織が緻密になり、切れ味・永切れ性が優れています。そしてこの多層複合材を削っていくことでダマスカス包丁独特の模様が現れます。刃長(mm)120仕様刃角度:15°~18°設定材質ブレード/芯材:AUS10多層クラッド複合材(モリブデン・バナジウム含有)、側材:18-0ステンレス鋼、口金・エンドキャップ:18-0ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木形状両刃全長(mm)235板厚(mm)ブレード:2.5硬度HRC60+-2(熱処理後芯材硬度)
ステンレス包丁 MSC MS-300 ペテー
正広(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。刃渡り(mm)120仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:1.8mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MBS-26(0.9% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:赤色積層強化木抗菌剤入質量(g)50口金なし中子形状半中子
モリブデン鋼 ツバ付ペティーナイフ細身
ミソノ刃物¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷切れ味が冴え、しかもサビにくい。ミソノ・モリブデン鋼庖丁は、モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刃渡り(mm)120材質ステンレス(13クローム)・モリブデン鋼全長(mm)220質量(g)61背厚(mm)1
E-PRO モリブデン ペティーナイフ 15cm
EBM(江部松商事)¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷さびに強く耐久性に優れたモリブデン鋼刃渡り(mm)150材質モリブデン鋼・特殊樹脂全長(mm)261質量(g)75背厚(mm)2
抗菌カラー庖丁 ペティーナイフ
ハセガワ¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷抗菌カラー庖丁。御註文の際は、色を御指定ください。<抗菌カラー庖丁の特長>庖丁本体はBrieto-M11PRO シリーズを使用し、柄の部分に抗菌剤を配合して特殊塗装をしてありますから、食材別に使い分け管理と衛生管理が効果的です。抗菌カラー庖丁は、抗菌剤に「無機系抗菌剤カネボウバクテキラーR」を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。食材による変色はありません。抗菌材質スウェーデン鋼/13クロームSUS背厚(mm)1.8
TKG PRO(プロ) ペティーナイフ
TKG¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウムステンレス
グレステンWタイプ ペティーナイフ
グレスデン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木背厚(mm)1.5
グレステンMタイプ ペティーナイフ
グレスデン¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。グレステンTMタイプの特長。へこみの部分に空気が入ることにより、刃離れの良さと、軽い切れ味を実現しました。18-8ステンレスを使用した衛生的で耐久性の高いステンレスハンドル。手入れが簡単でサビない、臭いもつかないので衛生的です。材質ブレード:グレステン鋼 ハンドル:ステンレス背厚(mm)1.5
グレステンTタイプ ペティーナイフ
グレスデン¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。TKタイプの特徴 切断時に側面にかかる密着抵抗を最小にしてあります。 庖丁側面に密着しにくいので作業性が良く、切れ味が良く、 しかも刃研ぎの面積がせまいため、非常に研ぎ易い設計です。材質玉白鋼背厚(mm)1.5
堺孝行 グランドシェフ サバキ東型
青木刃物製作所(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。刃長(cm)15材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)260質量(g)200背厚(mm)3TKG品番9-0316-2101TKG品番(2017)6-0288-2101
堺孝行 グランドシェフ ペティーナイフ
青木刃物製作所¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から5日以内出荷堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)1.9
堺孝行 イノックス サバキ西型
青木刃物製作所¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷堺孝行作 イノックスシリーズクローム、モリブデンを含有した特殊鋼を使用して錆にくく良く切れる庖丁です。刃長(cm)15材質本体:モリブデン鋼 柄:POM(ポム)樹脂全長(mm)265質量(g)160背厚(mm)2.2TKG品番9-0316-1501TKG品番(2017)6-0288-1501
堺孝行 日本鋼(ツバ付)ペティーナイフ
青木刃物製作所¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷堺孝行作 日本鋼(ツバ付) 日本鋼(ハガネ)を使用し、堺孝行の中でももっともポピュラーな包丁です。材質本体:日本鋼 柄:POM(ポム)樹脂
ミソノ 440PH ペティーナイフ
ミソノ刃物¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ミソノ440シリーズにプラスチックハンドル登場。耐久性に優れ、カシメ式でしっかりしたハンドルです。さらに食器洗浄機で洗っても大丈夫な素材を使用しています。材質:刃身/16crハイステンレスモリブデン鋼 ハンドル/ポリアセタール樹脂材質刀身:16クロムハイステンレスモリブデン鋼、ハンドル:ポリアセタール樹脂背厚(mm)1.7
ミソノ440 ペティーナイフ
ミソノ刃物¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌々日出荷プロの切れ味、プロのフォルム。16クロムハイステンレスモリブデン鋼で応える、ミソノ440シリーズ。ミソノ440シリーズの大きな特長は、従来の13クロムからより錆にくくより粘り強い16クロムハイステンレスモリブデン鋼を実現させたことにあります。従来製品にくらべ、より鋭い切れ味と錆びにくさ、研ぎやすさが向上。材質16クロムハイステンレスモリブデン鋼背厚(mm)1.7
ミソノモリブデン鋼 ペティーナイフ (ツバナシ)
ミソノ刃物¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷ミソノ モリブデン鋼種別ペティーナイフ (ツバナシ)材質モリブデン・バナジウム鋼背厚(mm)1.7
ミソノEUカーボンスチール ペティーナイフ
ミソノ刃物¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷EU製のハイカーボン高純度工具鋼を使用し、1本1本手打ち鍛造してつくり上げた、刃持ちの良さと鋭い切れ味を誇る研ぎやすいハガネ包丁の傑作。ミソノの自信作です。 錆びます。おなじみの龍模様、花模様入りも大変好評を得ています。背厚(mm)1.6
ブライト-M10 ペティナイフ
片岡製作所¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷ブライトM10プロシリーズの理想の切れ味と使い易さを追求したつくり。モリブデンバナジウム鋼をベースとしたブライト特殊鋼を、サブゼロ処理により高い硬度と靱性を与え、切れ味を一段と高めてあります。
MOKAシリーズ
サンクラフト¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷継ぎ目のない一体型ステンレスの包丁なので、お手入れが簡単で清潔に保てます。オールステンレスの包丁は重くなりがちですが、ハンドルを空洞にすることで軽量化しています。グッドデザイン賞受賞、地元岐阜県の看板商品の証である「飛騨・美濃すぐれもの」に連続で選出されています。
MOKA ダマスカスシリーズ
サンクラフト¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷継ぎ目のない一体型ステンレスの包丁なので、お手入れが簡単で清潔に保てます。オールステンレスの包丁は重くなりがちですが、ハンドルを空洞にすることで軽量化しています。グッドデザイン賞受賞、地元岐阜県の看板商品の証である「飛騨・美濃すぐれもの」に連続で選出されています。
ファーブルライフ ペティナイフ Z-2297
タフコ¥799税込¥8791個3日以内出荷切れ味抜群のハイカーボンステンレス鋼製 ペティナイフです。柄の部分も汚れやにおいがつきにくい、ステンレス製です。丸みのある持ち手で手に馴染み、握りやすいです。材質刃身/ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル/ステンレス鋼全長(cm)約25刃渡り(cm)約13.5