絞り込み
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
エコロジープロダクト
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

小型自動ガン
アネスト岩田¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます。低圧型用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
大型自動ガン
アネスト岩田¥44,980税込¥49,4781丁当日出荷から3日以内出荷自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(大形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りジョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。用途大型自動ガン。自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G3/8 オス質量(g)420吹付パターン丸~平吹吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から9日以内出荷小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。口ノズル径(mm)1.0液入口G1/8エア入口G1/8
新型自動スプレーガン
明治機械製作所¥19,980~税込¥21,978~1丁4日以内出荷から10日以内出荷新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用。最適な微粒化の追求。空気使用量20L/min削減。キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保。ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上。FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現。取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり用途塗装用、離型剤塗布、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200
簡易自動ガン
アネスト岩田¥19,980税込¥21,9781台当日出荷コンパクト設計で自動機への組み込みに有効です。空気ホース1本で吹付け空気と、ピストン作動空気を 兼ねている簡易的な自動ガンです。用途離型剤・塗型剤・スパッタ防止剤・水・油・塗料・接着剤・消臭剤・潤滑剤等の塗布用。トラスコ品番255-8536材質本体:真鍮、メッキ、ノズル・ニードル:ステンレス空気使用量(L/min)80取付口(エア・液体)G1/4ノズル径(Φmm)1.0
自動スプレーガン
明治機械製作所¥44,980~税込¥49,478~1丁3日以内出荷斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。本体質量(g)206空気使用量(L/min)345吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
扶桑 ルミナガンPR-40-3.0X Φ3.0(霧化エア分離・循環対応型)
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布仕様エアホース2本使用・霧化エアとピストン作動エア分離式トラスコ品番485-6252材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型パターン開き(mm)700ノズル口径(Φmm)3粒径(μm)12噴出量(mL/min)0~580取付口【エア・液体】液・霧化エアRp1/4ピストンRp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5R-1.0型
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番810-5413質量(g)250パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)27噴出量(mL/min)【液体】0~250取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5R-0.5型
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷トラスコ品番810-5411質量(g)250パターン開き(mm)【最大】85粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-2.0X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷トラスコ品番810-5482質量(g)255パターン開き(mm)【最大】100粒径(μm)49噴出量(mL/min)【液体】0~600取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガン HM-3P型 (細丸吹き)
扶桑精機¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷トラスコ品番810-5232質量(g)135パターン開き(mm)【最大】40粒径(μm)10.4噴出量(mL/min)【液体】0~35取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.4
ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番810-5503質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
自動スプレーガン
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷から3日以内出荷本体質量(g)177パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式
自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ
アネスト岩田¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷から4日以内出荷パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ 自動スプレーガン
扶桑精機¥21,980税込¥24,1781個当日出荷小さい丸吹ができ、微量のスプレーに適しています。ペンシル型細丸吹タイプ用途マーキング・線引き・給油などに使用。水溶性の液体でも塗料のような固まる液には、適しません。トラスコ品番464-7718質量(g)260口ノズル径(mm)0.4パターン開き(mm)Φ40 (吹付距離 300mm)吹付パターン細丸吹用空気消費量(L/min)17 (0.29MPa)粒径(μm)11 (吹付距離 200mm)噴出量(mL/min)0~30 (重力落差 1m)液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ自動スプレーガンセット GHM-6
扶桑精機¥39,980税込¥43,9781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7885セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)35パターン開き(mm)200粒径(μm)39噴出量(mL/min)0~110取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
小形自動スプレーガン WIDER1Aシリーズ
アネスト岩田¥55,980税込¥61,5781台当日出荷トラスコ品番682-9894空気使用量(L/min)410パターン開き(mm)240噴出量(mL/min)液体:150取付口(エア・液体)G1/4オスノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型
扶桑精機¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-6116口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
スプレーガン
明治機械製作所¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷から8日以内出荷本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番810-5508質量(g)300パターン開き(mm)【最大】360粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラスコ品番810-5475質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番810-5456質量(g)300パターン開き(mm)【最大】360粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-5-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷トラスコ品番810-5383質量(g)280パターン開き(mm)【最大】250粒径(μm)11噴出量(mL/min)【液体】0~65取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン HM-6RX(丸吹き・継手なし)
扶桑精機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番810-6052質量(g)118パターン開き(mm)【最大】110粒径(μm)41噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-5238質量(g)112パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)50噴出量(mL/min)【液体】0~220取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)
扶桑精機¥18,980税込¥20,8781個当日出荷トラスコ品番810-5221質量(g)130パターン開き(mm)【最大】120粒径(μm)67噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)
扶桑精機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番810-5224質量(g)130パターン開き(mm)【最大】220粒径(μm)63噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1