絞り込み
種類
-(3)
その他(549)
インクリーザー(29)
エルボ(1,596)
カップリング(110)
キャップ(247)
クロス(75)
ストリートエルボ(65)
ソケット(1,357)
チーズ(1,054)
ニップル(536)
パイプ(4)
フランジ(261)
ブッシング(194)
プラグ(155)
ヘルール(158)
ホースジョイント(211)
ユニオン(278)
レジューサー(139)
伸縮継手(42)
呼び径(B)
- 1/8(483)
- 1/4(621)
- 3/8(774)
- 1/2(1,926)
- 3/4(1,851)
- 1(1,705)
- 1-1/4(1,433)
- 1-1/2(1,565)
- 2(1,671)
- 2-1/2(1,293)
- 3(1,305)
- 4(1,196)
- 5(684)
- 6(650)
- 8(318)
- 10(201)
- 12(167)
- 14(68)
- 16(51)
- 18(42)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(70)
- アルミ(27)
- ゴム(127)
- シリコン(26)
- スチール(787)
- ステンレス(2,301)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(19)
- 塩化ビニール(PVC)(1,247)
- 樹脂(638)
- 銅(121)
- 鋳鉄(746)
- 青銅(864)
- 黄銅(真鍮)(1,295)
呼び径(A)
- 6(501)
- 8(617)
- 10(805)
- 13(572)
- 15(1,481)
- 20(1,985)
- 25(1,878)
- 30(177)
- 32(1,495)
- 40(1,807)
- 50(2,031)
- 65(1,581)
- 75(266)
- 80(1,414)
- 100(1,526)
- 125(915)
- 150(919)
- 200(478)
- 250(294)
- 300(257)
- 呼び径(A)をもっと見る
ねじの種類
- -(3)
- PF(管用平行)(259)
- PS(管用テーパ)(130)
- PT(管用テーパ)(1,209)
- その他(82)
ブランド
- モノタロウ(116)
- エスコ(994)
- セキスイ(736)
- RS PRO(718)
- リケン(488)
- 日本継手(旧:JFE継手)(462)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(416)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- 前澤化成工業(374)
- 大阪サニタリー(336)
- ミヤコ(309)
- 東栄管機(309)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(259)
- TBC(タブチ)(220)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(182)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・リケン・日本継手(旧:JFE継手)・オンダ製作所・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・前澤化成工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・SK11・I-VALUE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,748)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(42)
再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- オーダー・加工(6)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(61件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(53件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
角ニップル 白
(14件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
TSソケット 給水栓用
(39件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(36件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
(53件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(47件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白
(24件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
...