絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(116)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,287)
  • RS PRO(742)
  • セキスイ(657)
  • リケン(497)
  • カクダイ(425)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(403)
  • 前澤化成工業(376)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • ミヤコ(311)
  • 東栄管機(309)
  • オンダ製作所(292)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(243)
  • TBC(タブチ)(218)
  • シーケー金属(200)
  • SK11(183)
  • I-VALUE(162)
  • 未来工業(150)
種類
  • 種類-(3)
  • 種類その他(537)
  • 種類インクリーザー(29)
  • 種類エルボ(1,521)
  • 種類カップリング(105)
  • 種類キャップ(248)
  • 種類クロス(76)
  • 種類ストリートエルボ(46)
  • 種類ソケット(1,298)
  • 種類チーズ(949)
  • 種類ニップル(537)
  • 種類パイプ(5)
  • 種類フランジ(229)
  • 種類ブッシング(203)
  • 種類プラグ(150)
  • 種類ヘルール(170)
  • 種類ホースジョイント(213)
  • 種類ユニオン(290)
  • 種類レジューサー(135)
  • 種類伸縮継手(45)
呼び径(B)
  • 1/8(479)
  • 1/4(610)
  • 3/8(764)
  • 1/2(1,881)
  • 3/4(1,782)
  • 1(1,639)
  • 1-1/4(1,381)
  • 1-1/2(1,522)
  • 2(1,605)
  • 2-1/2(1,269)
  • 3(1,250)
  • 4(1,163)
  • 5(691)
  • 6(659)
  • 8(354)
  • 10(237)
  • 12(206)
  • 14(115)
  • 16(54)
  • 18(42)
材質
  • その他(68)
  • アルミ(27)
  • ゴム(92)
  • シリコン(27)
  • スチール(769)
  • ステンレス(2,299)
  • メタル(3)
  • 亜鉛合金(19)
  • 塩化ビニール(PVC)(1,226)
  • 樹脂(588)
  • (123)
  • 鋳鉄(669)
  • 青銅(788)
  • 黄銅(真鍮)(1,320)
呼び径(A)
  • 6(505)
  • 8(623)
  • 10(810)
  • 13(566)
  • 15(1,440)
  • 20(1,901)
  • 25(1,797)
  • 30(167)
  • 32(1,436)
  • 40(1,770)
  • 50(1,949)
  • 65(1,546)
  • 75(253)
  • 80(1,348)
  • 100(1,483)
  • 125(919)
  • 150(923)
  • 200(512)
  • 250(323)
  • 300(293)
ねじの種類
  • -(3)
  • (ナット)G×(外ねじ)R(1)
  • G(3)
  • G・Rc(4)
  • M・Rc(4)
  • NPT×PT(1)
  • NPT×Rc(1)
  • PF(管用平行)(252)
  • PJ×Rc(1)
  • PS(管用テーパ)(133)
  • PT(管用テーパ)(1,172)
  • Rc(枝管のみ)(1)
  • Rp×G(3)
  • R×G(2)
  • R・Rc(43)
  • UNF・NPT(4)
  • UNS・NPT(4)
  • UN・NPT(4)
  • その他(82)
  • ミリサイズ×R・Rcねじ(3)
-・(ナット)G×(外ねじ)R・G・G・Rc・M・Rc・NPT×PT・NPT×Rc・PF(管用平行)・PJ×Rc・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・Rc(枝管のみ)・Rp×G・R×G・R・Rc・UNF・NPT・UNS・NPT・UN・NPT・その他・ミリサイズ×R・Rcねじ・ねじの種類をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,697)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

12,957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製モノタロウ(127件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(150件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(135件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
TSエルボ モノタロウTSエルボモノタロウ(83件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込みチーズ ステンレス製モノタロウ(125件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズねじの種類PTネジ
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ丸ニップル ステンレス製モノタロウ(111件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(59件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(38件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(52件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
TSバルブソケット モノタロウTSバルブソケットモノタロウ(55件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(12件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
TSソケット モノタロウTSソケットモノタロウ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(35件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
TS径違いソケット モノタロウTS径違いソケットモノタロウ(59件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
TSチーズ モノタロウTSチーズモノタロウ(49件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウプラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(37件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
VU キャップ モノタロウVU キャップモノタロウ(53件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
長ニップル 白 モノタロウ長ニップル 白モノタロウ(28件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
TSソケット 給水栓用 モノタロウTSソケット 給水栓用モノタロウ(37件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
HIエルボ モノタロウHIエルボモノタロウ(45件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用流体水道用
TSキャップ モノタロウTSキャップモノタロウ(62件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプTS
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウねじ込みテーパーソケット ステンレス製モノタロウ(53件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製モノタロウ(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製モノタロウ(45件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(24件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
VUソケット モノタロウVUソケットモノタロウ(51件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプVU使用流体排水
ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みストリートエルボ ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボねじの種類PTネジ
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
HIソケット モノタロウHIソケットモノタロウ(17件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(36件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
...

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手