絞り込み
ねじの種類
-・PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 継手

商品豆知識

12,961件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E-Pジョイント 内外ゴムE-Pジョイント内外ゴム(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備使用流体冷温水偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1)圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターオスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
TSバルブソケット(インサート付) セキスイTSバルブソケット(インサート付)セキスイ(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコフレキ用銅管火なしアダプタミヤコ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に便利です。
材質黄銅製
黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力10K
PCクランプ オサメ工業PCクランプオサメ工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R3/8"xG3/8" ねじ変換アダプター エスコR3/8"xG3/8" ねじ変換アダプターエスコ
755税込831
1個
当日出荷
仕様外ねじ:PT3/8"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-94内ネジPF3/8”(G)
VU継手90°エルボ 東栄管機VU継手90°エルボ東栄管機
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水
排水特殊継手 持出しニップル LBS 前澤化成工業排水特殊継手 持出しニップル LBS前澤化成工業(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状ニップル仕様凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
304 ヘルールホースアダプター コンサス304 ヘルールホースアダプターコンサス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
異径タイプもあります。
材質SUS304形状ヘルール
サニタリーヘルールオネジアダプター フジトクサニタリーヘルールオネジアダプターフジトク
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質SUS304形状オネジアダプター
マス用アジャスターPP製 タキロンシーアイマス用アジャスターPP製タキロンシーアイ(4件のレビュー)
1,318税込1,450
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン
VU継手30°エルボ 東栄管機VU継手30°エルボ東栄管機(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水
VU継手22°1/2エルボ 東栄管機VU継手22°1/2エルボ東栄管機(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状22°1/2エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45
ヘルール内ネジソケット カクダイヘルール内ネジソケットカクダイ(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニタリー継手
形状ソケット材質SUS304
厚口ザルボ カクダイ厚口ザルボカクダイ(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。材質黄銅形状ザルボ種類ねじ込み継手
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
伸縮継手ギボルト式ジョイント 東栄管機伸縮継手ギボルト式ジョイント東栄管機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状伸縮継手材質(本体)PVC材質(パッキン)NR天然ゴム材質(フランジ)FCD450鋳鉄関連資料図面(0.14MB)材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所SFRL型 ステンレス異径エルボオンダ製作所
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
コート ロングニップル シーケー金属コート ロングニップルシーケー金属
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)形状ニップル規格JIS B 2302表面処理樹脂コーティング
黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオンフジトク(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフユニオン
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS前澤化成工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
509税込560
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
TSバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
HI給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成)HI給水栓用エルボ(インサート付)Aron(アロン化成)(11件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
両ニップル イノック両ニップルイノック
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ニップル種類ねじ込み継手
溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(黒)キャップベンカン機工(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類溶接式管継手形状キャップ材質FSGP種別GSRoHS指令(10物質対応)対応
SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所SFT2型 ステンレスチーズオンダ製作所
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復GAONA(ガオナ)
549税込604
1個
当日出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。材質黄銅形状ニップル内ネジG1/2外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
六角プラグ TRUSCO六角プラグTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
内・外エルボ TRUSCO内・外エルボTRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内・外エルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
アトムズカップリング FZタイプ アトムズアトムズカップリング FZタイプアトムズ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体偏角(°)±2
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白大阪継手バルブ
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
ステンレス 両ニップル 1/2 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1/2TBC(タブチ)
289税込318
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8019材質ステンレス形状ニップル質量(g)43種類ねじ込み継手
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手チーズ 東栄管機DV継手チーズ東栄管機
58税込64
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリーヘルールレジューサ 316L大阪サニタリー
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L1(mm)45
チーズ エスロコートLX継手 セキスイチーズ エスロコートLX継手セキスイ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手