絞り込み
呼び径(A)
- 30
- 10(30)
- 15(96)
- 20(108)
- 25(145)
- 32(155)
- 40(147)
- 50(191)
- 65(160)
- 80(176)
- 100(130)
- 125(102)
- 150(105)
- 200(45)
- 250(29)
- 300(25)
- 350(16)
- 400(16)
- 450(10)
- 500(10)
- 600(10)
- 呼び径(A)をもっと見る
種類
ソケット(1)
伸縮継手(1)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(1)
呼び径(B)
- -(1)
ブランド
- ショーボンド(1)
- 児玉工業(1)
- 東栄管機(1)
- コダマ(1)
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む
20(108)
25(145)
32(155)
40(147)
50(191)
65(160)
80(176)
100(130)
125(102)
150(105)
呼び径(A)をもっと見る

伸縮継手ギボルト式ジョイント
東栄管機(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。形状伸縮継手材質(本体)PVC材質(パッキン)NR天然ゴム材質(フランジ)FCD450鋳鉄材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥5,998税込¥6,5981個当日出荷塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です! 接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。 締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。使用圧力(MPa)1.0許容誤差管端の隙間:0~10mm流体温度(℃)5~60(給湯配管には使用不可)適合流体水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS304適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP)ゴムリップ間隔l(mm)21ケーシング幅(mm)57.5可とう角片側±2°(両側4°)