絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ねじの種類
ブランド
リケン・日本継手(旧:JFE継手)・川西水道機器・ショーボンド・エスコ・アトムズ・児玉工業・フジテック・ジャパン・カクダイ・桑名金属工業・Airsept・キッツエスシーティー・ヤマアサ・ノーブランド・築地製作所・ヤマトエンジニアリング・TBC(タブチ)・コダマ・東亜フレックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: メカニカル継手

商品豆知識

479件中 441479
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-4
3”  圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ3” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-30
2・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ2・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-24
2”  圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ2” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-20
1・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ1・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-14
Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手 エスコRc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
形状異径チーズ
Rc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手) エスコRc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
形状チーズ
25AxRc1”  雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手) エスコ25AxRc1” 雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469HF-25
20AxRc3/4”  雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手) エスコ20AxRc3/4” 雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469HF-20
チーズ(3管種用メカニカル継手) エスコチーズ(3管種用メカニカル継手)エスコ
8,490税込9,339
1個
翌日出荷
形状チーズ
アチャクソケット銅管直管専用型80A 児玉工業アチャクソケット銅管直管専用型80A児玉工業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-8003形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~80寸法D1(Φmm)79寸法D2(Φmm)109寸法W(mm)164耐圧力(MPa)1適合レンチ六角レンチ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット銅管兼用型80A 児玉工業アチャクソケット銅管兼用型80A児玉工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-8001形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~80寸法D1(Φmm)83寸法D2(Φmm)108寸法l(mm)21寸法W(mm)164寸法D3(Φmm)79耐圧力(MPa)1適合レンチ六角レンチ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット鋼管マルチ継手型80A 児玉工業アチャクソケット鋼管マルチ継手型80A児玉工業
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
トラスコ品番850-8006形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130寸法L1(mm)32寸法D1(Φmm)119寸法D2(Φmm)90寸法L2(mm)27使用流体水・湯・オイル・蒸気寸法W1(mm)184寸法W2(mm)176耐圧力(MPa)1適合レンチ(6角)10・14RoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット鋼管マルチ継手型65A 児玉工業アチャクソケット鋼管マルチ継手型65A児玉工業
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
トラスコ品番850-8005形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)102寸法D2(Φmm)77寸法L2(mm)27使用流体水・湯・オイル・蒸気寸法W1(mm)160寸法W2(mm)156耐圧力(MPa)1適合レンチ(6角)10・12RoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット鋼管マルチ継手型100A 児玉工業アチャクソケット鋼管マルチ継手型100A児玉工業
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-8004形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130寸法L1(mm)32寸法D1(Φmm)144寸法D2(Φmm)115寸法L2(mm)27使用流体水・湯・オイル・蒸気寸法W1(mm)210寸法W2(mm)202耐圧力(MPa)1適合レンチ(6角)10・14RoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット塩ビ管兼用型65A 児玉工業アチャクソケット塩ビ管兼用型65A児玉工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
トラスコ品番850-8015形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)87寸法D2(Φmm)120寸法l(mm)20寸法W(mm)172寸法D3(Φmm)76耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)108適合レンチ(6角)10RoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット塩ビ管兼用型100A 児玉工業アチャクソケット塩ビ管兼用型100A児玉工業
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
トラスコ品番850-8014形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)80使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)130寸法D2(Φmm)162寸法l(mm)20寸法W(mm)218寸法D3(Φmm)114耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)146適合レンチ(6角)12RoHS指令(10物質対応)対応
内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
内外面被覆鋼管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手 SKXパイプエンド川西水道機器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
内外面被覆鋼管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手 SKXナット付チーズ川西水道機器
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
内外面被覆鋼管用継手 SKXエルボ 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手 SKXエルボ川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ川西水道機器
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32川西水道機器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5828材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.86使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)109寸法d(mm)44.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
鋼管用継手 SKX分止水栓用ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKX分止水栓用ソケット川西水道機器
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
鋼管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器鋼管用継手 SKX45°エルボ川西水道機器
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXメーター用川西水道機器
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
メカニカル式メタルガスケット面シール継手 異径スリーブオスナット用 キッツエスシーティーメカニカル式メタルガスケット面シール継手 異径スリーブオスナット用キッツエスシーティー
1個
欠品中
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。異径スリーブオスナット用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メカニカル式メタルガスケット面シール継手 メスブラインドナット キッツエスシーティーメカニカル式メタルガスケット面シール継手 メスブラインドナットキッツエスシーティー
1個
欠品中
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。メスブラインドナット材質(本体)機械研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メカニカル式メタルガスケット面シール継手 ダブルメスユニオンティー キッツエスシーティーメカニカル式メタルガスケット面シール継手 ダブルメスユニオンティーキッツエスシーティー
1個
欠品中
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。ダブルメスユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メカニカル式メタルガスケット面シール継手 メスナット キッツエスシーティーメカニカル式メタルガスケット面シール継手 メスナットキッツエスシーティー
1個
欠品中
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。メスナット材質(本体)機械研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メカニカル式メタルガスケット面シール継手 オスブラインドナット キッツエスシーティーメカニカル式メタルガスケット面シール継手 オスブラインドナットキッツエスシーティー
1個
欠品中
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。オスブラインドナット材質(本体)機械研磨+SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メカニカル式メタルガスケット面シール継手 異径スリーブハイフロータイプ キッツエスシーティーメカニカル式メタルガスケット面シール継手 異径スリーブハイフロータイプキッツエスシーティー
1個
欠品中
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。異径スリーブハイフロータイプ寸法(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
メカニカル式メタルガスケット面シール継手 スリーブメスナット用 キッツエスシーティーメカニカル式メタルガスケット面シール継手 スリーブメスナット用キッツエスシーティー
1個
欠品中
用途メカニカル式メタルガスケット面シール継手。スリーブメスナット用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 用ゴムパッキン 児玉工業圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 用ゴムパッキン児玉工業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット D-LA型(Hi-LA異種管接合タイプ ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管) LAカップリング(メッキ) リケン径違いソケット D-LA型(Hi-LA異種管接合タイプ ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管) LAカップリング(メッキ)リケン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管用
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いソケット寸法L(mm)81寸法A(mm)55寸法E(mm)9表面処理亜鉛めっき品寸法B2(mm)37寸法H1(mm)17.5寸法B1(mm)42寸法H2(mm)15.5寸法N1(mm)35寸法N2(mm)35寸法a1(mm)15寸法a2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒ソケット ショーボンド六角棒ソケットショーボンド
859税込945
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状ソケット
トルクレンチ ショーボンドトルクレンチショーボンド
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (白) 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (白)桑名金属工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状ソケット適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (白) 桑名金属工業3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (白)桑名金属工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状エルボ適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
メカニカル継手