絞り込み
種類
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- オンダ製作所(29)
- セキスイ(20)
- リビラック(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(8)
- イノアック住環境(7)
- カクダイ(6)
- ミヤコ(6)
- 前澤給装工業(3)
- フローバル(2)
- FSC藤原産業(2)
- JAPPY(1)
- 東栄管機(1)
- チヨダ(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む

オユポリチューブ(被膜架橋ポリエチレン管)
イノアック住環境¥12,980~税込¥14,278~1巻(50m)5日以内出荷から12日以内出荷オユポリSPは、現場での施工作業における、架橋ポリエチレン管の傷防止を目的としてエラストマーで被覆した、宅内給水・給湯用の架橋ポリエチレン管です。材質ポリエチレン長さ(m)50
メタカポリエコキュートセット
カクダイ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷エコキュート用ヒートポンプ配管キットセット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組呼び10保温材厚(mm)20
メタカポリ(エコキュート用・20ミリ保温)
カクダイ¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性。材質PE、アルミニウム長さ(m)25使用温度範囲(℃)1~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管M-3呼び10最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む)アズワン品番64-6495-84保温材厚(mm)20
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。材質架橋ポリエチレン、アルミニウム厚さ(mm)(保温材)5長さ(m)50呼び径(A)13最高使用温度(℃)95水圧(最高使用)0.6MPa
アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)100呼び径(A)13最高使用温度(℃)95水圧(最高使用)0.6MPa
エコユニーク配管パック
リビラック(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット4日以内出荷2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。セット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個材質架橋ポリエチレンサイズ10A長さ(m)10呼び径10アズワン品番64-5123-68
耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。材質PE使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
高耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付
ミヤコ¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください材質PE-RT寸法10×50M長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150
eZ-パイプ配管キット
ミヤコ¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な配管キットです。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。セット内容耐候性保温材付パイプ×1巻、袋ナット付アダプタ×8、継手用保温材×8材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン寸法13×25M長さ(m)25最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
eZ-パイプ定尺キット
ミヤコ¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 管と継手をセットした便利な定尺キットで管の余りがでません。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。 付属のeZ-フィット継手は、手締めでプレス継手と同様の止水性と抜け止めを実現しています。セット内容耐候性保温材付パイプ×2本、袋ナット付アダプタ×4、継手用保温材×4材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
eZ-パイプ
ミヤコ¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷アルミ複合肉厚架橋ポリエチレン管の採用でエコキュート用連絡、風呂追焚配管に便利です。 高温、高圧領域で使用でき、衛生的で優れた耐食性を持っています。 高耐候性の保温材を使用していますので、遮光テープを巻く必要がありません。材質内層:電子架橋ポリエチレン、アルミ:高強度アルミニウム、外層:高密度ポリエチレン厚さ(mm)(保温材)10寸法13×25M長さ(m)25内径(Φmm)11.6外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)51最高使用温度(℃)95
カポリツインW耐候性被覆付10Ax2
オンダ製作所¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷カポリツインWの耐候性被覆付です。 被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインWサヤ管入 10Ax2
オンダ製作所¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷カポリツインWのダ円サヤ管(呼び30)セット済み品です。サイズ10A×2長さ(m)50呼び径(サヤ管)30使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインWダ円サヤ管入 10Ax2
オンダ製作所¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷カポリツインWのダ円サヤ管セット済み品です。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
カポリツインW10Ax2
オンダ製作所¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷追焚き用の架橋ポリエチレンのペア管です。サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1巻(25m)ほか14日以内出荷仕様耐候性保温材付き材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A呼び径(A)13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥62,980税込¥69,2781巻(100m)翌々日出荷材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100外径(Φmm)17適合パイプ呼び径13A呼び径(A)13A最高使用温度(℃)95管厚2.7mm
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻(25m)翌日出荷から14日以内出荷エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用仕様耐候性保温材付き材質架橋ポリエチレン、アルミニウム形状パイプ種類樹脂管長さ(m)25最高使用温度(℃)95
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥37,980~税込¥41,778~1巻(50m)翌々日出荷室内の給水・給湯配管システムなどで使用材質架橋ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管N-14最高使用温度(℃)95保温材厚(mm)5
保温材付アルミ複合耐熱ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥31,980~税込¥35,178~1巻(50m)翌々日出荷室内の給水・給湯配管システムなどで使用材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管最高使用温度(℃)95
アルミ複合耐熱ポリエチレン管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥51,980~税込¥57,178~1巻(100m)翌々日出荷室内の給水・給湯配管システムなどで使用材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム種類樹脂管長さ(m)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA 管M-6最高使用温度(℃)95
保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)
TBC(タブチ)¥14,980~税込¥16,478~1巻翌々日出荷から9日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプ種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769
エスロンエスロペックス(PEX)
セキスイ¥28,980~税込¥31,878~1巻(100m)4日以内出荷分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。耐クリープ性にすぐれています。耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。仕様巻外径/1m(参考)色ホワイトJIS規格JIS K 6769寸法L(m/巻)100
オユポリチューブ 被覆材5mm <HXL>被覆架橋ポリエチレン管
イノアック住環境(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(50m)5日以内出荷軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。 被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。 被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。 被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。材質ポリエチレン厚さ(mm)被覆材/5長さ(m)50呼び径(A)13架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
フリーカットチューブ(13用)
TBC(タブチ)¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さに切断できます。用途給水配管や洗面器、ロータンクなどの取付配管に最適です。材質SUS304種類ステンレス管長さ(m)10呼び径(mm)16内径(Φmm)13外径(Φmm)16
エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:5,000mm
セキスイ¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。長さL(mm)5000
エスロハイパーAW 枝付EF片受直管 有効長:3,200mm
セキスイ¥19,980~税込¥21,978~1束(2本)4日以内出荷枝付きでマンション立て管などで便利です。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。有効長Z(mm)3200
エスロハイパーAW EF受口付直管 有効長:5,000mm
セキスイ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷ソケット接続に比べて、切削(スクレープ)箇所が2箇所から1箇所に減らせます。【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。有効長Z(mm)(基準寸法)5000
エスロハイパーAW コイル管
セキスイ¥10,980税込¥12,0781巻60日以内出荷最小曲げ半径は外径の30倍で、継手、融着個所を減らし、フレキシブルな配管が可能!。屋外散水栓用途などに最適です!呼び径(mm)20長さL(mm)30管外径(Φmm)27近似内径d(Φmm)19.6管の厚さ(mm)3.4参考質量(kg)8.1/本
エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm
セキスイ¥1,998~税込¥2,198~1本ほか4日以内出荷【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。長さL(mm)3120
エスロハイパーAW消火 パイプ EF受口付直管 長さ: 5,000mm
セキスイ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。Z5000
エスロハイパーAW消火 パイプ プレーンエンド直管 長さ: 5,000mm
セキスイ¥6,898~税込¥7,588~1本4日以内出荷耐震性。高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により、。地震に強い一体管路を構築します。耐食性。酸性、アルカリ性土壌でもOK。電食の心配もありません。施工性。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。さらにエスロハイパーAW高圧消火管では。耐圧性。エスロハイパーAW消火管より高圧の最高使用圧力1.6MPaで認定を取得しています。視認性。管外面には4本の赤い線、受口継手には赤ラベルで識別。誤施工を防ぐことが可能です。L5000