絞り込み
種類
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- オンダ製作所(29)
- セキスイ(20)
- リビラック(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- TBC(タブチ)(8)
- イノアック住環境(7)
- カクダイ(6)
- ミヤコ(6)
- 前澤給装工業(3)
- フローバル(2)
- FSC藤原産業(2)
- JAPPY(1)
- 東栄管機(1)
- チヨダ(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識
「呼び径(A)」から絞り込む

エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】継手用保温材
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥319~税込¥351~1箱(4個)3日以内出荷から4日以内出荷仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材材質架橋ポリエチレンフォーム長さ(mm)100
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥139,800税込¥153,7801巻(120m)4日以内出荷仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム長さ(m)120最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)寸法L(m)120
保温材付ポリブテンパイプ(ツインタイプ)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980~税込¥29,678~1巻(20m)ほか4日以内出荷仕様追焚き配管用部材材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム
保温材付CD管【受注生産品・納期約1ヶ月】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980税込¥32,9781巻(30m)31日以内出荷材質ポリエチレン/架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10長さ(m)30内径(Φmm)CD管:35呼び径CD管:36外径(Φmm)CD管:42寸法D(Φmm)63適合管の呼び20寸法L(m)30
ヒーターガイド付CD管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980~税込¥28,578~1巻(30m)ほか4日以内出荷ヒーターガイド(ヒーター線専用のガイド管)、CD管を一体化。 ヒーター、及びパイプ各々のメンテナンス(更新)が可能。 ヒーターを解凍装置としても使用可能。材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン厚さ(mm)保温材:10
サヤ管カッター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷さや管にパイプが通管されているときでもパイプに傷を付けずにカットできます。材質アルミ適合管(さや管16~36
らく楽パイプ(保温厚20mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥41,980~税込¥46,178~1巻(30m)ほか31日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム色アイボリーJIS規格JIS K 6778
らく楽パイプ(保温厚10mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,980~税込¥20,878~1巻(30m)3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォームJIS規格JIS K 6778
らく楽パイプ(保温厚5mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1巻(30m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム長さ(m)30JIS規格JIS K 6778
らく楽パイプ(保温材なし)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980~税込¥17,578~1巻(60m)ほか4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
ポリブテンパイプ(保温厚10mm)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥23,980税込¥26,3781巻(40m)4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質パイプ:ポリブテン、保温材:架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)1.6(±0.20)、保温材:10寸法(mm)差込代:25内径(Φmm)9.8(±0.25)呼び径10外径(Φmm)33最小曲げ半径(mm)330JIS規格JIS K 6778質量(kg/巻)3.9
ポリブテンパイプ(保温材なし)(長尺ロール)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980~税込¥19,778~1巻(120m)ほか4日以内出荷優れた耐久性 耐熱クリープ特性に優れているので、高温状態で長時間使用しても強度の低下がほとんどありません。 優れた保温・保冷性 熱伝導率が小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています。 衛生的で安全・清潔で安心 錆の発生による水質汚染がなく、赤水の発生やスケールの付着などがしにくい安全なパイプです。 軽くて柔軟・施工が簡単 軽量・柔軟な上、長尺パイプですので取り扱いやすく、ねじ切り加工なども不要なので、施工が簡単です。材質ポリブテンJIS規格JIS K 6778
架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV
セキスイ¥22,980~税込¥25,278~1巻3日以内出荷エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。 また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。長さ(m)45