絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(29)
  • 廣杉計器(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • コノエ(1)
  • 巴工業(1)
  • ロックファスナー(1)
  • ボサード(1)
  • ケミカルスクリュー(1)
  • アローズ(1)
ねじの呼び
  • M2
  • M3(544)
  • M4(856)
  • M5(978)
  • M6(1,286)
  • M8(1,530)
  • M10(1,595)
  • M12(1,470)
  • M14(567)
  • M16(957)
  • M18(373)
  • M20(745)
  • M22(377)
  • M24(485)
  • M27(198)
  • M30(303)
  • M36(183)
  • W5/16(129)
  • W3/8(260)
  • W1/2(189)
  • W5/8(134)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(12)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(12)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリカーボネート(PC)(4)
  • レニー(RENY)(3)
  • (12)
  • 黄銅(真鍮)(10)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(40)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • BSメッキ(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(4)
  • ニッケル(6)
  • ノンクローム(2)
  • パーカー(2)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(1)
3価ホワイト・BSメッキ・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
二面幅(mm)
  • 4(26)
4
規格
  • 1種(14)
  • 2種(7)
  • 3種(6)
1種・2種・3種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(37件のレビュー)
469税込516
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
99税込109
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
61,880税込68,068
1袋(10000個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00 廣杉計器樹脂ネジ 六角ナット(ポリカーボネート) PCNT-00廣杉計器(13件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PCポリカーボネート頭部形状六角熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス)ロックファスナー(30件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種
長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂長ナット(高ナット)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(13件のレビュー)
559税込615特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
樹脂ネジ レニーナット RYNT-00 廣杉計器樹脂ネジ レニーナット RYNT-00廣杉計器(4件のレビュー)
569税込626特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種) 廣杉計器樹脂ネジ(ナイロン ナット) NNT-00ナット(2種)廣杉計器(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格1種表面処理ニッケル鍍金RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークナット) PENT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(ピークナット) PENT-00ナット廣杉計器
649税込714特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ピークRoHS指令(10物質対応)対応
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1パック(50個)
当日出荷から14日以内出荷
材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
ナイロンN(1シュ) 大阪魂ナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質規格1種表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(PPSナット) PSNT-00ナット廣杉計器
489税込538特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス規格1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO六角ナット (ポリカーボネート)TRUSCO
2,898税込3,188
1袋(50個)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格3種RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(2種) 廣杉計器金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(2種)廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ナット(1シュ 大阪魂ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(233個)
翌々日出荷
規格1種
SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPC-N 樹脂ねじ(PC/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
種別六角ナットのみ材質PPS頭部形状六角
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル) コノエMIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(390個)
当日出荷から10日以内出荷
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキ規格1種
金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(2種) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(2種)廣杉計器
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス規格2種RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデンナット アローズモリブデンナットアローズ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-B ナイロンN(1シュ) 大阪魂3カ-B ナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)2.5寸法S(mm)4.5ねじの呼びdM2
3カ-W ナイロンN(1シュ) 大阪魂3カ-W ナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS 大阪魂ナマリレス BS キャッチサ-ト(CS大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷
表面処理BS
HP ステンレス六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1セット(14個×5袋)
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)ナット1種入数(個)14
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(2種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(2種)廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質黄銅規格2種RoHS指令(10物質対応)対応
PPS 6カクナット 大阪魂PPS 6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
呼び径M2寸法H(mm)1.6寸法B(mm)4
ピ-ク6カクナット 大阪魂ピ-ク6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)1.6寸法S(mm)4呼び径dM2
ポリカ6カクナット 大阪魂ポリカ6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)1.6寸法S(mm)4呼び径dM2
BCナイロンN(1シュ) 大阪魂BCナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)2.5寸法S(mm)4.5ねじの呼びdM2
HP ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
929税込1,022
1セット(26個×5袋)
翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ユニクロナット1種
六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO六角ナット(1種・ステンレス)TRUSCO
45,980税込50,578
1パック(5400個)
当日出荷から9日以内出荷
片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) TRUSCO六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)TRUSCO
10,980税込12,078
1パック(4400個)
当日出荷から翌々日出荷
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット DIN ボサード六角ナット DINボサード
6,998税込7,698
1箱(1000個)
3日以内出荷
DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。ねじの種類ナット
六角ナット (1種・ポリカーボネート) ケミカルスクリュー六角ナット (1種・ポリカーボネート)ケミカルスクリュー
29,980税込32,978
1袋(1000個)
翌々日出荷から30日以内出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート規格1種
ナット