ナット :「3C」の検索結果

ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 寸法t(mm)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられます。 パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。 オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 質量(g)2.5
1個
135 税込149
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ナット径M3 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 質量(g)3 寸法MM3 タキゲンコード22966
1個
126 税込139
当日出荷

おすすめ人気ランキング