ナット :「下穴用」の検索結果
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
関連キーワード
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに
材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7
色シルバー
面で支える大型の板ナットを採用しています。
幅広い板厚(10~65mm)に対応しています。
用途ALC・中空建材用に。
トラスコ品番856-1565
材質ナット部:ステンレス(SUS304)、樹脂部:ポリプロピレン(PP)
下穴径(Φmm)14
適合板厚(mm)10~65
締付板厚(mm)10~65
最大引張荷重(kN)7.84
ナット全長(mm)26
ねじの呼びW3/8
必要中空幅(mm)26
1箱(10本)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。