ナット :「SATO」の検索結果

ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 ねじピッチ1.25 寸法A(mm)4 表面処理3価ホワイト B(°)50 強度区分4 ねじ山種類メートル細目
1箱(250個)ほか
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させることにより、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果発生します。ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。一体物なので、脱落の危険性がありません。フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
材質 寸法A(mm)3 表面処理3価ホワイト B(°)50 強度区分4
1箱(600個)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質 ねじピッチ1.25 全高(mm)8.3 寸法A(mm)4 表面処理3価ホワイト 二面幅(mm)12 B(°)60 強度区分4 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

材質S45C(H) 寸法t(mm)(最小)1 表面処理3価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1箱(350個)ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質S45C ねじピッチ1.25 全高(mm)10 ツバ径(Φmm)19 寸法A(mm)4 表面処理3価ホワイト 二面幅(mm)14 B(°)50 強度区分4 ねじ山種類メートル細目
1箱(250個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

材質 ねじピッチ1.25 全高(mm)11.4 寸法A(mm)5 表面処理3価ホワイト 二面幅(mm)17 B(°)60 ねじの呼びM12 強度区分4 ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

材質 ねじピッチ1.25 全高(mm)10 寸法A(mm)3 表面処理3価ホワイト 二面幅(mm)17 B(°)50 ねじの呼びM10 強度区分4 ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング