ナット :「鉄 黒染め」の検索結果

ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3608 高さ(mm)20 質量(g)62 二面幅(mm)24 適合ボルト径M16 フランジ径D(Φmm)33 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
449 税込494
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3605 高さ(mm)13 質量(g)20 二面幅(mm)17 適合ボルト径M10 フランジ径D(Φmm)22 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
379 税込417
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M12 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3606 高さ(mm)17 質量(g)36 二面幅(mm)19 適合ボルト径M12 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
379 税込417
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M20 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3610 高さ(mm)25 質量(g)118 二面幅(mm)30 適合ボルト径M20 フランジ径D(Φmm)40 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
719 税込791
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M14 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3607 高さ(mm)17 質量(g)43 ねじピッチ2.0 二面幅(mm)22 適合ボルト径M14 フランジ径D(Φmm)28 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
399 税込439
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M18 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3609 高さ(mm)20 質量(g)75 二面幅(mm)27 適合ボルト径M18 フランジ径D(Φmm)35 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
559 税込615
当日出荷

ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M8 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3613 高さ(mm)12 質量(g)10 二面幅(mm)13 適合ボルト径M8 フランジ径D(Φmm)19 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
349 税込384
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M22 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3611 高さ(mm)28 質量(g)152 二面幅(mm)32 適合ボルト径M22 フランジ径D(Φmm)45 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
969 税込1,066
当日出荷

フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。 ねじ寸法M24 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35) トラスコ品番855-3612 高さ(mm)28 質量(g)185 二面幅(mm)36 適合ボルト径M24 フランジ径D(Φmm)47 2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途治具の固定用として。 材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途治具の固定用として トラスコ品番207-2415 材質/仕上スチール(S45C)/焼き入れ(HRC13.8~27.6)・黒染仕上げ 高さ(mm)5 質量(g)4 二面幅(mm)13 適合ボルトM8
1個
97 税込107
当日出荷