絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: ナット

5,582件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高ナット 細目(ステンレス) 大阪魂高ナット 細目(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1.25ねじ山種類メートル細目
ナイロンナット 1種 小形 細目(ステンレス) 巴工業ナイロンナット 1種 小形 細目(ステンレス)巴工業(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレスねじピッチ1.25規格1種ねじ山種類メートル細目
Uナット 薄形(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/クロメート)冨士精密(3件のレビュー)
529税込582
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(45個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Bタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
309税込340
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
袋ナット(ステンレス) TRUSCO袋ナット(ステンレス)TRUSCO
3,198税込3,518
1パック(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
M6 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個) エスコM6 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)エスコ
95税込105
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1アズワン品番64-7962-96入数10個ねじサイズM6
六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3個)ほか
当日出荷
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
六角溶接ナット 1A M10 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M10 パイロット付TRUSCO
449税込494
1セット(15個)ほか
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M10仕様1Aねじピッチ1.5ねじの呼びM102018年トラスコ掲載ページ2 0434
ばね座金付ナット TRUSCOばね座金付ナットTRUSCO
999税込1,099
1セット(60個)ほか
当日出荷
ばね座金による戻り止め作用があります。ナットと座金が一体になっているので、締め付け作業の効率が上がります。
材質スチール、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
T型溶接ナット 2A TRUSCOT型溶接ナット 2ATRUSCO
379税込417
1セット(14個)ほか
当日出荷
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いてます。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質鉄/生地仕様2A2018年トラスコ掲載ページ2 0435
フランジナット ネジ M20 TRUSCOフランジナット ネジ M20TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3610高さ(mm)25質量(g)118二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M18 TRUSCOフランジナット ネジ M18TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3609高さ(mm)20質量(g)75二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス) TRUSCO六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(5個)ほか
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質ステンレス(SUS304相当)
M 8  六角ナット(どぶメッキ/50個) エスコM 8 六角ナット(どぶメッキ/50個)エスコ
505税込556
1袋(50個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-608
M 4 六角ナット(ステンレス/黒色/28個) エスコM 4 六角ナット(ステンレス/黒色/28個)エスコ(2件のレビュー)
395税込435
1袋(28個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-204
M14 六角ナット(ステンレス製/2本) エスコM14 六角ナット(ステンレス製/2本)エスコ
505税込556
1パック(2本)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-114
M18 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコM18 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)エスコ
375税込413
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-118
M 8/34x23mm 四角ナット(10個) エスコM 8/34x23mm 四角ナット(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,050税込1,155
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949GS-8
金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種)廣杉計器(1件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス規格1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/ドブ)大阪魂
259税込285特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブ
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット 2種(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/クロメート)大阪魂
469税込516
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅規格2種ねじの種類ナット表面処理ニッケル
六角ナット 1種(旧JIS)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(旧JIS)(ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質ステンレス規格1種(旧JIS)ねじの種類ナット
小形六角ナット 2種(ステンレス)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 2種(ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質ステンレス規格2種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品) 大阪魂四角ウエルドナット 1D形 パイロット無し (ステンレス)(パック品)大阪魂
329税込362特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス寸法j(mm)(最小)0.3(最大)1.5ねじ山種類メートル並目
高ナット ポンチ付き(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂高ナット ポンチ付き(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ
ナイロンナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)ロックファスナー(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNF
ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 巴工業ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)巴工業(5件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
アイナット ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂アイナット ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
M6 ナットパック エスコM6 ナットパックエスコ
1,090税込1,199
1パック(160個)
当日出荷
材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-6
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
369税込406
1パック(1本)ほか
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
蝶ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
蝶ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
99税込109
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角ナット 1種(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
片面取りのステンレス製六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー M10 少量パック 10個 ステンレス bitstrong平ワッシャー M10 少量パック 10個 ステンレスbitstrong
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
ボルトやナットを締める事で緩みにくくなったり、他の部品や接着面の保護などにも使用されます。 M10という規格に分類されるネジやボルトに対応しています。
仕様●呼び径:M10●外径:20mm●厚み:2mm●材質:ステンレス●総重量:10gアズワン品番68-2016-47
M27 六角ナット[高強度・高張力](1個) エスコM27 六角ナット[高強度・高張力](1個)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質ピッチ(mm)3アズワン品番64-7962-70入数1ねじサイズM27
M 8x20mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 8x20mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
640税込704
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス高さ(mm)20ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
ナット