ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(1000個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 頭部形状六角 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
324 税込356
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面側ネジの一部をカットする構造により、座面圧力を外周側へ均等に作用させ、ネジのゆるみを防止します。 ばね、接着剤などの抵抗材を用いないので、何回着脱してもゆるみ防止効果は持続します。
材質S45C 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質黄銅 規格1種 表面処理ニッケル鍍金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS セット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(50本)、6mm(25本)、8mm(25本) 種類六角ナット ケース寸法(mm)64×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
839 税込923
当日出荷

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル細目
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
324 税込356
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面取りのステンレス製六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)ほか
146 税込161
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
220 税込242
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースを考慮した小型製品です。ナットエレメントが可動しますので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途車輌・航空機・計測器・OA機器等 材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
137 税込151
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじ六角ナット 生地
エコ商品
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(10個)ほか
144 税込158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 材質/仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フランジがついたナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上S45C/生地 ねじピッチ1.25 ねじの種類セレートなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
1パック(8個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質PPS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60個)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ピーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 規格2種 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等 材質/処理(ベース・角ナット)SUS304/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 規格1種 表面処理クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上S45C/生地 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(10個)ほか
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1パック(4個)
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
1パック(2個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)