絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ナット

5,582件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO六角ナット (ポリカーボネート)TRUSCO
899税込989
1袋(50個)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
カップリングナット TRUSCOカップリングナットTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
六角ナット(1種・スチール) TRUSCO六角ナット(1種・スチール)TRUSCO
579税込637
1パック(30個)ほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角溶接ナット 1A M4 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M4 パイロット付TRUSCO
449税込494
1セット(50個)ほか
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M4仕様1Aねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0434
フランジナット ネジ M10 TRUSCOフランジナット ネジ M10TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3605高さ(mm)13質量(g)20二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
ねじ付管筒(L10×Φ15×M5) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)TAKIGEN(タキゲン)
22税込24
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)15寸法L(mm)10質量(g)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
M2 六角ナット(ナイロン製/20個) エスコM2 六角ナット(ナイロン製/20個)エスコ
195税込215
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949ZD-2
M12 蝶ナット(スチール製/2個) エスコM12 蝶ナット(スチール製/2個)エスコ
460税込506
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-7A
M 20 六角ナット(どぶメッキ/10個) エスコM 20 六角ナット(どぶメッキ/10個)エスコ
835税込919
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-620
M4 ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコM4 ゆるみ止めナット(ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1セット(6個)
当日出荷
エスコ品番EA949GM-104材質ステンレス
Uナット(鉄/三価クロメート) TRUSCOUナット(鉄/三価クロメート)TRUSCO
769税込846
1パック(11個)ほか
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
締め付けナット 岩田製作所締め付けナット岩田製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
六角ナット 2種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ねじの呼びM20材質ねじピッチ2.5寸法m(mm)16厚さ(mm)16規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)30表面処理ドブ寸法e(mm)約34.6二面幅S(mm)30寸法dw(Φmm)約29ねじ山種類メートル並目
クリップナット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂クリップナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
7,198税込7,918
1箱(100個)ほか
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種(S45C(H)/パーカー)(パック品) 大阪魂六角ナット 3種(S45C(H)/パーカー)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理パーカーねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種(316L) 大阪魂六角ナット 3種(316L)大阪魂
209税込230
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂
529税込582
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅規格3種ねじの種類ナット表面処理ニッケル
六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
468税込515
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト
小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂小形 六角ナット 1種 細目(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45Cねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
袋ナット ユニファイ(UNF)(ステンレス) 大阪魂袋ナット ユニファイ(UNF)(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNF
スーパーEナット(316L)(パック品) 双和製作所スーパーEナット(316L)(パック品)双和製作所(1件のレビュー)
529税込582
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
Uナット 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密Uナット 小形 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(3件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(150個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット1種(純チタン2種) 大阪魂六角ナット1種(純チタン2種)大阪魂(6件のレビュー)
649税込714
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質純チタン2種規格1種ねじ山種類メートル並目
M4 ナットパック エスコM4 ナットパックエスコ(2件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-4
六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
S45C材に熱処理を施した六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
3カ-W ウッドアンカ-(C 大阪魂3カ-W ウッドアンカ-(C大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
3カ-W フランジN(Sナシ(キシュウ 大阪魂3カ-W フランジN(Sナシ(キシュウ大阪魂
667税込734
1袋(48個)ほか
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
HP 細目ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 細目ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1袋(2個)
当日出荷
並目に比べてピッチが小さいです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
六角ナット1種 ステンレス 少量パック TRUSCO六角ナット1種 ステンレス 少量パックTRUSCO
319税込351
1袋(20個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)高さ(mm)0
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット3種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(20個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット3種強度区分4T
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商高強度アルミ(A6056) フニロンナット由良産商
419税込461
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
M18 六角ナット[高強度・高張力](2個) エスコM18 六角ナット[高強度・高張力](2個)エスコ
310税込341
1袋(2個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)2.5アズワン品番64-7962-69入数2ねじサイズM18
M 6x20mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 6x20mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ(3件のレビュー)
550税込605
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス高さ(mm)20ピッチ(mm)1入数2個ねじサイズM6
MIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート) コノエMIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート)コノエ
759税込835
1パック(25個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地) 大阪魂高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(2種) 廣杉計器金属ネジ(鉄六角ナット) 六角ナット(2種)廣杉計器
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート) ハードロック工業ハードロックナット リム付(鉄/三価クロメート)ハードロック工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(14セット)
当日出荷
くり返し使用は何十回でも可能。
ねじの呼び寸法M8材質/仕上鉄/三価クロメートねじピッチ1.25材質タイプH-1・リム付寸法H(mm)6.5寸法S(mm)1.25表面処理三価クロメート寸法B(mm)13寸法H1(mm)6.5寸法h(mm)約4.5
くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品) サンワ・アイくさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)サンワ・アイ(1件のレビュー)
379税込417特価
1パック(22個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
ナット