絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ナット

5,582件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 3種(316L) 大阪魂六角ナット 3種(316L)大阪魂
209税込230
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
249税込274特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂
478税込526
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
468税込515
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ホワイト
プレス蝶ナット 高形(ステンレス)(パック品) 大阪魂プレス蝶ナット 高形(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
649税込714
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ステンレス
六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ウエルドナット パイロット付 (DIN規格)(ステンレス)(パック品)大阪魂
419税込461
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス寸法g(mm)(最大)0.3ねじ山種類メートル並目
袋ナット(SUS316) 大阪魂袋ナット(SUS316)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷
ねじ山種類メートル並目
袋ナット ウィット(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂袋ナット ウィット(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼び3/8材質ステンレス山数16寸法S(mm)17表面処理ブラック寸法m2(mm)15.5寸法m3(mm)8ねじ山種類ウィット
フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品)冨士精密(4件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじピッチ1.25表面処理クロメート寸法b(mm)-寸法db(mm)-ねじ山種類メートル細目
Uナット 左ねじ(ステンレス) 冨士精密Uナット 左ねじ(ステンレス)冨士精密(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uナット ウィット(ステンレス) 冨士精密Uナット ウィット(ステンレス)冨士精密(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質ステンレスねじ山種類ウィット
袋ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂袋ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
連結金具ナット Dタイプ JNーD(+-) (鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂連結金具ナット Dタイプ JNーD(+-) (鉄/クロメート)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)19材質表面処理クロメート寸法l(mm)15寸法d1(mm)13寸法d2(mm)8寸法h(mm)2.1適合ドライバー±
ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクター飾りナット(+-) (鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
四角熔接ナット1D形(鉄/生地) 大阪魂四角熔接ナット1D形(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
649税込714
1パック(150個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/生地表面処理生地
ステンレスフローティングナット 栃木屋ステンレスフローティングナット栃木屋(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
用途計測機器・工作機器等材質/処理(ベース・角ナット)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)TRUSCO
659税込725
1パック(14個)ほか
当日出荷
ナット3種両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型ラクテム
419税込461
1個
5日以内出荷
薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
539税込593
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
蝶ナット(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1パック(2個)
翌々日出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ナイロンN (UNF 大阪魂ユニクロ ナイロンN (UNF大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
3カ-W ウッドアンカ-(C 大阪魂3カ-W ウッドアンカ-(C大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
ステンTガタヨウセツN(2B 大阪魂ステンTガタヨウセツN(2B大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
タカN(ホソメP1.25 大阪魂タカN(ホソメP1.25大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
六角ナット 生地 八幡ねじ六角ナット 生地八幡ねじ(1件のレビュー)
144税込158
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。材質RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット3種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(50個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット3種強度区分4T
ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ TRUSCOナイロンナット スチール・ユニクロメッキTRUSCO
499税込549
1パック(15個)ほか
当日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商高強度アルミ(A6056) フニロンナット由良産商
419税込461
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
M30 六角ナット[高強度・高張力](1個) エスコM30 六角ナット[高強度・高張力](1個)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質ピッチ(mm)3.5アズワン品番64-7962-71入数1ねじサイズM30
M12 袋ナット (ステンレス/4個) エスコM12 袋ナット (ステンレス/4個)エスコ
860税込946
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
M 6x20mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 6x20mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ(3件のレビュー)
550税込605
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス高さ(mm)20ピッチ(mm)1入数2個ねじサイズM6
フランジナット ネジ M8 TRUSCOフランジナット ネジ M8TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M8材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3613高さ(mm)12質量(g)10二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
六角ナット(1種(その他細目(ステンレス/生地) 大阪魂六角ナット(1種(その他細目(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(1個)
当日出荷
ねじの呼びM16 ホソメ1.25材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじピッチ1.25
ステンレス六角ナット1種 コノエステンレス六角ナット1種コノエ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(1000個)ほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)仕様JIS B1181規格品ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
M10 蝶ナット(ステンレス製/4個) エスコM10 蝶ナット(ステンレス製/4個)エスコ
1,010税込1,111
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-16A
M 2  六角ナット 1種(真鍮製/80個) エスコM 2 六角ナット 1種(真鍮製/80個)エスコ
725税込798
1袋(80個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-720材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種) 廣杉計器金属ネジ(黄銅六角ナット) 六角ナット(3種)廣杉計器
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質黄銅規格3種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ドブ)大阪魂
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ドブねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類ウィット
ナット