絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ナット

5,582件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(10個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施した六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
179税込197
1パック(4個)
翌々日出荷
ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
179税込197
1パック(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5 大阪魂8-3カW フランジN(Sナシ P=1.5大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法m(mm)13ピッチP(mm)1.5平径(mm)19ねじの呼びdM14寸法dc(mm)最大28.2
クロ-ムフランジN(Sナシ 大阪魂クロ-ムフランジN(Sナシ大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
SUSツメツキTナット 大阪魂SUSツメツキTナット大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ六角ナット 一種 三価黒亜鉛めっき八幡ねじ
150税込165
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) エスコM10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)エスコ
705税込776
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10
M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) エスコM8 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)エスコ
485税込534
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
MIC 袋ナット (鉄/クローム) コノエMIC 袋ナット (鉄/クローム)コノエ
989税込1,088
1パック(25個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール表面処理クロームメッキ
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ) コノエMIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(320個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
脱落・防止スプリング ペタルファスナー セイユー脱落・防止スプリング ペタルファスナーセイユー
719税込791特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
四角溶接ナット M6 パイロット無 TRUSCO四角溶接ナット M6 パイロット無TRUSCO
319税込351
1セット(50個)ほか
当日出荷
四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。2018年トラスコ掲載ページ2 0434
T型溶接ナット 1B TRUSCOT型溶接ナット 1BTRUSCO
379税込417
1セット(5個)ほか
当日出荷
溶接用ナットです。位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。材質鉄/生地仕様1B2018年トラスコ掲載ページ2 0435
フランジナット ネジ M24 TRUSCOフランジナット ネジ M24TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3612高さ(mm)28質量(g)185二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M14 TRUSCOフランジナット ネジ M14TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M14材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3607高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
六角ナット(1種(その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(その他細目(鉄/生地)大阪魂
989税込1,088
1箱(1個)
当日出荷
ねじの呼びM25材質鉄(または標準)ねじピッチ1.5表面処理生地(または標準)
袋ナット(DIN1587(ステンレス/生地) 大阪魂袋ナット(DIN1587(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
479税込527
1パック(40個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
六角ナット(10T保証(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット(10T保証(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
639税込703
1パック(30個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
六角ナット(1種(極細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(1種(極細(鉄/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
JRN(+)丸ナット (鉄/三価ホワイト) ムラコシ精工JRN(+)丸ナット (鉄/三価ホワイト)ムラコシ精工(1件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
フローティングナット(M6用) TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット(M6用)TAKIGEN(タキゲン)
60税込66
1個
当日出荷
ナット径M6材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6
ねじ付管筒(L20×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ20×M8)TAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
当日出荷
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法D(Φmm)20寸法L(mm)20質量(g)42ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10315
プレス蝶ナット(ステンレス) TRUSCOプレス蝶ナット(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(15個)ほか
当日出荷
手で締められるナットです。
材質ステンレス(SUS304)
M3 六角ナット(ナイロン製/20個) エスコM3 六角ナット(ナイロン製/20個)エスコ
195税込215
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949ZD-3
M 5  六角ナット 1種(真鍮製/16個) エスコM 5 六角ナット 1種(真鍮製/16個)エスコ
725税込798
1袋(16個)
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-750材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
M20 [高強度・高張力]六角ナット(2個) エスコM20 [高強度・高張力]六角ナット(2個)エスコ
285税込314
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949JE-20
M 6/37x15mm クリップナット(5個) エスコM 6/37x15mm クリップナット(5個)エスコ(14件のレビュー)
1,410税込1,551
1袋(5個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。ねじ寸法M6材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキエスコ品番EA949GS-206寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5寸法B(mm)15寸法C(mm)17
四角ナット(鉄・三価ブラック) 大阪魂四角ナット(鉄・三価ブラック)大阪魂
649税込714
1パック(61個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理三価ブラック材質ねじ山種類メートル並目
座付球面 フランジナット ニューストロング販売座付球面 フランジナットニューストロング販売
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
四角ウエルドナット パイロット付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂四角ウエルドナット パイロット付(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地寸法K(mm)0.2寸法h(mm)0.8ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメート寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
669税込736
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格4種ねじの種類ナット寸法S(mm)13寸法e(mm)約15寸法c(mm)約0.4二面幅S(mm)13関連資料(0.17MB)寸法dw1(Φmm)最小11.7ねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 3種(S45C(H)/生地)大阪魂
309税込340
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
479税込527
1パック(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
●小口のパック売りです
材質ねじ山種類ウィットねじ 並目規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
六角ナット 1種 切削(SUS316) 大阪魂六角ナット 1種 切削(SUS316)大阪魂
509税込560
1個ほか
当日出荷
材質SUS316規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
329税込362特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
469税込516
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ナット