絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: ナット

5,582件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンクリップUナットCU 大阪魂ステンクリップUナットCU大阪魂
1,172税込1,289
1個
翌々日出荷
"U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。
材質SUS304相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズエスコ
575税込633
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
袋ナット ユニクロめっき 八幡ねじ袋ナット ユニクロめっき八幡ねじ
115税込127
1パック(2個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種  三価クロメート 八幡ねじ六角ナット 三種 三価クロメート八幡ねじ
145税込160
1パック(16個)ほか
3日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種 八幡ねじ六角ナット 三種八幡ねじ
145税込160
1パック(8個)ほか
3日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 二種  三価クロメート 八幡ねじ六角ナット 二種 三価クロメート八幡ねじ
145税込160
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 二種  ユニクロめっき 八幡ねじ六角ナット 二種 ユニクロめっき八幡ねじ
145税込160
1パック(20個)ほか
3日以内出荷
2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
M24 平ワッシャー ステンレス製/4枚 エスコM24 平ワッシャー ステンレス製/4枚エスコ
610税込671
1ケース(4枚)
翌日出荷
仕様●呼:M24●内径×外径×厚み(mm):24×44×4●材質:ステンレス(SUS304)アズワン品番68-1870-20関連資料その他資料(0.9MB) その他資料(0.44MB)
ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1パック(100個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
材質スチール表面処理ユニクロナット1種
ステンレス袋ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス袋ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1パック(20個)
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)の袋ナットです。
材質ステンレス入数(個)20
クロメートフランジナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメートフランジナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1パック(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール
ステンレスナイロンナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,398税込4,838
1パック(50個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー) OHSATO(大里)樹脂ねじFASNY(ファスニー)六角ナット(レニー)OHSATO(大里)
179税込197
1袋(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。磁性を帯びない六角ナットです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)RoHS指令(10物質対応)対応
[ウィット]袋ナット[どぶメッキ] エスコ[ウィット]袋ナット[どぶメッキ]エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (溶融亜鉛メッキ(どぶめっき))サイズW3/8”ピッチ1.59六角対辺(mm)17
モリブデンナット アローズモリブデンナットアローズ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(スチール) TRUSCO袋ナット(スチール)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
フレキパイプ用フクロナット(16.8用) カクダイフレキパイプ用フクロナット(16.8用)カクダイ
509税込560
1袋(2個)
当日出荷
6711用のフクロナットです。
トラスコ品番807-2706材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM適合パイプ外径(Φmm)16.8用
ロングナット カナイロングナットカナイ
109税込120
1個
9日以内出荷
ボルト同士を連結するナットです。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
M12 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個) エスコM12 四角溶接ナット(パイロット無/ステンレス/10個)エスコ
1,780税込1,958
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7963-10入数10個ねじサイズM12
M10 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個) エスコM10 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)エスコ
185税込204
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7962-98入数10個ねじサイズM10
M8 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコM8 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)エスコ
1,070税込1,177
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7962-91入数10個ねじサイズM8
M6 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコM6 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)エスコ
570税込627
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1アズワン品番64-7962-90入数10個ねじサイズM6
M5 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM5 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
75税込83
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7962-79入数10個ねじサイズM5
M14 六角ナット[超高強度・超高張力](2個) エスコM14 六角ナット[超高強度・超高張力](2個)エスコ
240税込264
1袋(2個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)2アズワン品番64-7962-72入数2ねじサイズM14
M24 袋ナット (ステンレス/1個) エスコM24 袋ナット (ステンレス/1個)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)3入数1個ねじサイズM24
M16 袋ナット (ステンレス/2個) エスコM16 袋ナット (ステンレス/2個)エスコ
880税込968
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)2入数2個ねじサイズM16
M12 袋ナット(どぶメッキ/4個) エスコM12 袋ナット(どぶメッキ/4個)エスコ
530税込583
1パック(4個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
M 24 六角ナット(どぶメッキ/1種/4個) エスコM 24 六角ナット(どぶメッキ/1種/4個)エスコ
705税込776
1パック(4個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)3入数4個ねじサイズM24
M10 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコM10 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)エスコ
705税込776
1袋
欠品中
材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.5ねじサイズM10
M12 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM12 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
395税込435
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
M12x50mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM12x50mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)1.75入数1個ねじサイズM12
M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ(1件のレビュー)
725税込798
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
M16x50mm 高ナット(どぶメッキ/2個) エスコM16x50mm 高ナット(どぶメッキ/2個)エスコ
900税込990
1パック(2個)
8日以内出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)50ピッチ(mm)2入数2個ねじサイズM16
w3/8"x40mm 高ナット(どぶメッキ/10個) エスコw3/8"x40mm 高ナット(どぶメッキ/10個)エスコ
1,320税込1,452
1パック(10個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)サイズW3/8"高さ(mm)40山数16入数10個
MIC 六角ナット1種 (鉄/三価クロメート) コノエMIC 六角ナット1種 (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(103個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質スチール規格1種表面処理三価クロメートメッキ
MIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/ユニクロ) コノエMIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(19個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ) コノエMIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(12個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質スチール規格3種表面処理ユニクロメッキ
MIC 蝶ナット (ステンレス) コノエMIC 蝶ナット (ステンレス)コノエ
1,198税込1,318特価
1パック(14個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
MIC 袋ナット (ステンレス) コノエMIC 袋ナット (ステンレス)コノエ(1件のレビュー)
799税込879特価
1パック(30個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
スマートハイパーロードナット(ステンレス) 東京衡機スマートハイパーロードナット(ステンレス)東京衡機
629税込692
1個
10日以内出荷
米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。
用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB材質(ナット)ステンレス
ナット