絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: ナット

5,582件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイナット ネグロス電工アイナットネグロス電工
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質ステンレス鋼ねじの呼びW3/8適合ボルトW3/8
SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-N 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質PTFE頭部形状六角
チタンホーマナット 1種 由良産商チタンホーマナット 1種由良産商
619税込681
1パック(2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン種別1種RoHS指令(10物質対応)対応
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 スリーブ片 ハーフェレPA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 スリーブ片ハーフェレ
749税込824
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さ(mm)11下穴径(Φmm)5仕上自然色材質プラスチック仕様20個つなぎ射出成型品
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なし ハーフェレPA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なしハーフェレ
779税込857
1セット(100個)
5日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さ(mm)9.5下穴径(Φmm)5仕上自然色材質プラスチック
トラスドリルねじ SUS410 4x19 コノエトラスドリルねじ SUS410 4x19コノエ
5,998税込6,598
1箱(500本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)19呼び寸法(mm)4表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)9.4頭部高さ(mm)2.5
プレス蝶ナット チタン M6 コノエプレス蝶ナット チタン M6コノエ
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
頭部が蝶形になっているプレス製造の蝶ナットです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。 航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。 非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン種類高形呼び径M6×1.0羽根高(mm)9.5羽根幅(mm)25.4
六角溶接ナット DIN ボサード六角溶接ナット DINボサード
7,598税込8,358
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。材質ステンレス表面処理生地
六角ナット UNF(小箱) ボサード六角ナット UNF(小箱)ボサード
899税込989
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
M12 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個) エスコM12 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)エスコ
265税込292
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-99入数10個ねじサイズM12
M5 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個) エスコM5 四角溶接ナット(パイロット無/生地/10個)エスコ
80税込88
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7962-95入数10個ねじサイズM5
M10 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個) エスコM10 溶接六角ナット(パイロット有/ステンレス/10個)エスコ
1,560税込1,716
1袋(10個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7962-92入数10個ねじサイズM10
M10 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個) エスコM10 溶接六角ナット(パイロット有/生地/10個)エスコ
220税込242
1袋(10個)
翌日出荷
材質ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7962-82入数10個ねじサイズM10
M30 六角ナット[超高強度・超高張力](1個) エスコM30 六角ナット[超高強度・超高張力](1個)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質ピッチ(mm)3.5アズワン品番64-7962-75入数1ねじサイズM30
M27 六角ナット[超高強度・超高張力](1個) エスコM27 六角ナット[超高強度・超高張力](1個)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
材質ピッチ(mm)3アズワン品番64-7962-74入数1ねじサイズM27
M 4  プラスチックナット(ナイロン/20個) エスコM 4 プラスチックナット(ナイロン/20個)エスコ
330税込363
1袋(20個)
翌日出荷
材質ナイロン66ピッチ(mm)0.7寸法A(mm)M4×0.7寸法D(mm)7.0寸法B(mm)8.1厚さC(mm)3.2アズワン品番64-7957-08入数20個
M6 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM6 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
340税込374
1袋(20個)
翌日出荷
アズワン品番64-7956-78
M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
325税込358
1袋(20個)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0透明アズワン品番64-7956-77入数20個
M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) エスコM12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)エスコ
1,030税込1,133
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75入数2個ねじサイズM12
M16 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/4個) エスコM16 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/4個)エスコ
1,210税込1,331
1パック(4個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2入数4個ねじサイズM16
M12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個) エスコM12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)エスコ
770税込847
1パック(6個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.75入数6個ねじサイズM12
M20 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコM20 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)エスコ
1,690税込1,859
1袋
翌日出荷
材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM20
M12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコM12 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)エスコ
725税込798
1袋
翌日出荷
材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.75ねじサイズM12
M22 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM22 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
1,430税込1,573
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM22
M20 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM20 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
1,270税込1,397
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2.5ねじサイズM20
M16 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM16 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
750税込825
1袋
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)2ねじサイズM16
M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個) エスコM8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
M6 ゆるみ止めナット(鉄S45C) エスコM6 ゆるみ止めナット(鉄S45C)エスコ
265税込292
1袋
翌日出荷
材質S45Cピッチ(mm)1ねじサイズM6
M 8x50mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 8x50mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,690税込1,859
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
M20x40mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM20x40mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)40ピッチ(mm)2.5入数1個ねじサイズM20
M16x40mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM16x40mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)40ピッチ(mm)2入数1個ねじサイズM16
M10x40mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM10x40mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)40ピッチ(mm)1.5入数1個ねじサイズM10
M10x30mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM10x30mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,010税込1,111
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)30ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10
M12x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM12x25mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,030税込1,133
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.75入数2個ねじサイズM12
M10x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM10x25mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
860税込946
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10
M12x50mm 高ナット(どぶメッキ/4個) エスコM12x50mm 高ナット(どぶメッキ/4個)エスコ
1,160税込1,276
1パック(4個)
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)50ピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
w3/8"x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個) エスコw3/8"x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個)エスコ
1,080税込1,188
1パック(10個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)サイズW3/8"高さ(mm)30山数16入数10個
M 8x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個) エスコM 8x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個)エスコ
1,100税込1,210
1パック(10個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)30ピッチ(mm)1.25入数10個ねじサイズM8
樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌日出荷から翌々日出荷
インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
MIC 六角ナット3種 (鉄/三価クロメート) コノエMIC 六角ナット3種 (鉄/三価クロメート)コノエ
649税込714
1パック(135個)ほか
10日以内出荷
両側を面取りしています。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ規格3種
ナット