絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ナット

5,582件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂板ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1パック(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SWN 薄形管用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)
当日出荷
ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1個
当日出荷
高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地) 大阪魂六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地)大阪魂(8件のレビュー)
559税込615
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/生地表面処理生地
高ナット 細目(鉄/生地) 大阪魂高ナット 細目(鉄/生地)大阪魂(19件のレビュー)
479税込527
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/亜鉛黒)(パック品)巴工業(13件のレビュー)
399税込439
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
ウエルディングナット - F(ダボ無し)(鉄/生地)(パック品) オチアイウエルディングナット - F(ダボ無し)(鉄/生地)(パック品)オチアイ(14件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地
小形六角ナット 1種 細目(S45C/三価ブラック)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 1種 細目(S45C/三価ブラック)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
材質S45Cねじピッチ1.25熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラックねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート付(ステンレス)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂六角ナット 3種(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
409税込450
1パック(17個)ほか
当日出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット表面処理ブラックねじ山種類メートル並目
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
478税込526
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNF
鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂鬼目ナット Pタイプ (三価ホワイト)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
ハードロックナット TRUSCOハードロックナットTRUSCO(3件のレビュー)
969税込1,066
1パック(7個)ほか
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質SS400相当材タイプH-1・リム付表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Cタイプ(パック品) 大阪魂鬼目ナット Cタイプ(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼びM4材質亜鉛合金ダイカスト下穴径(Φmm)4.8~5.2表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)9寸法d2(mm)7寸法d3(mm)5.2
M6 六角ナット[一種](10個) エスコM6 六角ナット[一種](10個)エスコ(3件のレビュー)
50税込55
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-106
フランジナイロンナット(鉄/三価ブラック) 大阪魂フランジナイロンナット(鉄/三価ブラック)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼びM6(10材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
六角ナット(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1袋(20個)ほか
当日出荷
微細ねじ用の六角ナット。 M1-M2.6のサイズラインアップ。 DIN 934に準拠しています。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器ねじ規格並目
六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/生地)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
339税込373
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]エスコ
150税込165
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
w3/8" 六角ナット(どぶメッキ/16個) エスコw3/8" 六角ナット(どぶメッキ/16個)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1袋(16個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-930
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコM10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)エスコ
420税込462
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
六角ナット 1種(SUS316) 大阪魂六角ナット 1種(SUS316)大阪魂(2件のレビュー)
129税込142
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(5件のレビュー)
409税込450
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル
四角ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂四角ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/生地)大阪魂
339税込373特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C(H)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
高ナット 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(17件のレビュー)
509税込560
1個ほか
当日出荷
材質長さL(mm)30表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
アイナット(鉄/生地) 大阪魂アイナット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理生地
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
59税込65
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(500個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質表面処理ユニクロームねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
小形六角ナット 1種(ステンレス) 大阪魂小形六角ナット 1種(ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱) 大阪魂鬼目ナット Eタイプ (三価ホワイト)(小箱)大阪魂(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(60個)ほか
当日出荷
木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
高ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂高ナット ウィット(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山種類ウィット
フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)フランジナット セレート付き(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
59税込65
1パック(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
M20 六角ナット[一種](10個) エスコM20 六角ナット[一種](10個)エスコ
660税込726
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-120
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)大阪魂(9件のレビュー)
459税込505特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/三価ホワイト)大阪魂(5件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
ナット