絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・電気亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
二面幅(mm)
5・5.5・7・8・10・13・14・17・19・22・24・26・27・30・32・36・41・46・50・55・二面幅(mm)をもっと見る
規格
1種・2種・3種・4種・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ナット

5,582件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコM14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)エスコ
240税込264
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-114
袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂袋ナット 1形1種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂(7件のレビュー)
569税込626
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質黄銅(低カドミ材)規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクター飾りナット 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
369税込406
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/ドブ)大阪魂(3件のレビュー)
478税込526
1パック(11個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブねじ山種類メートル並目
六角ナット 三価クロメート 八幡ねじ六角ナット 三価クロメート八幡ねじ
146税込161
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(10個)ほか
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
六角ホーマナット1種(S45C・H) 小箱単位 大阪魂六角ホーマナット1種(S45C・H) 小箱単位大阪魂(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(300個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C規格1種ねじ山種類メートル並目
蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ六角ナット OHSATO(大里)ユニクロ六角ナットOHSATO(大里)
499税込549
1セット
当日出荷
材質鉄-ユニクロ表面処理ユニクロセット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(25本)、6mm(25本)、8mm(25本)種類六角ナットケース寸法(mm)64×130
六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ウエルドナット1A形 パイロット付(鉄/生地)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(300個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
蝶ナット2種(ユニクローム) TRUSCO蝶ナット2種(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
979税込1,077
1パック(75個)ほか
当日出荷
手で締められるナットです。
材質(本体)鉄(SWRM)表面処理ユニクローム
小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 薄型ラクテム
399税込439
1個
当日出荷
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
M6 蝶ナット(スチール製/8個) エスコM6 蝶ナット(スチール製/8個)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-4A
M20 六角ナット(ステンレス製/1本) エスコM20 六角ナット(ステンレス製/1本)エスコ(2件のレビュー)
485税込534
1本
当日出荷
エスコ品番EA949LT-120
六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ 細目(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル細目
長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂長方形ナット(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷
材質寸法C(mm)3.2表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)冨士精密(8件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
フランジステイブルナット 小形 細目(ステンレス)(パック品) 双和製作所フランジステイブルナット 小形 細目(ステンレス)(パック品)双和製作所(4件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1.25仕様セレート無寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)(最小)1.7寸法D(Φmm)19寸法B(mm)14寸法C(mm)(参考)16.2ねじ山種類メートル細目
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット3種 ステンレス 少量パック TRUSCO六角ナット3種 ステンレス 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス(SUS304相当材)ナット3種
3分六角ナット JAPPY3分六角ナットJAPPY
929税込1,022
1袋(100個)
当日出荷
ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです
材質鋼材高さ(mm)8山数16表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
小形六角ナット 2種 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 2種 細目(ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじピッチ1.25規格2種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクター丸ナット(+-) (亜鉛/ダイカスト)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)10適合ドライバー±
プレス蝶ナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂プレス蝶ナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(5件のレビュー)
579税込637
1パック(60個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
HP 刈払機用左ナット M8 (1個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 刈払機用左ナット M8 (1個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
149税込164
1パック(1個)
当日出荷
ワッシャーと一体になった逆ねじナットです。
用途刈払機。材質スチール(クロメート)高さ(mm)8.4呼び径M8六角高さ(mm)6.3六角対辺(mm)13ワッシャー外径(mm)Φ11.9
モリギン ジョイント丸ナット ACE(エース)モリギン ジョイント丸ナットACE(エース)
399税込439
1パック(4個)
当日出荷
一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
M6 蝶ナット(ステンレス製/8個) エスコM6 蝶ナット(ステンレス製/8個)エスコ
970税込1,067
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-14A
W 3/8 六角ナット 1種(ステンレス/20個) エスコW 3/8 六角ナット 1種(ステンレス/20個)エスコ
1,190税込1,309
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-34A
M 3 六角ナット(ステンレス/黒色/30個) エスコM 3 六角ナット(ステンレス/黒色/30個)エスコ
395税込435
1袋(30個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-203
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
六角ナット 3種(鉄/ドブ) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ドブ
小形六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂小形六角ナット 3種(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット(PP(ポリプロピレン)(パック品) 大阪魂六角ナット(PP(ポリプロピレン)(パック品)大阪魂
449税込494
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(鉄/クロメート) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)巴工業(10件のレビュー)
459税込505
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
HP クロメート 六角フランジナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP クロメート 六角フランジナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
169税込186
1袋(2個)ほか
当日出荷
六角ナットの下部につばの付いたナットです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)
盗難防止ナット NBK(鍋屋バイテック会社)盗難防止ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)1材質(本体)SUS304
フランジナット ネジ M16 TRUSCOフランジナット ネジ M16TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
フローティングナット TAKIGEN(タキゲン)フローティングナットTAKIGEN(タキゲン)
96税込106
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨寸法t(mm)1.5
ナット