ナット :「はとめ」の検索結果
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
関連キーワード
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類UNC
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィット
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法H(mm)8
表面処理ドブ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法l(mm)13.5
寸法H1(mm)8
寸法h(mm)約5
ねじ山種類ウィット
1パック(2個)
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィットねじ 並目
規格3種
ねじの種類ナット
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法h(mm)8.3
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理ユニクロ
ねじ山種類ウィット
1箱(300個)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法h(mm)8.3
規格2種
寸法S(mm)17
表面処理生地
ねじ山種類ウィット
1箱(300個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です
(他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています)
寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。
Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。
フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。
軸力が低下しても早期の脱落を防止します
専用工具は必要ないです
また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ)
材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります
サンコー社員の独り言・・・
セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です)
もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径W3/8
山数16
寸法s(mm)17
寸法h(mm)8.3
1袋(7個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります
サンコー社員の独り言・・・
セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です)
もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります
サンコー社員の独り言・・・
セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です)
もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
材質鉄
山数16
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理クロメート
寸法h(mm)8.3
ねじの呼びW3/8
ねじ山種類ウィット
1箱(300個)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。