絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(7)
  • エスコ(4)
  • 大阪魂(173)
  • 冨士精密(44)
  • ハードロック工業(25)
  • 紀州ファスナー(9)
  • 八幡ねじ(9)
  • 巴工業(6)
  • 東京衡機(6)
  • イチヤナギ(4)
  • 双和製作所(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(3)
  • KHI(3)
  • コノエ(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • BUMAX(1)
  • ロックファスナー(1)
  • HI-LEAD(1)
ねじの呼び
  • M14(79)
  • M16(198)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • M24(37)
  • M27(15)
  • M30(16)
  • M33(4)
  • M36(1)
  • M45(1)
  • M55(3)
  • M60(3)
材質
  • ステンレスすべて(42)
  • SUS304(29)
  • SUS316(3)
  • SUS316L(5)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(145)
  • S45C(19)
  • SCM435(7)
  • SS400(5)
  • SWCH10R(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2
  • 0.5(94)
  • 0.7(36山)(151)
  • 0.8(192)
  • 1(289)
  • 1.25(462)
  • 1.27(20山)(13)
  • 1.41(18山)(12)
  • 1.5(424)
  • 1.58(16山)(32)
  • 1.75(256)
  • 2.11(12山)(17)
  • 2.3(11山)(26)
  • 2.5(206)
  • 2.54(10山)(24)
  • 3(151)
  • 3.17(8山)(12)
  • 3.5(78)
  • 4(52)
  • 4.5(20)
ねじ山種類
  • メートル並目(110)
  • メートル細目(10)
表面処理
  • 3価クロメート(12)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(27)
  • 6価クロメート(2)
  • クロメート(23)
  • ドブメッキ(8)
  • パーカー(4)
  • ユニクロ(29)
  • 溶融亜鉛メッキ(4)
  • 生地/未処理(30)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・蓚酸塩被膜(SDC)・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
二面幅(mm)
  • 22(9)
  • 24(16)
  • 27.7(3)
22・24・27.7
規格
  • 1種(38)
  • 2種(25)
  • 3種(3)
1種・2種・3種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(36)
  • 以上(40)
  • 以上(41)
  • 以上(41)
価格
  • 1,500円以下(131)
  • 1,500-10,000円(96)
  • 10,000-50,000円(58)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ナット :「はとめ」の検索結果

ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
29,330税込32,263
1ケース(1250本)
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
32,770税込36,047
1ケース(1300本)ほか
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
28,960税込31,856
1ケース(1100本)ほか
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
26,460税込29,106
1ケース(1100本)ほか
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316LUナット 大阪魂SUS316LUナット大阪魂
1,958税込2,154
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
タイプ1種ピッチ(mm)2呼び径M14寸法s(mm)22寸法h(mm)12.5寸法m(mm)11
SUS316スマ-トHLナット 大阪魂SUS316スマ-トHLナット大阪魂
4,107税込4,518
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2寸法H(mm)22呼びM16寸法B(mm)24
キジ SCM435 HLN(ホソメ 大阪魂キジ SCM435 HLN(ホソメ大阪魂
16,298税込17,928
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
長さ(mm)2寸法e(mm)53.1寸法l(mm)41.9寸法s(mm)46寸法m(mm)23ピッチP(mm)2寸法m1(mm)23ねじの呼びdM30
3カ-W SCM435 HLN(ホソメ 大阪魂3カ-W SCM435 HLN(ホソメ大阪魂
6,434税込7,077
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
長さ(mm)2寸法e(mm)41.6寸法l(mm)33.8寸法s(mm)36寸法m(mm)19ピッチP(mm)2寸法m1(mm)18ねじの呼びdM24
パ-カ-S45C(H)センタ-ロックN 大阪魂パ-カ-S45C(H)センタ-ロックN大阪魂
700税込770
1個
翌日出荷
長さ(mm)2ピッチ(mm)2全高(mm)13二面幅(mm)24ねじの呼びM16
ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ 大阪魂ダクロ S45C(H) HL(ウスガタ大阪魂
13,658税込15,024
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
質量(g)344寸法e(mm)57.7寸法l(mm)33.4寸法s(mm)50寸法m(mm)20ピッチP(mm)並目:3.5/細目:2寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
ドブS45Cハ-ドロックN 大阪魂ドブS45Cハ-ドロックN大阪魂
8,480税込9,328
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)46寸法e(mm)53.1寸法l(mm)41.9寸法m(mm)23ピッチP(mm)並目:3.5、細目:2.0寸法m1(mm)23ねじの呼びdM30
ダクロS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂ダクロS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
900税込990
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)22寸法e(mm)25.4寸法l(mm)19.9寸法m(mm)11ピッチP(mm)並目:2.0、細目:1.5寸法m1(mm)11ねじの呼びdM14
45CナイロンN(ホソメP2.0 大阪魂45CナイロンN(ホソメP2.0大阪魂
3,254税込3,579
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)2呼び径M24寸法S(mm)36寸法m(mm)24
クロメ-トS45C(H)Uナットウスガタ 大阪魂クロメ-トS45C(H)Uナットウスガタ大阪魂
3,196税込3,516
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法e(mm)27.7寸法s(mm)24寸法h(mm)12呼び径dM16ピッチP(mm)2
SUSスマ-トHLナット(B24 大阪魂SUSスマ-トHLナット(B24大阪魂
2,074税込2,281
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2寸法H(mm)22呼びM16寸法B(mm)24
SUSハ-ドロックN(セミウスホソメ 大阪魂SUSハ-ドロックN(セミウスホソメ大阪魂
20,758税込22,834
1個
翌日出荷
長さ(mm)2ピッチ(mm)2寸法S(mm)50寸法l(mm)39.4寸法m(mm)25寸法m1(mm)20ねじの呼びdM33
ジオメットステンVナット(1シュ 大阪魂ジオメットステンVナット(1シュ大阪魂
925税込1,018
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
全高(mm)14.5二面幅(mm)24呼び径dM16ピッチP(mm)2ねじ高さ(mm)13
ドブチェンジロック-N 大阪魂ドブチェンジロック-N大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ナット一体型のゆるみ止め防止金具 SUS304製ばね金具が、ナットを抱き込む形で装着されており、ゆるみトルクを緊縛力へ置換するのが特長 ナット:三価クロメート1種、ドブ付1種、SUS3041種の3種類 12角ソケットで施工可能 ナット・金具一体型により、現場での作業性向上や部品落下による危険性を軽減
ピッチ(mm)2呼び径M16線径(Φmm)1.2二面幅(mm)24余長(mm)24
ドブスマ-トHLナット(B24 大阪魂ドブスマ-トHLナット(B24大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2寸法H(mm)22呼びM16寸法B(mm)24
クロメ-トUナット(ウスガタ(ホソメ 大阪魂クロメ-トUナット(ウスガタ(ホソメ大阪魂
2,032税込2,235
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)2寸法s(mm)36呼び径dM24ピッチP(mm)2
クロメ-トUナット(CAPツキ 大阪魂クロメ-トUナット(CAPツキ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法L(mm)19.8寸法s(mm)22寸法h(mm)24.5寸法m(mm)11呼び径dM14ピッチP(mm)2
8-クロメト Uナット(1シュ 大阪魂8-クロメト Uナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)2呼び径M16寸法s(mm)24寸法h(mm)14.5寸法m(mm)13
ダクロUナット Uナット (1シュ 大阪魂ダクロUナット Uナット (1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)2呼び径M16寸法s(mm)24寸法h(mm)14.5寸法m(mm)13
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP2.0 大阪魂ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP2.0大阪魂
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)2呼び径M24寸法S(mm)36寸法m(mm)24
3カ-W スマ-トHLナット(B24 大阪魂3カ-W スマ-トHLナット(B24大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2寸法H(mm)22呼びM16寸法B(mm)24
3カ-W EロックN(6カク2シュ(B24 大阪魂3カ-W EロックN(6カク2シュ(B24大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法L(mm)13寸法H(mm)14.5寸法B(mm)24呼び径dM16ピッチP(mm)2
3カ-W SLN(ウスガタ 大阪魂3カ-W SLN(ウスガタ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ピッチ(mm)2呼びM16寸法S(mm)24寸法e(mm)27.7寸法h(mm)12
3カ-ユニ Uナット(ウスガタ(ホソメ 大阪魂3カ-ユニ Uナット(ウスガタ(ホソメ大阪魂
2,032税込2,235
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)2寸法s(mm)36呼び径dM24ピッチP(mm)2
3カ-W GUナット GUナット (1シュ 大阪魂3カ-W GUナット GUナット (1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
M12までは2種タイプ M14・M16は1種タイプ
タイプ1種寸法e(mm)25.4寸法s(mm)22単重(g)24寸法h(mm)12.2寸法m(mm)10.4呼び径dM14ピッチP(mm)2参考ねじ締付トルク(N・m)99
3カ-W ナイロンN(ホソメ P=2.0 大阪魂3カ-W ナイロンN(ホソメ P=2.0大阪魂
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)2呼び径M24寸法S(mm)36寸法m(mm)24
SUS329 J4L ハ-ドロックN 大阪魂SUS329 J4L ハ-ドロックN大阪魂
46,785税込51,464
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
パ-カRZSCM435ハ-ドロックN 大阪魂パ-カRZSCM435ハ-ドロックN大阪魂
1,225税込1,348
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
チタンUナット(1シュ 大阪魂チタンUナット(1シュ大阪魂
11,540税込12,694
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
クロメ-トS45CミゾツキN(ヒク1シュ 大阪魂クロメ-トS45CミゾツキN(ヒク1シュ大阪魂
1,072税込1,179
1個
翌日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6寸法S(mm)24寸法m(mm)13寸法w(mm)8ねじの呼びdM16
クロメ-トS45C(H)ナイロンN(1シュ 大阪魂クロメ-トS45C(H)ナイロンN(1シュ大阪魂
732税込805
1個
翌日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ドブザガネツキUナット 大阪魂ドブザガネツキUナット大阪魂
674税込741
1個
翌日出荷
皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
材質ナット本体:SS400、フリクションリング:SUS301、座金:SPCC
クロ-ムUナット(CAPツキ 大阪魂クロ-ムUナット(CAPツキ大阪魂
2,107税込2,318
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
クロメ-トUナット(ウスガタ 大阪魂クロメ-トUナット(ウスガタ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ニッケルUナット(ウスガタ 大阪魂ニッケルUナット(ウスガタ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W ハ-ドロックN(ウスガタH3 大阪魂3カ-W ハ-ドロックN(ウスガタH3大阪魂
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ナット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら