ナット :「はとめ」の検索結果

ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質ステンレス ねじ山種類ウィット
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト ねじ山種類ウィット
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小口のパック売りです。並目。ウィットねじ
材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィットねじ 並目 規格3種 ねじの種類ナット
1パック(6個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 規格2種 ねじ山種類ウィット
1箱(36個)
379,800 税込417,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理ドブ ねじ山種類ウィット
1箱(60個)
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 表面処理生地 ねじ山種類UNC
1箱(100個)
639,800 税込703,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C 表面処理生地 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼び3/4 材質 山数10 寸法m(mm)約16.3 寸法S(mm)28.57 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5 寸法h(mm)18.1 ねじ山種類UNC
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類ウィット
1箱(100個)
53,980 税込59,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
1個
918 税込1,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス ねじ山種類ウィット
1箱(60個)
289,800 税込318,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 寸法L(mm)(最大)19.22、(最小)18.47 寸法H(mm)(最大)22.6、(最小)21.85 山数10 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)(最大)27.02、(最小)26.72 寸法C(mm)(最大)30.63、(最小)29.87 ねじの呼び3/4 ねじ山種類UNC
1箱(150個)
28,980 税込31,878
翌日出荷

材質 表面処理クロメート ねじ山種類ウィット
1箱(200個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類UNF
1箱(100個)
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
1個
1,894 税込2,083
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50個)
82,980 税込91,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス ねじ山種類ウィット
1箱(200個)
37,980 税込41,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理生地 ねじ山種類UNF
1箱(100個)
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 山数10 寸法S(mm)28.57 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)(最大)32.99(最小)31.5 寸法h(mm)18.1 寸法m(mm)約16.3 ねじの呼び3/4 ねじ山種類UNC
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷

材質 表面処理クロメート ねじ山種類ウィット
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,638 税込1,802
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
239,800 税込263,780
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理生地 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ねじ山と同じ角度のばね鋼を2~3巻して両端を結束した形状。 特徴 一般六角ナットを閉めた状態の上に装着して使用。 締め付けと同時にナットの端面に密着し更に締めるとバネ鋼の為歪みを生じ反発力でボルトのネジ部に深く喰い込むくさびの作用をし緩み止め効果を発揮。 専用工具有り。
1袋(2個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング