カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ナット
          • 六角ナット(89)
          • ゆるみ止めナット(57)
          • 袋ナット(34)
          • 高ナット(長ナット)(54)
          • 四角ナット(3)
          • フランジナット(6)
          • 蝶ナット(45)
          • アイナット(4)
          • ウェルドナット(溶接ナット)(16)
          • 樹脂ナット(1)
          • その他ナット(3)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・2.54(10山)・3・3.5・その他
ねじ山種類
ウィット
二面幅(mm)
8・14・15・17・19.6・24・27.7・32・54
規格
1種・2種・3種
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ナット :「w3 16 ネジ」の検索結果

ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー袋ナット W3/8 (250個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
53,057税込58,363
1箱(250個)
翌々日出荷
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1036材質スチール高さ(mm)15.5呼び径2025/03/08二面幅(mm)16.7
カラー袋ナット W3/8 (250個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー袋ナット W3/8 (250個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
53,057税込58,363
1箱(250個)
翌々日出荷
ねじ穴が貫通していない一般的な袋ナットです。(3分/16山)白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1041材質スチール高さ(mm)15.5呼び径2025/03/08二面幅(mm)16.7
蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ウイットねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
289税込318
1袋(10個)
翌々日出荷
ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
袋ナット インチねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット インチねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
6,750税込7,425
1袋(50個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット
袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(10個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
六角ナット1種 ウィットねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ウィットねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
159税込175
1袋(10個)
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウイット
蝶ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種 ウイットねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
249税込274
1パック(4個)
翌々日出荷
ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
89税込98
1パック(4個)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(2個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
袋ナット ウイットねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット ウイットねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
669税込736
1パック(2個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウイット
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
159税込175
1パック(4個)
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウイット
イケイタカN(B=145/16 大阪魂イケイタカN(B=145/16大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
長さ(mm)25呼び径W3/8
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
ドブフランジN(Sナシ 大阪魂ドブフランジN(Sナシ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)17寸法c(mm)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びdW3/8-16寸法dc(mm)19.5
ドブ Vナット (2シュ 大阪魂ドブ Vナット (2シュ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径W3/8山数16寸法s(mm)17寸法h(mm)8.3
3カ-W SCMハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCMハ-ドロックNリム大阪魂
785税込864
1個
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
質量(g)8.9ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法H(mm)6.5寸法D(Φmm)10.8寸法B(mm)13寸法C(mm)10.8寸法l(mm)10.8寸法H1(mm)6.5
3カ-W S45CアイN 大阪魂3カ-W S45CアイN大阪魂
12,816税込14,098
1個
翌日出荷
寸法H(mm)86寸法a(mm)72寸法t(mm)28寸法r(mm)16寸法D(mm)35寸法b(mm)40寸法d1(mm)21.2寸法h(mm)50寸法c(mm)16ねじの呼びdM20
3カ-W S45C(H)Uナット(UNF 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(UNF大阪魂
18,392税込20,231
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径(呼び径ねじ山数)3/4-16寸法S(mm)28.57寸法e(mm)32.99寸法h(mm)18.1寸法m(mm)16.3
3カ-W S45C(H)Uナット(2シュ 大阪魂3カ-W S45C(H)Uナット(2シュ大阪魂
1,216税込1,338
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
ピッチ(mm)2.5呼び径M18寸法s(mm)27寸法h(mm)16寸法m(mm)14
3カ-W テツ クサビナット(6カク 大阪魂3カ-W テツ クサビナット(6カク大阪魂
3,205税込3,526
1個
翌日出荷
長さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)16寸法S(mm)30寸法D(mm)27寸法e(mm)34.6寸法h(mm)12ねじの呼びM20
3カ-W スマ-トHLナット(B24 大阪魂3カ-W スマ-トHLナット(B24大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)2寸法H(mm)22呼びM16寸法B(mm)24
3カ-W EロックN(6カク2シュ(B24 大阪魂3カ-W EロックN(6カク2シュ(B24大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
寸法L(mm)13寸法H(mm)14.5寸法B(mm)24呼び径dM16ピッチP(mm)2
3カ-W チョウホウケイN 大阪魂3カ-W チョウホウケイN大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)16寸法A(mm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)3寸法l(mm)20ねじの呼びdM5
3カ-W テンロック(コガタ 大阪魂3カ-W テンロック(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌日出荷
長さ(mm)14寸法l(mm)8ねじの呼びM10
3カ-W SLN(ウスガタ 大阪魂3カ-W SLN(ウスガタ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
ピッチ(mm)2呼びM16寸法S(mm)24寸法e(mm)27.7寸法h(mm)12
3カ-W フランジN(Sナシ19.5マル 大阪魂3カ-W フランジN(Sナシ19.5マル大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)17寸法c(mm)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びdUNC7/16寸法dc(mm)19.5
3カ-W Vナット(2シュ(ホソメ 大阪魂3カ-W Vナット(2シュ(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
長さ(mm)1.5呼び径dM16
3カ-W GUナット GUナット (1シュ 大阪魂3カ-W GUナット GUナット (1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
M12までは2種タイプ M14・M16は1種タイプ
タイプ1種寸法e(mm)25.4寸法s(mm)22単重(g)24寸法h(mm)12.2寸法m(mm)10.4呼び径dM14ピッチP(mm)2参考ねじ締付トルク(N・m)99
3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19 大阪魂3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)16呼びM14寸法B(mm)19
3カ-W フランジUナット(P=1.5 大阪魂3カ-W フランジUナット(P=1.5大阪魂
1,536税込1,690
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法b(mm)3寸法s(mm)22寸法h(mm)16.5寸法c(mm)3寸法m(mm)15呼び径dM16ピッチP(mm)1.5寸法db(mm)Φ17寸法dc(Φmm)30
3カ-W Uナット(コガタ(B27 大阪魂3カ-W Uナット(コガタ(B27大阪魂
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)27寸法h(mm)17.5寸法m(mm)16ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM20
3カ-W Uナット(コガタ(B=22 大阪魂3カ-W Uナット(コガタ(B=22大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ねじの呼びdM16
3カユニクロ Uナット Uナット (2シュ 大阪魂3カユニクロ Uナット Uナット (2シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
呼び径w3/16山数24寸法s(mm)9寸法h(mm)4.1寸法m(mm)3.3
3カ-W フクロN(UNF 大阪魂3カ-W フクロN(UNF大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
備考使用CAP S=19用寸法S(mm)18.69~19.05(3/4)寸法T2(mm)0.8ねじの呼び1/2-20寸法m2(mm)19.4(49/64)寸法m3(mm)10.85~11.38(7/16)
3カ-W フクロN(3ガタ2シュ(ホソメ 大阪魂3カ-W フクロN(3ガタ2シュ(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5寸法r(mm)1寸法S(mm)24寸法T(mm)1寸法R(mm)11寸法A(Φmm)21.5ねじの呼びM16寸法m2(mm)24寸法m3(mm)13
3カ-B Uナット(2シュ 大阪魂3カ-B Uナット(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
3カ-W S45CミゾツキN(タカ2シュ 大阪魂3カ-W S45CミゾツキN(タカ2シュ大阪魂
1,458税込1,604
1個
翌日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
ナット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら