カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ナット
          • 六角ナット(23)
          • ゆるみ止めナット(2)
          • 袋ナット(12)
          • 高ナット(長ナット)(7)
          • フランジナット(1)
          • 蝶ナット(37)
          • ウェルドナット(溶接ナット)(2)
          • その他ナット(1)

ナット :「w3/16」の検索結果

ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
w3/8" 六角ナット(どぶメッキ/16個) エスコw3/8" 六角ナット(どぶメッキ/16個)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1袋(16個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-930
異径高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂異径高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロ
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(41件のレビュー)
499税込549
1パック(250個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718特価
1箱(1500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ホワイトねじ山種類ウィット
蝶ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
99税込109
1パック(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット1種 ウイットねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ 切削(黄銅/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(1000個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート 冨士精密ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート冨士精密
2,798税込3,078
1袋(15個)
当日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質スチール表面処理三価クロメート
六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ナット 1種 ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
89税込98
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット インチねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
149税込164
1袋(10個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
ステンレス六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)ナット1種
W3/16 六角ナット 1種(ステンレス/20個) エスコW3/16 六角ナット 1種(ステンレス/20個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-31A
ユニクロ六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ六角ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
829税込912
1パック(100個)
翌日出荷から6日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
材質スチール表面処理ユニクロナット1種
SUSナイロンN 大阪魂SUSナイロンN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレスねじの呼びW3/8-16
SUSイケイタカN(B=14 大阪魂SUSイケイタカN(B=14大阪魂
947税込1,042
1個
翌々日出荷
ユニクロ イケイタカN(B=14 大阪魂ユニクロ イケイタカN(B=14大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ドブフランジN(Sナシ 大阪魂ドブフランジN(Sナシ大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)17寸法c(mm)1.3寸法m(mm)9ねじの呼びdW3/8-16寸法dc(mm)19.5
3カ-W イケイタカN(B=14 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=14大阪魂
720税込792
1個
翌々日出荷
寸法S(mm)14
SUSイケイタカN(B=24 大阪魂SUSイケイタカN(B=24大阪魂
3,018税込3,320
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50
ユニクロ イケイタカN(B=24 大阪魂ユニクロ イケイタカN(B=24大阪魂
1,565税込1,722
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50寸法L(mm)50寸法S(mm)24寸法B(mm)M16寸法L2(mm)20
ドブ イケイタカN(B=14 大阪魂ドブ イケイタカN(B=14大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼び径W5/16-W3/8寸法A(mm)W5/16寸法S(mm)14寸法B(mm)W3/8
6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(34個)ほか
翌々日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌々日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
W3/16x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/41個) エスコW3/16x1.6 六角ナット(ユニクロメッキ/41個)エスコ
420税込462
1袋(41個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-815
六角ナット 並 ウィット 切削(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット 並 ウィット 切削(黄銅/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)
翌々日出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類ウィット
袋ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂袋ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(2000個)
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(1500個)
翌々日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類ウィット
袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(2個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
冷間蝶ナット(Rタイプ)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ナット(Rタイプ)(ウィット)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678
1箱(1300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケルタイプRタイプ
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理ニッケルねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理3価ブラックねじ山種類ウィット
冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(1300個)
翌々日出荷
材質表面処理生地タイプRタイプ
冷間蝶ナットウィット径(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂冷間蝶ナットウィット径(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
プレス蝶ナット 高形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂プレス蝶ナット 高形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,598税込7,258
1箱(700個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(1500個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種表面処理亜鉛黒ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(1500個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類ウィット
冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(1300個)
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロタイプRタイプねじの種類ナット
ナット