絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器(155)
  • 大阪魂(102)
  • TRUSCO(7)
  • 大陽ステンレススプリング(5)
  • サンワ・アイ(5)
  • T.SIN(テイシン電機)(4)
  • MAC8(マックエイト)(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ケミス(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • M2.6
  • M2(279)
  • M3(846)
  • M4(881)
  • M5(772)
  • M6(825)
  • M8(762)
  • M10(729)
  • M12(678)
  • M14(354)
  • M16(571)
  • M18(282)
  • M20(443)
  • M22(275)
  • M24(287)
  • M27(152)
  • M30(208)
  • M33(114)
  • M36(124)
  • その他(133)
外径(Φmm)
  • 2.9(2)
  • 3.6(1)
  • 3.65(3)
  • 4.4(1)
  • 4.7(2)
  • 5(32)
  • 5.2(5)
  • 5.3(17)
  • 5.5(6)
  • 5.6(2)
  • 5.7(1)
  • 5.8(4)
  • 6(15)
  • 6.5(19)
  • 6.6(2)
  • 7.5(37)
  • 7.6(2)
  • 8.5(1)
  • その他(2)
材質
  • アルミ(19)
  • ゴム(2)
  • ステンレスすべて(49)
  • SUS303(11)
  • SUS304(38)
  • 樹脂すべて(72)
  • ABS(9)
  • PBT(4)
  • PEEK(3)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(7)
  • ジュラコン(R)(27)
  • テフロン(PTFE)(2)
  • ナイロン(8)
  • ファイバー(2)
  • ベーク(2)
  • ポリアセタール(3)
  • ポリカーボネート(PC)(4)
  • 燐青銅(8)
  • (69)
  • 黄銅(真鍮)(66)
内径(Φmm)
  • 2.0(2)
  • 2.3(5)
  • 2.6(2)
  • 2.65(1)
  • 2.7(29)
  • 2.8(38)
  • 2.9(31)
  • -(2)
厚さ(mm)
  • 0.3(5)
  • 0.5(87)
  • 0.6(22)
  • 0.8(5)
  • 1.2(1)
  • 2(5)
  • 5(1)
  • その他(2)
0.3・0.5・0.6・0.8・1.2・2・5・その他
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(23)
種類
シール座金(5)
種類
セットワッシャー(5)
種類
平座金(ワッシャー)(79)
種類
歯付き座金(5)
ばね座金(スプリングワッシャー)・シール座金・セットワッシャー・平座金(ワッシャー)・歯付き座金
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(5)
  • 3価ホワイト(8)
  • 3価ユニクロ(3)
  • その他(7)
  • クロニッケル(3)
  • クロメート(7)
  • クローム(8)
  • スズコバルト(5)
  • ニッケル(40)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(9)
  • 無電解ニッケル(2)
  • 生地/未処理(15)
  • 茶ブロンズ(6)
  • 黒アルマイト(1)
  • 黒ニッケル(3)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒アルマイト・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(153)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(39件のレビュー)
159税込175
1袋(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)大阪魂(167件のレビュー)
859税込945
1パック(1000個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
439税込483
1パック(750個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品) 大阪魂ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品)大阪魂(59件のレビュー)
329税込362
1パック(50個)
当日出荷
材質ナイロン乳白色種類丸ワッシャー
ボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
819税込901
1パック(500個)
当日出荷
種類平ワッシャー
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)大陽ステンレススプリング(51件のレビュー)
529税込582特価
1パック(62個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)大阪魂(40件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸型中空スペーサー CU(SUS303) 廣杉計器丸型中空スペーサー CU(SUS303)廣杉計器(23件のレビュー)
529税込582特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS303
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(ポリカーボネート) 大阪魂丸ワッシャー(ポリカーボネート)大阪魂(35件のレビュー)
499税込549
1パック(54枚)
当日出荷
材質ポリカーボネート種類丸ワッシャー
ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
699税込769
1パック(750個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
439税込483特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(300枚)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂平ワッシャー ステンレス 小箱大阪魂
18,980税込20,878
1箱(10000枚)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)
当日出荷
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
529税込582
1パック(50個)
当日出荷
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
スプリングワッシャー(ユニクローム) TRUSCOスプリングワッシャー(ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
879税込967
1パック(600個)
当日出荷
ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
499税込549
1パック(50個)
当日出荷
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(9件のレビュー)
529税込582特価
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
丸ワッシャー JIS(黄銅/生地) 大阪魂丸ワッシャー JIS(黄銅/生地)大阪魂(18件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)
当日出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
スプリングワッシャー(鉄/クロメート) 大阪魂スプリングワッシャー(鉄/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
599税込659
1パック(600個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャーねじの種類ワッシャー表面処理クロメート
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
739税込813
1パック(1000個)
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
平ワッシャー(鉄/クロメート) 大阪魂平ワッシャー(鉄/クロメート)大阪魂(17件のレビュー)
559税込615
1パック(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質鉄/クロメート材質/仕上鉄/クロメート種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理クロメート
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00廣杉計器(6件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器(2件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.45
丸ワッシャー ISO(黄銅/生地) 大阪魂丸ワッシャー ISO(黄銅/生地)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
ワッシャー (ポリカーボネート) TRUSCOワッシャー (ポリカーボネート)TRUSCO
469税込516
1袋(50個)
当日出荷
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ジャック・ソケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ジャック・ソケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
449税込494特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
Dサブコネクタ 固定具2(六角形) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具2(六角形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
形状六角形表面処理ニッケルメッキ種別固定具2材質(本体)おねじサイズM3.0×0.5
六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)廣杉計器(1件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS303
平ワッシャー ステンレス 少量パック TRUSCO平ワッシャー ステンレス 少量パックTRUSCO
359税込395
1袋(50個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E 廣杉計器金属ネジ(鉄平ワッシャー) FW-0000-00E廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類平ワッシャー表面処理クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地) 大阪魂青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質リン青銅表面処理生地種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM サンワ・アイシール座金(SUS304) ゴム部:EPDMサンワ・アイ(1件のレビュー)
649税込714
1パック(4個)
当日出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶耐熱温度(℃)180

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー