ワッシャー・スペーサー :「歯付座金(皿形)」の検索結果
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
関連キーワード
呼びM8
寸法d(mm)8.4
寸法t(mm)0.6
寸法D(mm)16
材質鉄
歯数12
種類歯付き座金 皿形
外径D(Φmm)16
表面処理三価ブラック
寸法e(mm)(最大)5.1
厚さt(mm)0.6
内径d(Φmm)8.4
1パック(4個)
¥649
税込¥714
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理ニッケル
材質鉄
種類歯付き座金 外歯形
表面処理ニッケル
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質ステンレス
種類皿ばね座金
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。