絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズ タカチ電機工業貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズタカチ電機工業
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。
材質PA66乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック TRUSCO平ワッシャー 旧JIS小形 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(10個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
Wキャップ用ミニワッシャー ダンドリビスWキャップ用ミニワッシャーダンドリビス
379税込417
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-600Eシリーズ(M=6 ピッチ1.0)廣杉計器(3件のレビュー)
459税込505特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6種別オネジ/メネジ
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 並(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 並(黄銅/生地)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
439税込483
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
459税込505
1パック(34個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
719税込791
1パック(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
6x12x1.0mm 銅パッキン (30個) エスコ6x12x1.0mm 銅パッキン (30個)エスコ(1件のレビュー)
755税込831
1袋(30個)
当日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)12厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-6B
M4 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/30枚) エスコM4 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/30枚)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-604
M5 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/75枚) エスコM5 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/75枚)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-105
M16 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚) エスコM16 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA949JD-16
ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-E廣杉計器
404税込444特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質黄銅
LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-5シリーズ品川商工(1件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
478税込526
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
639税込703
1パック(75個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート種類丸ワッシャー表面処理三価クロメート
ノルトロックワッシャー ステンレス TRUSCOノルトロックワッシャー ステンレスTRUSCO
929税込1,022
1パック(2組)ほか
当日出荷
あらゆる振動などにも影響されない緩み止めです。 着脱が非常に簡単です。 潤滑油などにも影響されない緩み止めです。 市販されているあらゆるねじで使用可能です。
種類ノルトロックワッシャー
スプリングワッシャー(三価クロメート) TRUSCOスプリングワッシャー(三価クロメート)TRUSCO
619税込681
1パック(291個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRH)表面処理:三価クロメート(白)種類スプリングワッシャー規格JIS規格品表面処理三価クロメート
M 8 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコM 8 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
エスコ品番EA949JD-8
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2600シリーズ(M=2.6用外径Φ5)廣杉計器
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR廣杉計器(1件のレビュー)
419税込461特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
亀座金(ステンレス)(パック品) 大阪魂亀座金(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類亀座金
角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
469税込516
1パック(12個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理三価ホワイト
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金 三価クロメート 八幡ねじばね座金 三価クロメート八幡ねじ
136税込150
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
22x27x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ22x27x1.5mm 銅パッキン (10個)エスコ(3件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(10個)
当日出荷
内径(Φmm)22外径(Φmm)27厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YT-22A
M10 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚) エスコM10 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-910
M12 平ワッシャー(ユニクロメッキ/28枚) エスコM12 平ワッシャー(ユニクロメッキ/28枚)エスコ(1件のレビュー)
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-112厚さ(mm)2.3内径(Φmm)12外径(Φmm)28
SWAS-IS ばね座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-IS ばね座金(インチ)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
種類ばね座金材質SUS304相当タイプばね座金
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Jシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Jシリーズ(シャーシ・PC板用)廣杉計器(1件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー