絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Gシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Gシリーズ(シャーシ・PC板用)廣杉計器(2件のレビュー)
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ローゼットワッシャー(ナイロン)(パック品) 大阪魂ローゼットワッシャー(ナイロン)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)ほか
当日出荷
材質ナイロン種類ローゼットワッシャー
丸ワッシャー JIS(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂両舌付き座金(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類両舌付き座金
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(40個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
平ワッシャー小型(鉄/クロメート) 大阪魂平ワッシャー小型(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
629税込692
1パック(35個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロメート種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理クロメート
NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器NBR 平ワッシャー / NBW-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質NBR硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
w3/8"x25x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚) エスコw3/8"x25x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-81
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-300PHシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
899税込989特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器
1,688税込1,857特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M3ねじ長さ(mm)5二面幅(mm)5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5表面処理ニッケルメッキ(Ni)平径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサー MYG丸型中空(Hタイプ)黄銅中空スペーサーMYG(2件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)表面処理Niメッキ
ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品) 廣杉計器ジュラコン(R)ワッシャーCC(ジュラゴン)(パック品)廣杉計器(3件のレビュー)
439税込483特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類平ワッシャー
平ワッシャー(黄銅・ニッケル鍍金) 大阪魂平ワッシャー(黄銅・ニッケル鍍金)大阪魂(3件のレビュー)
869税込956
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ニッケル鍍金種類平ワッシャー規格旧JIS表面処理ニッケル鍍金
ばね座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじばね座金 三価黒亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
130税込143
1パック(14個)ほか
3日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地と比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類ばね座金表面処理三価黒亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
リブドロックワッシャー ボサードリブドロックワッシャーボサード
1,698税込1,868
1箱(200本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
スプリングワッシャー(2号(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂スプリングワッシャー(2号(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂(1件のレビュー)
438税込482
1パック(39個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
ステンレス 座金 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 座金TAKIGEN(タキゲン)
6税込7
1個
当日出荷から4日以内出荷
5x 9x1.0mm 銅パッキン (30個) エスコ5x 9x1.0mm 銅パッキン (30個)エスコ(1件のレビュー)
770税込847
1袋(30個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-5
M6 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/54枚) エスコM6 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/54枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-106
M 3 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/225枚) エスコM 3 [小形]平ワッシャー(三価クロメート/225枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-303
SUSワッシャーセット OHSATO(大里)SUSワッシャーセットOHSATO(大里)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
材質SUS種類ワッシャーケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600KEシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR 廣杉計器セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR廣杉計器
2,998税込3,298特価
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(黄銅/生地)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理生地
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル) 大阪魂青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質リン青銅材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル
歯付き座金 外歯形(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂歯付き座金 外歯形(鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)ほか
当日出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理ニッケル
丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(500個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクローム
M12 スプリングワッシャー エスコM12 スプリングワッシャーエスコ(1件のレビュー)
375税込413
1袋(30個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-12材質厚さ(mm)3種類スプリングワッシャー内径(Φmm)12.2呼びM12外径(Φmm)21.5表面処理ユニクローム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
スプリングワッシャー(鉄/クロメート) (インチねじ) 大阪魂スプリングワッシャー(鉄/クロメート) (インチねじ)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472
1パック(2枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。インチサイズ
材質/仕上鉄/クロメート種類スプリングワッシャーねじの種類ワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー) 2号(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
59税込65
1パック(4枚)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
JIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
150税込165
1パック(12個)ほか
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(14個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(3件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
内径(Φmm)5.3外径(Φmm)10厚さ(mm)1エスコ品番EA949ZB-5
14x20x1.5mm アルミパッキン (50個) エスコ14x20x1.5mm アルミパッキン (50個)エスコ(3件のレビュー)
875税込963
1袋(50個)
当日出荷
エスコ品番EA949YW-14B
12x16x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ12x16x1.5mm 銅パッキン (20個)エスコ(5件のレビュー)
1,160税込1,276
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-12A
ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)岩田製作所(1件のレビュー)
128税込141
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-3シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-3シリーズ品川商工(1件のレビュー)
838税込922
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー