絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00 廣杉計器ポリスライダー ワッシャー/LL-0000-00廣杉計器
459税込505特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品) 廣杉計器POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
429税込472特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さ(mm)全ねじ種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)
丸ワッシャー 並(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 並(黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(チタン)大阪魂(3件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ポスト 篠原電機丸ポスト篠原電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー8°(鉄/生地) 大阪魂テーパーワッシャー8°(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
468税込515
1パック(8個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/生地種類テーパーワッシャー
平ワッシャー (ステンレス製) エスコ平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
100税込110
1袋(10枚)
翌日出荷
入数:10枚。
材質ステンレス (SUS316)
平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック TRUSCO平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(20個)ほか
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
スタッド フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)スタッドフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
77税込85
1個
当日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部厚(mm)-首下長(mm)-
M10 スプリングワッシャー(どぶメッキ/40枚) エスコM10 スプリングワッシャー(どぶメッキ/40枚)エスコ
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-910
M5 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/20枚) エスコM5 スプリングワッシャー(ステンレス/黒色/20枚)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-605
M3 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/112枚) エスコM3 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/112枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-103
平ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ平ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
3,670税込4,037
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-2
M22 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚) エスコM22 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1122
金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UW-0000-00廣杉計器(1件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)
280税込308
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
499税込549
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ重ね形歯付き座金 外歯形(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
399税込439
1パック(50個)ほか
当日出荷
材質種類重ね形歯付き座金 外歯形表面処理ACP
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(チタン)TRUSCO
1,198税込1,318
1パック(35本)ほか
当日出荷
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン種類平ワッシャー
ばね座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじばね座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(12個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
18x24x1.5mm アルミパッキン (25個) エスコ18x24x1.5mm アルミパッキン (25個)エスコ(2件のレビュー)
565税込622
1袋(25個)
当日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)24厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YW-18
6x10x1.0mm 銅パッキン (30個) エスコ6x10x1.0mm 銅パッキン (30個)エスコ(4件のレビュー)
590税込649
1袋(30個)
当日出荷
内径(Φmm)6外径(Φmm)10厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-6A
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-600シリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) CU-600シリーズ(M=6用)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H 廣杉計器ステンレス304スペーサー(六角) / ASU-H廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2500Eシリーズ(M=2.5 ピッチ0.45)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)ステンレス六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)ステンレス六角スペーサーオネジメネジMYG(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS303Cu)
角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂角ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロ
並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類並丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(316L)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(316L)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
テーパー座金5°(SUS304) 大阪魂テーパー座金5°(SUS304)大阪魂
2,298税込2,528
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304種類テーパー座金
ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理溶融亜鉛めっき
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入り TRUSCO丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,198税込1,318
1缶(560個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー