絞り込み
ブランド
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
内径(Φmm)
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,761件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Dシリーズ(シャーシ・PC板用) 廣杉計器スペーサー(ワンタッチスペーサー) WN-00Dシリーズ(シャーシ・PC板用)廣杉計器
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) CU-500シリーズ(M=5用)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300CEシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300CEシリーズ(M=3用)廣杉計器
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス  ステンレス座金 ヤマヒロステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス ステンレス座金ヤマヒロ(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(100個)
当日出荷
仕様クロムフリー全長L(mm)25.0仕上スーパーパシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)13.0アズワン品番65-2102-22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)2.5ドリル幅dk(mm)4.0座高h(mm)11.0対辺B(mm)8.0
座金 6mm用ステンレス平座 ヤマヒロ座金 6mm用ステンレス平座ヤマヒロ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.2高さ(mm)-内径(Φmm)6.5外径(Φmm)25.0ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー ISO小形(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂
439税込483特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル) 大阪魂丸ワッシャー ISO(黄銅/ニッケル)大阪魂(1件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類角ワッシャー表面処理クロメート
片舌付き座金(ステンレス) 大阪魂片舌付き座金(ステンレス)大阪魂
419税込461
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類片舌付き座金
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
309税込340特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
平座金JIS(純チタン2種) 大阪魂平座金JIS(純チタン2種)大阪魂(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質純チタン2種種類平座金
ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)ばね座金(スプリングワッシャー)JIS2号 ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
49税込54
1袋(10個)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。材質鉄/ユニクロめっき種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)丸ワッシャー(平ワッシャー) ウィット (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
39税込43
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類平ワッシャー
JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(20個)ほか
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (6ナイロン) TRUSCOワッシャー (6ナイロン)TRUSCO
379税込417
1袋(50個)
当日出荷
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
259税込285
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から19日以内出荷
材質シリコンゴム半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品 廣杉計器シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
材質シリコンゴム灰色硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) ワッシャー / CC-0000-00 RoHS2対応品廣杉計器
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
Wキャップ&ミニワッシャーセット 各10入り ダンドリビスWキャップ&ミニワッシャーセット 各10入りダンドリビス
379税込417
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!ワッシャーとキャップが10個づつ入ったセット商品です。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。材質キャップ:PE、ワッシャー:鉄適合ビススリムビス
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒) エスコM8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒)エスコ(2件のレビュー)
115税込127
1セット(20枚)
当日出荷
内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-8
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-6
24x30x2.0mm 銅パッキン (10個) エスコ24x30x2.0mm 銅パッキン (10個)エスコ
1,750税込1,925
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-24
18x24x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ18x24x1.5mm 銅パッキン (10個)エスコ
940税込1,034
1袋(10個)
当日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)24厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949YT-18B
M10-M24mm シールワッシャーセット エスコM10-M24mm シールワッシャーセットエスコ
5,030税込5,533
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YD-100
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
M16 平ワッシャー(ISO/ステンレス製/2枚) エスコM16 平ワッシャー(ISO/ステンレス製/2枚)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-1016
ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンセットワッシャー) NNS-0000-00廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ナイロン種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-600シリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(セラミックススペーサー) CR-600シリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(六角) / ASF-E 廣杉計器スチール スペーサー(六角) / ASF-E廣杉計器(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
種別両メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)廣杉計器(2件のレビュー)
719税込791特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2用外径(Φmm)5種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
979税込1,077特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SPT-W 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-W 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE頭部形状六角
丸ワッシャー 0.13t(ポリスライダー)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 0.13t(ポリスライダー)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
239税込263特価
1パック(82個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さt(mm)0.13材質ポリスライダー種類丸ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ関連資料(0.22MB)

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー